絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 16
- 0.5~6.9(1)
- 0.7(1)
- 1.0~15.7(1)
- 1.2~24.5(1)
- 7(4)
- 14(3)
- 15(3)
- 21(48)
- 24.5(3)
- 25(52)
- 28(2)
- 30(3)
- 31.5(13)
- 35(25)
- 40(2)
- 50(9)
- 70(9)
- 72(9)
- 200(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 油研工業(3)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(4)
21(48)
25(52)
30(3)
31.5(13)
35(25)
50(9)
70(9)
72(9)
200(4)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る

ARシリーズ可変ピストンポンプ
油研工業¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷から90日以内出荷小形。低騒音。高信頼性仕様汚染度:NAS1638-10級以内取付方式フランジ取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用圧力(MPa)16最高使用圧力(MPa)16回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
Aシリーズ可変ピストンポンプ
油研工業¥119,800~税込¥131,780~1個90日以内出荷高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
低電力形電磁切換弁
油研工業¥42,980~税込¥47,278~1個70日以内出荷から71日以内出荷低電力形。ランニングコストを大幅に抑える消費電力(W)5最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24