絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: その他バルブ

221件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(4)
21(50)
25(52)
30(3)
31.5(13)
35(26)
50(9)
70(9)
72(9)
200(4)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る
  • 低電力形電磁切換弁 油研工業

    低電力形電磁切換弁

    油研工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    70日以内出荷から71日以内出荷
    低電力形。ランニングコストを大幅に抑える
    消費電力(W)5最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24
  • 電磁パイロット切換弁 油研工業

    電磁パイロット切換弁

    油研工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    70日以内出荷から101日以内出荷
    世界水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
    ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • HC形圧力制御弁 油研工業

    HC形圧力制御弁

    油研工業
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    翌々日出荷から90日以内出荷
    直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁。チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
    最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • ARL1シリーズ可変ピストンポンプ 油研工業

    ARL1シリーズ可変ピストンポンプ

    油研工業
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    90日以内出荷
    小形。軽量。低騒音。小流量域をカバー
    制御方式プレッシャコンペンセータ制御使用圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7回転方向軸端側から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
  • 150形単段ベーンポンプ 油研工業

    150形単段ベーンポンプ

    油研工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    10日以内出荷から90日以内出荷
    小形。長寿命。保守が容易
    仕様●吐出しポートの向き:軸端から見て左●汚染度:NAS1638-12級以内使用圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)93.6粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1200油温(℃)0~70
  • H形圧力制御弁 油研工業

    H形圧力制御弁

    油研工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    翌々日出荷から90日以内出荷
    直動形圧力制御弁
    最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • 直動形リリーフ弁 油研工業

    直動形リリーフ弁

    油研工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    遠隔制御、二圧または三圧制御のパイロット弁
    仕様●大きさの呼び:2●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形最大流量(L/min)16最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • Eシリーズ比例電磁式リリーフ付減圧弁 油研工業

    Eシリーズ比例電磁式リリーフ付減圧弁

    油研工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    90日以内出荷から100日以内出荷
    高応答。高性能。リリーフ機能付
    最高使用圧力(MPa)24.5繰返し性1%以下コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • 10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用パワー増幅器 油研工業

    10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用パワー増幅器

    油研工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    10日以内出荷から70日以内出荷
    10Ωソレノイド搭載の比例電磁式圧力制御弁および流量制御弁の駆動用アンプ
    仕様●ディザ:可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10温度(℃)設置場所:0~50消費電力(VA)55入力インピーダンス(kΩ)10最大入力電圧(V)DC10最大出力電流(A)1
  • 電磁パイロット切換弁 油研工業

    電磁パイロット切換弁

    油研工業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    70日以内出荷
    世界最高水準の高圧。大流量。低圧損。パイロット方式、ドレン方式の組替が容易。ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
    最高使用圧力(MPa)31.5パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)120油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.8
  • 電磁パイロット切換弁 油研工業

    電磁パイロット切換弁

    油研工業
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    70日以内出荷
    世界最高水準の高圧。大流量。低圧損。ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
    最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)31.5パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)120スプール形式2油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.8
  • 10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用小型パワー増幅器 油研工業

    10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用小型パワー増幅器

    油研工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    小型・直流入力形(DC24V)
    仕様●ディザ:内部可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10消費電力(W)25温度(℃)設置場所:0~50電源電圧(V)DC24入力インピーダンス(kΩ)10最大入力電圧(V)DC10最大出力電流(A)1
  • ポペット形電磁弁 油研工業

    ポペット形電磁弁

    油研工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷から106日以内出荷
  • 超高圧2方向ボールバルブ フローテック

    超高圧2方向ボールバルブ

    フローテック
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    4日以内出荷
    永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能
    用途一般作動油配管用寸法L(mm)124寸法H(mm)92.5最高使用圧力(MPa)42ねじ規格Rc1材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)標準:PEEK(ピーク)RoHS指令(10物質対応)対応寸法DN(mm)25
  • 超高圧2方向ボールバルブ フローテック

    超高圧2方向ボールバルブ

    フローテック
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    4日以内出荷
    永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能
    用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)35材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)標準:POM (ポリアセタール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高圧ボールバルブ BKHP800 フローテック

    超高圧ボールバルブ BKHP800

    フローテック
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼 + 無電解ニッケルメッキ
  • 高圧3方ボールバルブ BK3 フローテック

    高圧3方ボールバルブ BK3

    フローテック
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 高圧ボールバルブ MKHP フローテック

    高圧ボールバルブ MKHP

    フローテック
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)31.5材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ寸法SW(mm)17最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業

    パイロットオペレートチェックモジュラー弁

    油研工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    用途Aライン用質量(kg)約1.2管接続口径1/8呼び1最高使用圧力(MPa)35クラッキング圧力(MPa)0.2流量(L/min)(最大)60バルブ種類方向制御弁
  • リリーフモジュラー弁 油研工業

    リリーフモジュラー弁

    油研工業
    ¥6,290~税込¥6,919~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途Pライン用呼び1最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.4~14流量(L/min)(最大)35バルブ種類圧力制御弁
  • シーケンスバルブ(継手接続用) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シーケンスバルブ(継手接続用)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥56,220~税込¥61,842~
    1個
    3日以内出荷
    1つの油圧回路で、ワークの位置決めからクランプへの順序制御が可能です。小型であるため、場所をとりません。継手で作動油を供給します。油圧のポート数が削減できます。冶具の油圧クランプ・エレメントを順次作動させるために使います。
    最高使用圧力(MPa)50流量(L/min)(最大)8バルブ種類順序制御弁
  • シーケンスバルブ(Oリング接続用) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シーケンスバルブ(Oリング接続用)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥53,450~税込¥58,795~
    1個
    3日以内出荷
    1つの油圧回路で、ワークの位置決めからクランプへの順序制御が可能です。小型であるため、場所をとりません。Oリング接続で作動油を供給します。油圧のポート数が削減できます。冶具の油圧クランプ・エレメントを順次作動させるために使います。
    最高使用圧力(MPa)50流量(L/min)(最大)8バルブ種類順序制御弁
  • 油圧ハイロータ HRNシリーズ ParkerTAIYO

    油圧ハイロータ HRNシリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    種別油圧ハイロータバルブ種類ベーン形ロータリアクチュエータ
  • ゲージバルブ 廣瀬バルブ

    ゲージバルブ

    廣瀬バルブ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
  • パワージャッキ用高圧積層弁 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用高圧積層弁

    大阪ジャッキ製作所
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    G形ポンプに圧力計・圧力スイッチを取り付ける際に使用します。
  • 圧力計切替バルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    圧力計切替バルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式パネル取付形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
  • ドレン付ニードル式ゲージバルブ(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ドレン付ニードル式ゲージバルブ(ステンレス製)

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    16日以内出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
  • ドレン付ニードル式ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ドレン付ニードル式ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
  • ドレン付プッシュ式ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ドレン付プッシュ式ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
  • ダンパー付ゲージバルブ(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ダンパー付ゲージバルブ(ステンレス製)

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    16日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ゲージバルブ(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ゲージバルブ(ステンレス製)

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    16日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc接続方式インライン形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • 複合機能弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様チェック弁パイロット形制御ポートA・Bポートバルブ種類その他バルブ
  • T11形ボールチェックバルブ(正) ダイキン潤滑機設

    T11形ボールチェックバルブ(正)

    ダイキン潤滑機設
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)22ねじの種類R/Rc寸法D(mm)13寸法B(mm)25.4バルブ種類その他バルブ
  • 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    31日以内出荷
    Pポート制御の「チェック弁+減圧弁」のタイプです。
    最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)0.5~80バルブ種類その他バルブ
  • 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    31日以内出荷
    「ABポート制御のメータアウト絞り弁+Bポート制御減圧弁」のタイプです。
    最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.7~7流量(L/min)0.5~80バルブ種類その他バルブ
  • 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。
    制御ポートPポートバルブ種類その他バルブ
  • ブレーキ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ブレーキ弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    31日以内出荷
    ハイテグラ方式で油圧モータ回路に用い、減速時の過負荷の防止と回路内の負圧の発生防止を行います
    質量(kg)1.25呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)(定格)20制御ポートA・Bポートバルブ種類その他バルブ
  • エア抜き弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    エア抜き弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
    質量(kg)0.2最高使用圧力(MPa)21
  • アンチキャビテーション弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンチキャビテーション弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    21日以内出荷
    油圧モータ等での正転・逆転時にストップさせる状態でのキャビテーションを低減させる積層タイプのバルブです ブレーキ弁とのセットを推奨致します。
    質量(kg)0.9呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)(最大)40/(定格)20制御ポートA・Bポートバルブ種類方向制御弁通し始め圧力(Mpa)0.01

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

その他バルブ