絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 0.5~6.9(1)
- 0.7(1)
- 1.0~15.7(1)
- 1.2~24.5(1)
- 7(4)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 21(50)
- 24.5(3)
- 25(52)
- 28(2)
- 30(3)
- 31.5(13)
- 35(26)
- 40(2)
- 50(9)
- 70(9)
- 72(9)
- 200(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- NACHI(不二越)(43)
- 油研工業(36)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(22)
- RIKEN(理研機器)(18)
- 大阪ジャッキ製作所(15)
- 廣瀬バルブ(15)
- フローテック(12)
- エナパック(11)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(10)
- ダイキン工業(9)
- ボッシュ・レックスロス(8)
- 正和(4)
- ParkerTAIYO(3)
- フジトク(3)
- ダイキン潤滑機設(3)
- Festo(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- HydraForce(2)
- イハラサイエンス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

ロータリー切換弁(ネジ接続形)
ダイキン工業¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷から翌々日出荷管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)11.5スプールばね形式ノースプリング(デテント付)バルブ種類方向制御弁
カウンタバランス弁
RIKEN(理研機器)¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷から6日以内出荷通常は内部パイロットにしてありますが、ヘッド部を180°回転させると外部パイロットになります。 シーケンス弁としても使用できます。 最高使用圧力70MPa最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁
ダイキン工業¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷02シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.7~14[7~140]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.05[10.5]/1回転調整ねじBポート側調節
油圧バルブ ゲージ取付モジュラーブロック
NACHI(不二越)¥6,330~税込¥6,963~1個翌々日出荷から93日以内出荷仕様ゲージ取付モジュラーブロック区分ブロック品名ゲージ付ブロック最高使用圧力(MPa)25
油圧バルブ TL(TLT)タイプ フィードコントロールバルブ
NACHI(不二越)¥58,205~税込¥64,026~1個93日以内出荷最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
油圧バルブ 2速用モジュラーブロック
NACHI(不二越)¥14,992~税込¥16,491~1個翌々日出荷から93日以内出荷仕様2速用モジュラーブロック区分ブロック品名2速ブロック最高使用圧力(MPa)25
プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ
NACHI(不二越)¥39,005~税込¥42,906~1個45日以内出荷から93日以内出荷No.(デザインNo.)21最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
スロットル(アンドチェック)バルブ
NACHI(不二越)¥31,305~税込¥34,436~1個4日以内出荷から93日以内出荷管接続口径1 1/4最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)190バルブ種類流量制御弁
SS-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥53,600~税込¥58,960~1個88日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
ねじ込み型手動切換弁
ボッシュ・レックスロス¥74,980税込¥82,4781個当日出荷から翌日出荷サイズ15種類作動油:石油系作動油定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)-25~90ドレン方式内部ドレンポジション3フィルトレーション清浄度 NAS1638 9級以内 フィルタβ10≧75粘度(mm2/s)10~1000流量カタログ確認願います。背圧(MPa)許容:1
01マニホールドプレート
油研工業¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷から91日以内出荷仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)31.5粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70