カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
色
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(42)
- アルミ(2)
- エラストマー(2)
- クレモナ(ビニロン)(2)
- ゴム(4)
- スチール(1)
- ステンレス(75)
- ナイロン(590)
- フッ素樹脂(11)
- ポリアセタール(10)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(17)
- ポリエチレン(31)
- ポリオレフィン(2)
- ポリプロピレン(46)
- 塩ビ(17)
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(5)
- 0~300未満(4)
- 2.0~35(3)
- 10未満(11)
- 10~20未満(71)
- 20~30未満(225)
- 30~40未満(229)
- 40~50未満(135)
- 50~60未満(230)
- 60~70未満(116)
- 70~80未満(152)
- 80~90未満(100)
- 90~100未満(31)
- 100~120未満(192)
- 120~140未満(67)
- 140~160未満(83)
- 160~200未満(30)
- 200~250未満(65)
- 250~300未満(28)
- 300以上(35)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
49・50・60・65・70・75・80・85・93・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- PANDUIT(パンドウイット)(207)
- エスコ(153)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(151)
- TRUSCO(77)
- オーム電機(61)
- エスケイ工機(50)
- RS PRO(40)
- ELPA(37)
- SapiSelco(30)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- 芝軽粗材(27)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(24)
- デンカエレクトロン(12)
- MCO(12)
- JAPPY(11)
- TY-Rap(11)
- 三友(10)
- 紺屋商事(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・オーム電機・エスケイ工機・RS PRO・ELPA・SapiSelco・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・デンカエレクトロン・MCO・JAPPY・TY-Rap・三友・紺屋商事・ブランドをもっと見る

線名札(ファイバー製)紐結びタイプ
ユーボン¥4,298~税込¥4,728~1袋(100枚)当日出荷から3日以内出荷分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。材質ファイバー色白ひも長(mm)120
アニマルタイ
ELPA¥275税込¥3031パック(6個)ほか翌々日出荷先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。材質66ナイロン幅(mm)3.4全長(mm)150(アニマル部除く)使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束内径(Φmm)約38
セルフィット 難燃性ケーブルタイ
SapiSelco¥549~税込¥604~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)色白使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃
ケーブルタイ 蓄光
SapiSelco¥67税込¥741セット(100本)当日出荷蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用トラスコ品番766-9275材質蓄光性ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.08色白質量(g)29.7最大結束径(Φmm)24引張強度(N)110最小結束径(Φmm)2
「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光
SapiSelco(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1セット(100本)当日出荷蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質蓄光性ナイロン色白
スマートバンド
土井製作所¥9,998~税込¥10,998~1巻(30m)5日以内出荷ポリマー複合材料による高耐食・耐薬品・耐候性の為、海洋・沿岸部での設備に対応が可能な高強度樹脂製結束バンドです。 すべての部材(バンド部・バックル部)が樹脂材の為、腐食に強い結束バンドです。 樹脂製の為、軽量で、多様な形状に対応します。 特殊工具により結束・切断が簡単に行えます。材質PA66全長(m)30特性耐候、耐食、耐薬品
結束バンド コンタータイ
PANDUIT(パンドウイット)¥6,898~税込¥7,588~1袋(1000本)当日出荷電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。用途ケーブル、電線の結束。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用
ナイロン結束バンド スタストラップ (耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798~税込¥3,078~1セット(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。用途ケーブル、電線の結束。色黒
カラーナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥5,898~税込¥6,488~1セット(100本)当日出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)271使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222使用場所屋内用
対候性自動ロック式ナイロンバンド
ユニット¥1,098~税込¥1,208~1組(100本)3日以内出荷使用状況により変化しますが、およそ7~9年の耐候性です。仕様取外し不可(耐候性・自動ロック式)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
レルフタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,598税込¥5,0581袋(100本)6日以内出荷結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+80寸法L(mm)180寸法A(mm)8結束径(Φmm)最小27~最大44取付穴径(Φmm)6.1-6.3難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)2.5特性難燃
メタルプレート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998~税込¥6,598~1袋(50本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。仕様使用メタルタイ/Sタイプ材質ステンレススティールSUS316全長(mm)88.9使用温度範囲(℃)-80~+538
プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット・ウイングなし)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
フィックスシリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,898税込¥3,1881袋(100本)当日出荷から6日以内出荷タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。材質66ナイロン幅(mm)6全長(mm)225使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最大60難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃
難燃性・静電気低減グリップタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷グリップタイ標準グレードと同じ機能である面ファスナー式の結束バンドですが、さらに難燃性と静電気低減特性があります。酸素指数は31.6%で導電性繊維糸を使用しています。材質ナイロン・ポリエチレン(酸素指数31.6%※)寸法L(mm)10m寸法T(mm)3.5寸法W(mm)21.3特性難燃
アウトサイドセレーションタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥659~税込¥725~1袋(100本)6日以内出荷”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
ケーブルタイ
JEFCOM(ジェフコム)¥349~税込¥384~1パック(100本)ほか翌々日出荷軽くてスムーズ!安心確実ロック!。挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります材質ナイロン66
ソーラー用結束バンド
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(50本)ほか5日以内出荷雨風にさらされる太陽光パネル架台でもケーブルを長期間しっかり固定することができます。 11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでもご使用いただけます。用途太陽光パネル施工に最適。材質11ナイロン色黒
屋内用ナイロンバンド
ネグロス電工¥499~税込¥549~1袋(100本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)材質66ナイロン
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具















































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)