カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
色
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(42)
- アルミ(2)
- エラストマー(2)
- クレモナ(ビニロン)(2)
- ゴム(4)
- スチール(1)
- ステンレス(75)
- ナイロン(590)
- フッ素樹脂(11)
- ポリアセタール(10)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(17)
- ポリエチレン(31)
- ポリオレフィン(2)
- ポリプロピレン(46)
- 塩ビ(17)
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(5)
- 0~300未満(4)
- 2.0~35(3)
- 10未満(11)
- 10~20未満(71)
- 20~30未満(225)
- 30~40未満(229)
- 40~50未満(135)
- 50~60未満(230)
- 60~70未満(116)
- 70~80未満(152)
- 80~90未満(100)
- 90~100未満(31)
- 100~120未満(192)
- 120~140未満(67)
- 140~160未満(83)
- 160~200未満(30)
- 200~250未満(65)
- 250~300未満(28)
- 300以上(35)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
49・50・60・65・70・75・80・85・93・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- PANDUIT(パンドウイット)(207)
- エスコ(153)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(151)
- TRUSCO(77)
- オーム電機(61)
- エスケイ工機(50)
- RS PRO(40)
- ELPA(37)
- SapiSelco(30)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- 芝軽粗材(27)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(24)
- デンカエレクトロン(12)
- MCO(12)
- JAPPY(11)
- TY-Rap(11)
- 三友(10)
- 紺屋商事(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・オーム電機・エスケイ工機・RS PRO・ELPA・SapiSelco・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・デンカエレクトロン・MCO・JAPPY・TY-Rap・三友・紺屋商事・ブランドをもっと見る

結束バンド | フックリピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)
エスジー工業¥9,998税込¥10,9981袋(500本)4日以内出荷タイを結束し、余った部分を止めるフックが付いた再使用可能タイプです。タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、着脱も容易なので経済性がアップします。塵、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの、口止めに適しています。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:120℃色黒使用温度範囲(℃)-40~105寸法L(mm)205寸法F(mm)15寸法D(mm)6.5寸法E(mm)11寸法T(mm)1.05寸法W(mm)7.4引張強度ループ:294.0(30)結束径(Φmm)5.0~55寸法G(mm)5難燃性UL94V-2
SGケーブルアクセサリー コードファスナー
エスジー工業¥8,298~税込¥9,128~1袋(500本)4日以内出荷電源コードを傷めない取外しができるタイプです。家電製品の電源コードをまとめるのに、便利なタイプです。また取付け、取外しが簡単で、再使用が可能です。被束線のコードを傷めない、軟質ポリエチレン製です。標準色(乳白色)のほかに黒色もございます。納期は担当営業までご確認ください。材質ポリエチレン幅(mm)15
マジックバンド 黒 5m
PAIHO¥879税込¥9671本3日以内出荷コードをまとめるのにつかいます。 裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。幅(mm)10色黒長さ(m)5
マジックバンド 赤 1.5m
PAIHO¥269税込¥2961本3日以内出荷裏表同士が貼りつくマジックバンドです。はがして再度利用することが可能です。短く切ってケーブルの結束などにもお使いいただけます。幅(mm)10色赤長さ(m)1.5
結束バンド 8cm 100本入り
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥209税込¥2301袋3日以内出荷長さ(mm)80幅(mm)2.5色透明結束径(Φmm)17入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 20cm 100本入り
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,198税込¥1,3181袋3日以内出荷長さ(mm)204幅(mm)4.8色透明結束径(Φmm)56入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 25cm 100本入り
Y.Y. CABLE ACCESSORIES¥1,398税込¥1,5381袋3日以内出荷長さ(mm)252幅(mm)4.8色透明結束径(Φmm)72入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド分離型結束バンド ヘッド、ストラップセット
ユーボン¥1,998税込¥2,1981キット3日以内出荷ヘッドとバンドが分かれている為、必要な分だけ使用でき、複数の結束バンドを保有する必要がなくなります。材質66ナイロン幅(mm)4.5厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)常時:-40~+105内容バンド10M クロージャー100コグレード耐熱・耐候結束径(Φmm)最大/最小100/0.0引張強度(N)ループ:225 (最小値)UL規格UL難燃グレード(主原料):UL94HB ※クロージャーはUL94V-2
メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(100本)当日出荷耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、121℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。全長(mm)151ループ引張強度規格値(N[kgf])110(最小値:11.22)適合工具EVO7ISPMK8RoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698税込¥2,9681袋(100本)6日以内出荷耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、120℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。全長(mm)100ループ引張強度規格値(N[kgf])50(最小値:5.10)適合工具MK8-LTRoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテントタイ MCTXRタイプ ポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,998税込¥9,8981袋(100本)当日出荷耐薬品性に優れ、頻繁に洗浄を行う箇所や、殺菌剤や消毒液の影響がある環境での使用に最適です。耐熱性にも優れるため、123℃までの高温環境下でご使用いただけます。食品衛生法のポジティブリストに適合しています。全長(mm)300ループ引張強度規格値(N[kgf])150(最小値:15.30)適合工具EVO7ISPMK8EVO9ISPRoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテント・アンカーマウント(ビス止めタイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,298税込¥6,9281袋(100個)6日以内出荷金属検出機とX線検出機での検出が可能で、耐薬品性に優れたポリプロピレン製メタルコンテントタイと同じ材料で成形された、配線固定具アンカーマウントです。ビスで取り付けるので確実・強固な固定が可能で、縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。※タイは縦・横いずれの方向からも挿入できます。グレードポリプロピレン製 耐熱・耐薬品グレード適合ビスM4使用メタルコンテントタイ:MCTXR300-PP-HSまでRoHS指令(10物質対応)対応
レーザープリンター用マーカープレート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980税込¥32,9781袋(360枚)当日出荷難燃性UL94 VTM-0に適合。従来のマーカープレートよりも柔軟性の高い材質を採用しているため、配線に干渉しにくく、配線の取り回しの際も作業性を損ないません。印字スペースが大きいため、多くの情報を表示でき、2次元コード(QRコード*など)やバーコードの印字にも対応可能です。表裏どちらの面にも印刷が可能です。T60タイプまでのインシュロックタイで、対象物に結束固定できます。材質ポリエステルフィルム使用温度範囲(℃)-40~+60(装着後)グレード【UL難燃グレード】UL94 VTM-0使用環境屋内使用印字文字白用紙サイズA4使用インシュロックタイT60タイプまでRoHS指令(10物質対応)対応
コンベックス 表示用タイプ
芝軽粗材¥659税込¥7251箱(50本)4日以内出荷電線束の分類、表示に便利なように表示用タッグを設けています。表示用タッグには、手書きまたは印刷機により明示することができ、回路の識別が明確に出来ます。材質ナイロン66色自然色引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×最大結束径20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
コンベックス 黒
芝軽粗材¥2,598税込¥2,8581箱(1000本)4日以内出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。材質ナイロン66色黒引張強度(N)ループ:98サイズ(mm)幅2.5×長さ100×結束径1.6~20UL規格94V-2締付力(N)(推奨)39~58
コンベックスマウント
芝軽粗材¥1,698~税込¥1,868~1箱(100個)4日以内出荷小さなスペースにむいている結束バンドのビス専用固定具です。ビス止めですので配線を堅牢に固定できます。材質ナイロン66色自然色UL規格94V-2
コードベルト
芝軽粗材¥219税込¥2411箱(50本)51日以内出荷家電製品などの電源コードを簡単に束ねることが出来ます。取付け取外しが自在で再使用も可能です。材質軟質PE色自然色サイズ(mm)幅14×長さ147
ケーブル 結束 バンド
DURABLE¥999税込¥1,0991個当日出荷ドイツDURABLEのCAVOLINEシリーズ「ケーブル結束バンド GRIP TIE 5色セット」。柔軟性と耐久性に優れた素材で作られており、繰り返し使用可能。オフィスや自宅のリビング・寝室などさまざまな場所でケーブルのもつれを防ぎ、ケーブル自体の寿命を延ばしつつ安全に保護します。5色のカラーバリエーションで作業スペースを見栄え良く彩り、子どもやペットのいる環境でも安心して使える、スタイリッシュなケーブル整理アイテムです。用途このケーブル結束バンドは、オフィスや自宅での長いケーブルの整理・束ね・保護に最適で、配線のもつれ防止や安全確保、色分けによる識別管理などに活用でき、リビングや寝室、作業スペース、また小さなお子様やペットがいる環境でも安心してお使いいただけます。質量(g)13バンド幅(mm)1本:10バンド長(mm)1本:200
結束バンド たばねバンド 9本入
オーム電機¥229税込¥2521袋(9本)翌々日出荷電線などを簡単に結束できます。 ピンク、ホワイト、グリーン各3本入り。たばねる対象物の寸法の参考値:直径22mm~直径48mm程度材質天然ゴム
マジックタイ バックル付 幅25mm×長さ1.5m 黒
オーム電機¥379税込¥4171個翌々日出荷結束用バックル付マジックタイ。 表面同士でくっつきます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットして、ご使用できます。 RoHS適合付属品バックル2個付き材質ベルト…ナイロン、バックル…ポリプロピレン寸法(幅Wmm×長さLm)25×1.5
結束用マジックタイ 幅10mm 1.5m巻 白
オーム電機¥189税込¥2081個翌々日出荷油性ペンで文字が書けます。 結束もはずすことも簡単にできます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。 RoHS適合材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)10×1.5
ちぎれるマジックタイ 幅10mm×長さ2m 黒
オーム電機¥289税込¥3181個翌々日出荷手でちぎれる、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 10ミリ毎にスリットがあり、手でちぎれます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル色黒寸法(幅Wmm×長さLm)10×2
ハンドカットタイ 耐候性 黒 20本
オーム電機¥689~税込¥758~1袋(20本)翌々日出荷工具を使わず、簡単に手で切れる結束バンド。 使用温度範囲 0℃~85℃の耐候仕様。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)0~85ループ引張強度規格値(N[kgf])222/22.6主原料難燃性UL94V-2
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥489税込¥5381袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 しっかりとした結束に。 屋内外で使用できる耐候仕様です。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)609×9.0結束径(Φmm)7~187ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
結束バンド ワイドロックタイ 1530mm 白 6本入
オーム電機¥879税込¥9671袋(6本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)1530×9.0結束径(Φmm)190~460ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ワイドタイ 結束バンド 幅7.6mm 30本入
オーム電機¥779税込¥8571袋(30本)当日出荷幅広でしっかりとした結束に。 屋内用。 30本入り。 RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)430×9結束径(Φmm)7~120ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
高性能ケーブルタイ 耐熱グレード(淡青色)
TY-Rap¥2,398税込¥2,6381袋3日以内出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
高性能ケーブルタイ 標準グレード(大袋)
TY-Rap1袋欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
識別タグ連結マーキングタイ標準
TY-Rap¥5,798~税込¥6,378~1袋当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具












































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)