絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
49・50・60・65・70・75・80・85・93・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・オーム電機・エスケイ工機・RS PRO・ELPA・SapiSelco・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・デンカエレクトロン・MCO・JAPPY・TY-Rap・三友・紺屋商事・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,204件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用ナイロンバンド ネグロス電工

    屋外用ナイロンバンド

    ネグロス電工
    549税込604
    1袋(100本)ほか
    5日以内出荷
    紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
    材質66ナイロン
  • ステンレススチールバンド クッションスリーブ PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレススチールバンド クッションスリーブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,398税込10,338
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールロック式ステンレス製結束バンドクッションスリーブです。耐紫外線、耐油性などに優れています。
    用途ケーブルなどの絶縁材の保護。材質ネオプレン合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~93使用場所屋内・屋外用特性耐油
  • ケーブルタイ<スタンダード> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルタイ<スタンダード>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    399税込439
    1箱(100本)
    当日出荷
    長さ(mm)100幅(mm)2.5最大結束径(Φmm)22ループ引張強度規格値(N[kgf])78(8)
  • BP51-B 結束バンド 日東工業

    BP51-B 結束バンド

    日東工業
    2,598税込2,858
    1セット(100本)
    当日出荷
    FZ、FJ、FSシリーズ等に適した再利用可能な結束バンド。 FZ、FJ、FSシリーズ等のフレーム穴は推奨穴径より若干小さめですが取付・取外しが可能です。 スナップ部をつまむことで、結束バンドの取付け取外しが容易に行えます。 一度締付けたバンドも取外すことができます。 難燃性はUL94-V0です。
    材質ナイロン適合板厚(mm)0.6~2.4取付穴径(Φmm)4.8束線径(Φmm)(最大)24RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
  • ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,698税込6,268
    1袋(1000本)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
  • ウルトラシンチ UCTシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    ウルトラシンチ UCTシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,898税込4,288
    1袋(10本)
    当日出荷
    柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。
    用途電線、ケーブル固定、結束。材質ナイロン幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222
  • マーカータイ TRUSCO

    マーカータイ

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1袋(100本)
    当日出荷
    紙に書いたメモなどをボックスに入れて、そろったタイで物に固定できます。ボックスの中身は変更可能です。
    用途マーキングしにくい電線などにマークできます。トラスコ品番384-2304材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)160幅(mm)5.6厚さ(mm)1.7質量(g)215使用温度範囲(℃)5~65最大結束径(Φmm)25
  • ケーブルタイ TRUSCO

    ケーブルタイ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)引張強度(N)784.0
  • ツイスケーブルバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ツイスケーブルバンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    279税込307
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷
    両端をねじって絡ませて、簡単にコードを束ねることができます。
  • ループタイ ナックス

    ループタイ

    ナックス
    239税込263
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
    ワンタッチでつながります。
    用途複数のものを1組につなぎ止める時に。材質ポリプロピレン寸法A(mm)0.6引張強度(kg)5.85寸法C(mm)5
  • ケーブルタイ 耐候品 ノーブランド

    ケーブルタイ 耐候品

    ノーブランド
    269税込296
    1パック(30本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コードをきれいに束ねられます。
    用途複数の配線の簡易結束に。材質66ナイロン種類耐侯品特性耐候
  • 380mm 結束バンド エスコ

    380mm 結束バンド

    エスコ
    4,270税込4,697
    1セット(100本)
    当日出荷
    通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    エスコ品番EA475-380材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品幅(mm)7.6全長(mm)380温度範囲(℃)-10~85引張強度(kg)55最大径(Φmm)110締付力(kg)4~6(推奨)
  • 200mm [青]結束バンド エスコ

    200mm [青]結束バンド

    エスコ
    1,130税込1,243
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475D-200幅(mm)4.6全長(mm)200引張強度(kg)11最大径(Φmm)55
  • マーカープレート CTK

    マーカープレート

    CTK
    2,198税込2,418
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンバンド ネグロス電工

    ナイロンバンド

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1箱(20個)
    当日出荷
    11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
    材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
  • ワンタッチ結束バンド ケニス

    ワンタッチ結束バンド

    ケニス
    659税込725
    1組(1000本)
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • ヘーラー結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ヘーラー結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    75,980税込83,578
    1箱(1000本)ほか
    30日以内出荷から95日以内出荷
  • バインダー エスケイ工機

    バインダー

    エスケイ工機
    6,998税込7,698
    1袋(100本)ほか
    6日以内出荷
    電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
    材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MSマーク 篠原電機

    MSマーク

    篠原電機
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB) 3m巻 黒 20mm幅 アラコー

    アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB) 3m巻 黒 20mm幅

    アラコー
    1,098税込1,208
    1巻(3m)
    4日以内出荷
    A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)が背中合わせになった一体型の面ファスナー。巻き付けるだけで結束ができます。自由な長さにカットして、コードの結束などにご利用ください。手軽に使える3m巻。使いやすい20mm幅です。昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。安心・高品質の日本製。
    用途結束バンドとして、ケーブル・コード類の結束に。小物や資材の整理に。
  • アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB)  30m巻 黒 20~100mm幅 アラコー

    アラコー 面ファスナー 結束テープ 両面(BtoB) 30m巻 黒 20~100mm幅

    アラコー
    7,798税込8,578
    1巻(30m)
    4日以内出荷
    A面(Jフック/オス)・B面(ループ/メス)が背中合わせになった一体型の面ファスナー。巻き付けるだけで結束ができます。自由な長さにカットして、コードの結束などにご利用ください。たっぷり使える30m巻。20~100mmの5種類の幅が選べます。昭和49年創業の面ファスナーの老舗・アラコーのオリジナル製品です。安心・高品質の日本製。
    用途結束バンドとして、ケーブル・コード類の結束に。小物や資材の整理に。
  • [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機

    [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100)

    エスケイ工機
    3,500税込3,850
    1式
    9日以内出荷
    結束バンド。従来の耐候性に比べ全体が柔軟で、雨・風に強く耐久性があります。
  • [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機

    [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100)

    エスケイ工機
    3,500税込3,850
    1式
    9日以内出荷
    結束バンド。従来の耐候性に比べ全体が柔軟で、雨・風に強く耐久性があります。
  • [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機

    [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100)

    エスケイ工機
    2,198税込2,418
    1式
    9日以内出荷
    結束バンド。従来の耐候性に比べ全体が柔軟で、雨・風に強く耐久性があります。
  • 結束バンド 屋内用 日機

    結束バンド 屋内用

    日機
    209税込230
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    屋内用の一般的な結束バンドです。
    用途配線の整理などに。使用温度範囲(℃)-20~80
  • 結束バンド リピート式 日機

    結束バンド リピート式

    日機
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    繰り返し使える結束バンドです。
    用途制御基板内や一般家庭での配線整理などに。幅(mm)7.6使用温度範囲(℃)-20~80引張強度(N)222.41
  • 結束バンド プッシュ式 日機

    結束バンド プッシュ式

    日機
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    ヘッド部分をパネルや壁穴に押し込んで固定できるタイプです。
    用途制御基板内や一般家庭での配線整理などに。使用温度範囲(℃)-20~80
  • 結束バンド ねじ止め式 日機

    結束バンド ねじ止め式

    日機
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    ヘッドの部分にネジ穴があるタイプです。
    用途制御基板内や一般家庭での配線整理などに。使用温度範囲(℃)-20~80
  • 結束バンド 屋外用 日機

    結束バンド 屋外用

    日機
    369税込406
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    材質は耐候性ナイロン66の結束バンドです。
    用途窓際や屋外の配線整理などに。使用温度範囲(℃)-20~80
  • 見ないで通せる結束バンド 標準  HR-2633 三友

    見ないで通せる結束バンド 標準 HR-2633

    三友
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    溝に引っ掛けて引くだけで、目通しができる結束バンドです。
    用途ケーブルやコード類の結束に使用できます。長さ(mm)150
  • 繰り返し使えるビーズタイ 三友

    繰り返し使えるビーズタイ

    三友
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    ビーズ位置の調整により、結束径の大きさを変えることや繰り返しの使用ができます。
    用途軽量物の結束や吊り下げに使用できます。
  • ワンタッチ吊り下げロック 三友

    ワンタッチ吊り下げロック

    三友
    119税込131
    1個
    7日以内出荷
    ラベルやタグなどにもワンタッチで取り付けられます。
    用途軽量物の結束や吊り下げに使用できます。
  • ワンタッチ Sカンロック 三友

    ワンタッチ Sカンロック

    三友
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチで取り付けが可能なフック付きです。
    用途軽量物の結束や吊り下げに使用できます。
  • マーカーNSチューブ CTK

    マーカーNSチューブ

    CTK
    6,798税込7,478
    1巻(1巻)
    4日以内出荷
    ホットマーカーに最適な高品質チューブです。フェルール端子やより線の配線表示に最適です。太さの違う複数の電線にもNSチューブ1種類で対応することが可能です。配電盤や制御盤の移送時にチューブのズレが発生しません。耐久性に優れたPVC製チューブ
    仕様目安SQ:0.3sq-0.34sq材質PVC適合電線径外径:1.9~2.1mm
  • デルテックストラップ100m 東京富士商会

    デルテックストラップ100m

    東京富士商会
    41,980税込46,178
    1巻
    4日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ストラップ100m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • ロッキングヘッドスリムタイプ 東京富士商会

    ロッキングヘッドスリムタイプ

    東京富士商会
    2,198税込2,418
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)品名スリムロッキングヘッド使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • デルテックストラップ 50m 東京富士商会

    デルテックストラップ 50m

    東京富士商会
    21,980税込24,178
    1巻
    4日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ストラップ50m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • デルテックストラップ15.2 東京富士商会

    デルテックストラップ15.2

    東京富士商会
    7,098税込7,808
    1巻
    4日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名スリムリールストラップ15.2m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • ロッキングヘッド 東京富士商会

    ロッキングヘッド

    東京富士商会
    2,698税込2,968
    1箱(25個)
    4日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準ロッキングヘッド使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色
  • デルテックストラップ15.2 東京富士商会

    デルテックストラップ15.2

    東京富士商会
    7,598税込8,358
    1巻
    4日以内出荷
    ソルベント、工ステル、オイル、グリース、ガソリン、その他石油炭化水素類に対する強い抵抗性。弱酸性や弱アルカリ性には侵されませんが、PH4-9より強い酸・アルカリに触れる場所ではご使用になれません。
    材質【水平固定具】スチール / 亜鉛メツキ、【ロッキング・ヘッド】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、耐腐食性銅合金(ロッキング部)、【ストラップ】デルリン(超耐候性アセタール樹脂)黒色、【ハンガー固定具】スチール / 亜鉛メツキ品名標準リールストラップ15.2m巻き使用温度範囲(℃)一般:-40~+85(結束後)難燃性UL 94HB引張強度N(kgf)標準タイプ:1110(113) / スリムタイプ:819.93(83.7)耐用年数(年)【屋外使用】20年以上 / 静荷重89N(9.1 kqf)以下の場合(標準タイプ)表面処理(スペーサー)耐候性ポリプロピレン黒色

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド