カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
色
材質
- KP(ポリエチレン、ポリエステル)(1)
- その他(48)
- アルミ(3)
- エラストマー(2)
- クレモナ(ビニロン)(2)
- ゴム(7)
- スチール(10)
- ステンレス(80)
- ナイロン(721)
- フッ素樹脂(12)
- ポリアセタール(10)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(18)
- ポリエチレン(35)
- ポリオレフィン(2)
- ポリプロピレン(52)
- 塩ビ(22)
最大結束径(Φmm)
- 0~200未満(5)
- 0~300未満(4)
- 2.0~35(3)
- 10未満(11)
- 10~20未満(74)
- 20~30未満(254)
- 30~40未満(259)
- 40~50未満(148)
- 50~60未満(258)
- 60~70未満(126)
- 70~80未満(165)
- 80~90未満(110)
- 90~100未満(33)
- 100~120未満(214)
- 120~140未満(71)
- 140~160未満(88)
- 160~200未満(34)
- 200~250未満(73)
- 250~300未満(32)
- 300以上(37)
- 最大結束径(Φmm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
0~85・49・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(969)
- RS PRO(333)
- エスコ(306)
- PANDUIT(パンドウイット)(218)
- シュナイダーエレクトリック(84)
- TRUSCO(77)
- オーム電機(62)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(53)
- エスケイ工機(51)
- フエニックス・コンタクト(39)
- ELPA(37)
- SapiSelco(30)
- 芝軽粗材(27)
- ユーボン(27)
- エスジー工業(26)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- デンカエレクトロン(12)
- MCO(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・RS PRO・エスコ・PANDUIT(パンドウイット)・シュナイダーエレクトリック・TRUSCO・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・フエニックス・コンタクト・ELPA・SapiSelco・芝軽粗材・ユーボン・エスジー工業・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・デンカエレクトロン・MCO・ブランドをもっと見る

ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981袋(500個)7日以内出荷Ovalgrip PVCケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる黄色地に黒のOvalgrip PVCケーブルマーカーです。これらのマーカーは、単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。単一のサイズで幅広いケーブル径仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:L●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:黄色地に黒●長さ:4mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4867アズワン品番65-7457-23
熱収縮チューブ 収縮前 120mm 収縮後 45mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリ仕様●スリーブ径:120mm●シュリンク径:45mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6098アズワン品番65-7480-26
ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1セット 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,198税込¥6,8181セット(1000個)7日以内出荷Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)。リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:F●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:白地に黒●長さ:3.5mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HGDC●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:909-3124アズワン品番65-7448-57
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 25mm 黒 PET
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥79,980税込¥87,9781巻(25m)7日以内出荷Helagaine ツイストイン。自閉式スリーブにより、密閉されたコンポーネントやケーブルにもすばやく取り付け / 取り外し可能です。仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:25mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:19mm●最大ケーブル径:25mm●動作温度 Min:-70℃●動作温度 Max:+125℃●耐火性:自消性●コード番号:716-5999アズワン品番65-7482-26
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 10mm 黒、グレー PET ニッケルめっき銅 1巻 50m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥119,800税込¥131,7801巻(50m)7日以内出荷Helagaine EMV HEGEMIP 編組ケーブルスリーブです。スズめっき銅及びポリエステルねじ製の EMV 保護スリーブ 電磁波から保護します 安全なケーブル結束 ホースは柔軟に拡大し、収縮します 内部サポートホースは、形状が保たれ、ケーブルを簡単に巻き戻すことができます 優仕様●入数:1リール(50m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒、グレー●材質:PET, ニッケルめっき銅●スリーブ長さ:50m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:8mm●最大ケーブル径:13mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+175℃●シールド:あり●コード番号:446-263アズワン品番65-7482-07
ケーブルマーカークリップ 黄 1袋 1000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥12,980税込¥14,2781袋(1000個)7日以内出荷HellermannTyton WIC シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、ケーブルやワイヤに簡単にスナップ式で取り付けられます。WIC 工具でマーカーを簡単に適用できます。工具にマーカーを挿入し、下にスライドさせて、ねじれながらワイヤにマーカーを押し付けます。ファイバケーブ仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:-, +, A, E, Earth, L, N, R, S, T●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黄●シリーズ:WIC1●コード番号:215-8566アズワン品番65-7454-11
ケーブルマーカー 茶地に白 なし 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898税込¥4,2881袋(500個)7日以内出荷Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに仕様●固定方法:クリップオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:茶地に白●長さ:4.5mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:塩化ビニール●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:HO85●代表規格:BS-2782-540B, BS6746C, IEC 757, UL 224●コード番号:906-4930アズワン品番65-7456-53
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 銀 スズめっき銅 1巻 10m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,998税込¥10,9981巻(10m)7日以内出荷VG 96936-10 / タイプA。HellermannTyton編組スリーブHEGTBシリーズ。Hellerman HEGTBシリーズの編組スリーブは、機械的保護及び電気的遮蔽に使用されます。編組スリーブ 取り外しが簡単 車載化学物質の雰囲気で優れた耐性を示す 保護及び電気シールド向けに設計仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:3mm●色:銀●材質:スズめっき銅●編み:あり●最大ケーブル径:5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:HEGTB530●コード番号:837-2423アズワン品番65-7460-25
熱収縮チューブ 収縮前 40mm 収縮後 13mm マルチカラー 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,798税込¥7,4781袋(10個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです仕様●スリーブ径:40mm●シュリンク径:13mm●色:マルチカラー●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3573アズワン品番65-7473-11
熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 収縮後 0.5mm 茶 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:茶●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3591アズワン品番65-7480-90
熱収縮チューブ 収縮前 13.4mm 収縮後 6.4mm 黒 1箱 16個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781箱(16個)7日以内出荷仕様●スリーブ径:13.4mm●シュリンク径:6.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1762アズワン品番65-7448-30
ケーブルマーカー 紫地に白 なし 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,698税込¥4,0681袋(500個)7日以内出荷Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:7●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:紫地に白●長さ:4.5mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4775アズワン品番65-7456-51
熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥17,980税込¥19,7781箱7日以内出荷熱収縮チューブ2:1、リール。HIS-PACKシリーズは、収縮率2:1の汎用熱収縮チューブです。リール販売で便利なディスペンサボックス入りです。 この熱収縮チューブは、機械的保護、絶縁、識別、整理などの様々な用途に使用できます。特長と利点:。便利なディスペンサボ仕様●入数:1箱(5m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-PACK●コード番号:187-7873アズワン品番65-7481-70
ケーブルマーカー マルチカラー なし 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(100個)7日以内出荷WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みま仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:マルチカラー●長さ:3mm●幅:8 mm●入数:100●印刷可能:なし●材質:ポリアミド●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ケーブル径レンジ:4.3 → 5.3●使用温度範囲:-40 +85→ ℃●コード番号:408-4850アズワン品番65-7480-91
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,798税込¥10,7781巻(10m)7日以内出荷ナイロン編組。融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。仕様●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:20mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:15mm●最大ケーブル径:23mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5469アズワン品番65-7481-27
熱収縮チューブ 収縮前 1.8mm 収縮後 0.75mm 黒 1箱 30個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥9,698税込¥10,6681箱(30個)7日以内出荷仕様●スリーブ径:1.8mm●シュリンク径:0.75mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:133-1756アズワン品番65-7477-82
ケーブルマーカー 緑地に白 なし 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,698税込¥4,0681袋(500個)7日以内出荷Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:5●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:緑地に白●長さ:4.5mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4763アズワン品番65-7457-01
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黒 1巻 30m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980税込¥32,9781巻(30m)7日以内出荷UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS(2022年10月現在)。HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ。TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。<仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:832-7016アズワン品番65-7459-65
熱収縮チューブ 収縮前 1.5mm 収縮後 0.5mm 赤 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3。熱収縮チューブHIS-3-Bag。HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです仕様●スリーブ径:1.5mm●シュリンク径:0.5mm●色:赤●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3585アズワン品番65-7472-67
熱収縮チューブ 収縮前 100mm 収縮後 30mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ケーブル修理、スリーブ。このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意。高速、丈夫、かつ手間を仕様●スリーブ径:100mm●シュリンク径:30mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4.5:1●スリーブ長さ:500mm●材質:POX●シリーズ:RMS●コード番号:763-0989アズワン品番65-7479-88
はんだスリーブ スリーブ長さ 35.5mm 透明 CWTシリーズ 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,298税込¥9,1281袋(10個)7日以内出荷部品は識別コードでマーク。シールド終端はんだスリーブ。熱収縮 放射状クロスリンク改質ポリビニリデンフッ化物 熱可塑樹脂溶解性リング ニッケルめっき銅ストランド。 ; 782-2481 782-2481、; 782-2484 782-2484、; 782-2488 782-2488、; 782-2497 782-2497、; 782-24仕様●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:11.5mm●スリーブ長さ:35.5mm●材質:ポリオレフィン●色:透明●シリーズ:CWT●コード番号:782-2608アズワン品番65-7474-23
熱収縮ブーツ Y ジョイント 33mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷DNV。HEV エンドキャップ。より線ケーブル用ストレインリリーフ 内部はホットメルトでコーティングされています 湿気や環境からの影響に対する優れた密封性 高い機械的安定性及び耐性仕様●タイプ:Y ジョイント●内径(プライマリ):33mm●内径(セカンダリ):17.5mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ブレークアウト数:2●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):9.4mm●シュリンク径(二次):4.1mm●コード番号:622-3833アズワン品番65-7478-37
スパイラルケーブルラップ ポリプロピレン PP 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷UL94 HB、HF、RoHS(2022年10月現在)。スパイラルラッピングSPS。SPSスパイラルラッピングは、優れた耐磨耗性及び大規模なケーブル束が求められる場面に最適です。 例: 自動車産業、石油化学産業、及び大型プラント建設など。頑丈で厚肉 機械的ストレスからの高度な保護仕様●最小ケーブル径:20mm●最大ケーブル径:25mm●色:黒●内径:20mm●材質:PP●最大バンドル直径:25mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●壁厚さ:2.5mm●長さ:1m●シリーズ:SPS●コード番号:817-9848アズワン品番65-7479-13
スイッチ付ソケット バスバー アルミニウム 146 x 54mm
シュナイダーエレクトリック¥489,800税込¥538,7801個7日以内出荷Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブル仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ストレート配線長●材質:アルミニウム●幅:146 mm●高さ:54mm●寸法:146 x 54mm●シリーズ:KS●コード番号:219-8921アズワン品番65-7461-06
熱収縮チューブ 収縮前 23.2mm 収縮後 11mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥11,980税込¥13,1781袋(5個)7日以内出荷UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適仕様●スリーブ径:23.2mm●シュリンク径:11mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8414アズワン品番65-7472-40
ケーブルマーカー 黄色地に黒 なし 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,098税込¥3,4081袋(500個)7日以内出荷Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:4●最小ケーブル径:1.7mm●最大ケーブル径:3.6mm●色:黄色地に黒●長さ:4.5mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Ovalgrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:906-4946アズワン品番65-7456-55
ケーブルマーカー 茶地に白 なし 1袋 500個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,898税込¥4,2881袋(500個)7日以内出荷Ovalgrip識別カラー付きケーブルマーカー。ケーブル、導線、スイッチギアなどのマーキングに使用できる識別カラー付きOvalgrip PVCケーブルマーカー。単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 これらのマーカーは、終端処理前にケーブルに仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:1.8mm●最大ケーブル径:6.3mm●色:茶地に白●長さ:4.5mm●入数:500●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Ovalgrip●代表規格:BS-2782-540B、BS-6746C、IEC304、IEC757、UL238●コード番号:906-4753アズワン品番65-7456-80
スイッチ付ソケット バスバー 3100 x 60 x 51mm
シュナイダーエレクトリック¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Schneider Electric の製品 Canalis バスバートランキングアクセサリは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、バスバートランキングエンクロージャと組み合わせて使用します。ケーブルを保護し、収納するために使用し、他の電気機器用のスペースを確保します。ケーブル仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:ストレート長さ●幅:3.1 m●高さ:60mm●寸法:3100 x 60 x 51mm●シリーズ:KBB●コード番号:219-8863アズワン品番65-7460-57
熱収縮ブーツ ストレート 30mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷。熱収縮モールディング、シリーズ 100。熱収縮コネクタ Terminal ハウジング、ストレート インナーリップにより、優れたストレインリリーフを保証します VG 規格の丸形コネクタと組み合わせて使用します 環境からの影響に対する保護仕様●タイプ:ストレート●内径(プライマリ):30mm●内径(セカンダリ):30mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):14mm●シュリンク径(二次):6mm●コード番号:420-788アズワン品番65-7481-15
熱収縮ブーツ エンドキャップ 100mm 材質:ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷。エンドキャップ。ケーブルの終端は防水加工され、水分浸透のリスクがなく長期保存が可能 内部が粘着性のシーラントでコーティングされた中厚壁の成形キャップ。取り付け簡単。ケーブルの終端が中心にくるようにキャップをかぶせて加熱すると、キャップが収縮して完全密閉。使用温度範囲: -40 → +85℃仕様●タイプ:エンドキャップ●内径(プライマリ):100mm●接着面:あり●材質:ポリオレフィン●収縮温度:+121℃●色:黒●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シュリンク径(プライマリ):45mm●シリーズ:102L●コード番号:299-6127アズワン品番65-7480-49
熱収縮ブーツ Y ジョイント 13.2mm 材質:流体抵抗性エラストマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷。Y型。汎用のY字型熱収縮成形部品です。 この熱収縮ブーツは、ケーブルハーネスのストレインリリーフ及び保護として活用できます。特長と利点:。Y字型トランジション 高温の有害化学物質に対する優れた耐性 流体抵抗エラストマ製 2、3、4分岐を用意仕様●タイプ:Y ジョイント●内径(プライマリ):13.2mm●内径(セカンダリ):6.6mm●接着面:なし●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:2●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):6.1mm●シュリンク径(二次):3.3mm●コード番号:218-1426アズワン品番65-7446-67
熱収縮ブーツ Cable Boot 43mm 材質:流体抵抗性エラストマー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷。VG 95343 part 6及びpart 18、DEF 59-97、BSG198 part 5。HellermannTyton直角ケーブルブーツ。この直角熱収縮ブーツは、ハーネスシステムのストレインリリーフ及びケーブル終端を実現します。特長と利点 コネクタケーブルのストレインリリーフを実現 架橋ポリオレフィン製 さまざまなケーブルサイズで使用可能 ホットメルト接着剤と組み合わせると、修理時の再取り付けが簡単仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):43mm●内径(セカンダリ):43mm●接着面:あり●材質:流体抵抗性エラストマー●ブレークアウト数:1●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-75℃●動作温度 Max:+150℃●シュリンク径(プライマリ):28.5mm●シュリンク径(二次):10mm●コード番号:829-0197アズワン品番65-7456-74
熱収縮パーツ ケーブルブーツ 2mm 材質:PVC 1袋 2000個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥49,980税込¥54,9781袋(2000個)7日以内出荷。HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):2mm●内径(セカンダリ):4mm●材質:PVC●色:黒●コード番号:216-0285アズワン品番65-7460-36
熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黒 1巻 30m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥30,980税込¥34,0781巻(30m)7日以内出荷。UL224 VW1、ASTM D876、CSA、UL224、RoHS(2022年10月現在)。HellermanTyton熱収縮チューブTFシリーズ。TFシリーズのチューブは、高い防火特性が求められる用途に最適な熱収縮スリーブです。 保護絶縁物やケーブル、識別、ライトデューティーのハーネスに使用されます。薄肉 フレキシブル ポリオレフィン架橋材質(PO-X) 少ないサイズ数でより広範な直径範囲に対応し、在庫を削減 迅速な収縮 低い収縮温度 難燃性 収縮比: 3:1仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:30m●材質:ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TF31●コード番号:832-7019アズワン品番65-7459-66
熱収縮チューブ 収縮前 95mm 収縮後 30mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様●スリーブ径:95mm●シュリンク径:30mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:MA47●コード番号:450-559アズワン品番65-7481-59
熱収縮チューブ 収縮前 76mm 収縮後 22mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷。ケーブル修理、スリーブ。このケーブル修理スリーブ製品を使用すれば、ケーブル被覆の損傷を素早く安全に修理できます。 収縮率が高く、様々な直径があるため、15 → 160 mmの範囲がカバーできます。 修理スリーブの長さは250 mmと1000 mmを用意。高速、丈夫、かつ手間をかけずにケーブル被覆損傷を修理 シンプルで使いやすさ抜群 高品質なポリアミド粘着接着剤の付いた内側 優れた収縮 温度調節点(TCP)収縮指示 優れた耐腐食保護機能と極めて優れた耐摩耗性及び耐候性 高い耐UV性 ハロゲンフリー仕様●スリーブ径:76mm●シュリンク径:22mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4.5:1●スリーブ長さ:750mm●材質:POX●シリーズ:RMS●コード番号:763-0970アズワン品番65-7479-90
熱収縮チューブ 収縮前 75mm 収縮後 22mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様●スリーブ径:75mm●シュリンク径:22mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:MA47●コード番号:450-569アズワン品番65-7481-02
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3mm 黒 1袋 5個入
住友電気工業(スミチューブ(R))¥4,798税込¥5,2781袋(5個)6日以内出荷。UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8278アズワン品番65-7474-27
熱収縮チューブ 収縮前 50mm 収縮後 19mm 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷。CEN TS 45545-2:HL3、BS6853、LUL E1042:A6、HF、LFH、RoHS(2022年10月現在)。熱収縮チューブ3:1。TA37シリーズ熱収縮チューブは難燃性で、煙指数が低くなっています。 そのため、高い安全性が求められる場所で使用できます。薄い壁 接着熱収縮チューブ ハロゲンフリー 難燃性 ハロゲンフリー、難燃性、接着というユニークな組み合わせ 地下仕様LUL E1042-A6、BS6853 用途: 鉄道業界など仕様●スリーブ径:50mm●シュリンク径:19mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●シリーズ:TA37●コード番号:829-6091アズワン品番65-7480-24
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 黒 1巻 5m入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998税込¥3,2981巻(5m)7日以内出荷。UL224 ( 125 ℃ )、600 V VW-1。熱収縮チューブ( TCN )。ポリオレフィン( PEX )製の薄肉の汎用熱収縮チューブ 自消性 内側接着なし 非常に優れた機械的強度 化学薬品や溶剤に対する耐性があります 裸線、ケーブルラグ、クリップなどに適しています仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:TCN20●コード番号:449-143アズワン品番65-7481-24
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具