絞り込み
ブランド
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
特性
耐候・耐油・耐熱・難燃
最高使用温度(℃)
0~80・0~85・60・75・80・85・90・95・100・105・110・115・150・538・-20~75・-30~80・-30~85・-35~85・-40~110・-40~125・最高使用温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 標準タイプ

570件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンド(3本) 長さ150mm BUFFALO(バッファロー)結束バンド(3本) 長さ150mmBUFFALO(バッファロー)
369税込406
1台
翌々日出荷
複数のケーブルを簡単にまとめられる取り外し再利用可能で頻繁なケーブルの移設にも対応
材質PP最大結束径(Φmm)約25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×12×1
結束バンド(30本)/長さ140mm BUFFALO(バッファロー)結束バンド(30本)/長さ140mmBUFFALO(バッファロー)
399税込439
1台
翌々日出荷
長さ140mmとやや長く、太いケーブルを束ねる際に便利です30本入り
材質ナイロン最大結束径(Φmm)約30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×3×4難燃性UL94 V0
結束バンド(50本)/長さ100mm BUFFALO(バッファロー)結束バンド(50本)/長さ100mmBUFFALO(バッファロー)
419税込461
1台
翌々日出荷
長さ100mmのケーブル結束バンドシンプルなホワイトカラー50本入り
材質ナイロンホワイト最大結束径(Φmm)約20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×3×4難燃性UL94 V0
ケーブルロックタイ 50本入 与板利器工業ケーブルロックタイ 50本入与板利器工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。材質ナイロン66寸法(mm)7.6×370白色最大結束径(Φmm)110入数50本入
ケーブルロックタイ 30本入 与板利器工業ケーブルロックタイ 30本入与板利器工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。材質ナイロン66寸法(mm)9.0×530最大結束径(Φmm)145入数30本入
リリースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リリースプッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
839税込923
1袋(100本)
当日出荷から6日以内出荷
パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。 リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。
用途ケーブルなどの結束に。材質66ナイロン長さ(mm)109幅(mm)2.5厚さ(mm)1.2全長(mm)109結束径(Φmm)1.0~2.0引張強度(N)100適合工具MK8,MK8-LT,EVO7SP取付板厚(mm)最大:0.5~1.2RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)4.8~5.0
エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1袋(250本)
当日出荷から9日以内出荷
結束バンドのストラップ部が柔軟なので、挿入および結束作業が簡単です。幅広のため、一般的な結束バンドに比べて、ホースやチューブへの食い込みを最小限にすることができます。独特のヘッドデザインにより、ケーブルやパイプへの密着性を高めます。ヘッドの高さが低いので、結束部分が突出しません。
用途ケーブル等の結束。仕様適合ストラップなし材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6幅(mm)12.7厚さ(mm)1.4適合タイなし引張強度(N)534最小結束径(Φmm)9.7
ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ PANDUIT(パンドウイット)ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
屋外で約20年の使用に耐えます。耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。屋外で20年以上の使用に耐えます。長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。
用途縦幹線とラックの結束に。電線の結束。トラスコ品番134-6726材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302)長さ(mm)100000幅(mm)8.4厚さ(mm)1.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)890
ケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ) ワイドミュラーケーブルタイ(ポリエステルコーティングステンレスタイプ)ワイドミュラー
13,980税込15,378
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。安全なボールロック機構により、迅速かつ簡単に取り付けできます生理食塩水の噴霧、極端な温度や腐食環境での使用など、特殊な用途での使用が推奨されます。手動または工具を使用して取り付けができます。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:ポリエステルコーティングステンレス使用温度範囲(℃)-80~150RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ(難燃性タイプ) ワイドミュラーケーブルタイ(難燃性タイプ)ワイドミュラー
479税込527
1袋(100本)
当日出荷
低環境負荷(ハロゲンフリー)で難燃性UL94-V0のケーブルタイです。防火要件の高い環境に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質本体:PA 66RoHS指令(10物質対応)対応
リピートタイ(屋内用) ワイドミュラーリピートタイ(屋内用)ワイドミュラー
3,598税込3,958
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
一時的な結束や開閉機能が必要な場合に適した、再利用可能なケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束用。仕様ハロゲン:フリー材質ポリアミド 66(PA 66)幅(mm)7.5厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL 94 V-2引張強度(N)220RoHS指令(10物質対応)対応
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム ABBDeltec(デルテック)ケーブルサポートシステムABB
4,998税込5,498
1袋(25個)ほか
8日以内出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー材質耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)幅(mm)12.7タイプ標準使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃難燃性UL94V-HB引張強度N(kgf)1110(113)RoHS指令(10物質対応)対応
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム ABBDeltec(デルテック)ケーブルサポートシステムABB
1,598税込1,758
1袋(25個)ほか
4日以内出荷から90日以内出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-HBRoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,698税込8,468
1袋(100本)
6日以内出荷
材質変成66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~85
ケーブルタイ サンワサプライケーブルタイサンワサプライ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ケーブルに巻き付け、束ねることが可能です。ハサミやカッターナイフで必要な長さに簡単に切ることができます。スパイラル状になっているため、ケーブル両端を必要な位置に出しておけます。
長さ(mm)5000幅(mm)24内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×5000×20直径(Φmm)24(外寸)/20(内寸)収容数8本※直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安ホワイト最大結束径(Φmm)130
結束バンド(リリースタイプ) エスコ結束バンド(リリースタイプ)エスコ
1,440税込1,584
1袋(100本)
翌日出荷
結束バンド(リリースタイプ) エスコ結束バンド(リリースタイプ)エスコ
1,090税込1,199
1袋(100本)
翌日出荷
RoHS対応品 結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です
仕様●全長(mm):125●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):25●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66アズワン品番65-2130-31RoHS指令(10物質対応)対応関連資料RoHS(1.18MB) RoHS(1.18MB)
結束バンドセット エスコ結束バンドセットエスコ
8,380税込9,218
1組
翌日出荷
耐候性
仕様●<セット内容>:結束バンド結束バンドガン樹脂ケース(347×167×119mm)●使用温度範囲:-40~85℃●バンドサイズ:全長/幅/厚み/入数100mm/2.5mm/1.0mm/100本150mm/3.6mm/1.4mm/100本203mm/3.6mm/1.4mm/100本アズワン品番65-2130-21
1030x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ1030x12.7mm 強力結束バンド(100本)エスコ
29,900税込32,890
1袋(100本)
当日出荷
仕様高張力(114kg)タイプ入数は100本入りです。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)1030使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)317アズワン品番64-7859-33
760x 9.0mm 結束バンド(100本) エスコ760x 9.0mm 結束バンド(100本)エスコ
9,280税込10,208
1袋(100本)
当日出荷
仕様入数は100本入りです。材質ナイロン66幅(mm)9厚さ(mm)2全長(mm)760使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)236アズワン品番64-7859-32
730x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ730x12.7mm 強力結束バンド(100本)エスコ
14,700税込16,170
1袋(100本)
当日出荷
仕様高張力(114kg)タイプ材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)730使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)225アズワン品番64-7859-31
550x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ550x12.7mm 強力結束バンド(100本)エスコ
9,570税込10,527
1袋(100本)
当日出荷
仕様高張力(114kg)タイプ入数は100本入りです。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)550使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)166アズワン品番64-7859-30化学物質等安全データシート(SDS)SDS英語(1.9MB)RoHS指令対応証明書RoHS(0.3MB)
130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本) エスコ130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本)エスコ
880税込968
1袋(100本)
翌日出荷
仕様タグサイズ:28×20mm材質ナチュラルナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)130質量(g)91使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25アズワン品番64-7859-72
28.4x28.4mm結束バンド用ベース(粘着付/100個) エスコ28.4x28.4mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)エスコ
10,200税込11,220
1パック(100個)
翌日出荷
材質ナイロン66寸法(mm)28.4×28.4適合バンド幅(mm)2.3~5.7アズワン品番64-7859-70入数100個
25.4x25.4mm結束バンド用ベース(粘着付/100個) エスコ25.4x25.4mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)エスコ
7,630税込8,393
1パック(100個)
8日以内出荷
材質ナイロン66寸法(mm)25.4×25.4適合バンド幅(mm)2.3~5.7アズワン品番64-7859-69入数100個
19.1x19.1mm結束バンド用ベース(粘着付/100個) エスコ19.1x19.1mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)エスコ
5,560税込6,116
1パック(100個)
8日以内出荷
材質ナイロン66寸法(mm)19.1×19.1適合バンド幅(mm)2.3~4.3アズワン品番64-7859-68入数100個
203x 4.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ203x 4.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)エスコ
1,330税込1,463
1パック(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)52アズワン品番64-7859-48入数100本
150x 3.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP) エスコ150x 3.6mm 結束バンド(ライトグリーン/100本/PP)エスコ
835税込919
1パック(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66、94V-2厚さ(mm)2.5全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~105最大径(Φmm)36アズワン品番64-7859-47入数100本
310x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ310x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
1,610税込1,771
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)310使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)89アズワン品番64-7859-40
75x 2.4mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ75x 2.4mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ
175税込193
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)2.4厚さ(mm)1.0全長(mm)75使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)18アズワン品番64-7859-35
380x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ380x12.7mm 強力結束バンド(100本)エスコ(1件のレビュー)
7,940税込8,734
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)380使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)110アズワン品番64-7859-27
368x 4.8mm 結束バンド(100本) エスコ368x 4.8mm 結束バンド(100本)エスコ
1,610税込1,771
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.4全長(mm)368使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)116アズワン品番64-7859-26
330x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ330x 3.6mm 結束バンド(100本)エスコ
1,080税込1,188
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)330使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)96アズワン品番64-7859-24
292x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ292x 3.6mm 結束バンド(100本)エスコ
820税込902
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)292使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)85アズワン品番64-7859-22
280x12.7mm 強力結束バンド(100本) エスコ280x12.7mm 強力結束バンド(100本)エスコ
6,010税込6,611
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3全長(mm)280使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)80アズワン品番64-7859-21
240x 7.6mm 結束バンド(100本) エスコ240x 7.6mm 結束バンド(100本)エスコ
1,930税込2,123
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)7.6厚さ(mm)1.8全長(mm)240使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)66アズワン品番64-7859-19
203x 7.6mm 結束バンド(100本) エスコ203x 7.6mm 結束バンド(100本)エスコ
1,520税込1,672
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)7.6厚さ(mm)1.8全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55アズワン品番64-7859-16
203x 3.6mm 結束バンド(100本) エスコ203x 3.6mm 結束バンド(100本)エスコ
615税込677
1袋(100本)
当日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55アズワン品番64-7859-14
150x 7.6mm 結束バンド(100本) エスコ150x 7.6mm 結束バンド(100本)エスコ
1,230税込1,353
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)7.6厚さ(mm)1.5全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)39アズワン品番64-7859-11
142x 3.2mm 結束バンド(100本) エスコ142x 3.2mm 結束バンド(100本)エスコ
390税込429
1袋(100本)
翌日出荷
材質ナイロン66幅(mm)3.2厚さ(mm)1.4全長(mm)142使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)35アズワン品番64-7859-09
標準タイプ