絞り込み
ブランド
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
特性
耐候・耐油・耐熱・難燃
最高使用温度(℃)
0~80・0~85・60・75・80・85・90・95・100・105・110・115・150・538・-20~75・-30~80・-30~85・-35~85・-40~110・-40~125・最高使用温度(℃)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 標準タイプ

570件中 561570
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ結束バンド Wタイプ ケニスワンタッチ結束バンド Wタイプケニス
409税込450
1組(100本)
6日以内出荷
ワンタッチ結束バンド ケニスワンタッチ結束バンドケニス
5,598税込6,158
1組(100本)ほか
6日以内出荷
ヘーラー結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ヘーラー結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1箱(1000本)ほか
30日以内出荷から95日以内出荷
カラータイ エスケイ工機カラータイエスケイ工機
119税込131
1袋(5色×4本)
4日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)11材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)100赤・黄・青・黄緑・ピンク種類標準使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)21
カラータイ エスケイ工機カラータイエスケイ工機
219税込241
1袋(5色×4本)
4日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)16材質66ナイロン幅(mm)3.4全長(mm)150赤・黄・青・黄緑・ピンク種類標準使用温度範囲(℃)-40~95最大結束径(Φmm)32
FX-200GN(10) エスケイ工機FX-200GN(10)エスケイ工機
369税込406
1袋(10本)
4日以内出荷
仕様ループ引張強度(kgf)5材質ポリエステルエラストマー幅(mm)7全長(mm)200最大結束径(Φmm)45
バインダー エスケイ工機バインダーエスケイ工機
7,498税込8,248
1袋(100本)ほか
7日以内出荷
電線結束バンドの定番商品。品質の高さ、安定した性能で業界では定評があります。
材質ナイロン66(高耐熱タイプはナイロン46)RoHS指令(10物質対応)対応
ギアータイ ループ&ツイスト12 NiteIzeギアータイ ループ&ツイスト12NiteIze
1,698税込1,868
1セット(2個)
翌々日出荷
ギアータイにループ箇所を付けることにより、より多彩な使い方が可能。吊るし、結束、固定等、あらゆる道具に利用することができます。
用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在材質熱可塑性エラストマー、カーボンスチールワイヤー長さ(mm)316幅(mm)12質量(g)12
ギアータイ マウンテンドック S NiteIzeギアータイ マウンテンドック SNiteIze
839税込923
1セット(4個)
当日出荷
ギアータイドッカブルの独立商品。通常のギアータイやループ&ツイストに対応し、倉庫やガレージ等で使用し、汎用性高い壁掛けを作ることができます。
用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在ブラック材質ポリカーボネート長さ(mm)34トラスコ品番783-5302幅(mm)27質量(g)56
SKバインダー ソフトタイ エスケイ工機SKバインダー ソフトタイエスケイ工機
8,198税込9,018
1パック(100本)
47日以内出荷
結束箇所は2箇所あり、8の字に結束できます。取り外しも自由にできます。 ゴム質感のため、ケーブルなど、対象物への負荷が少ないソフトな結束を可能にします。
材質ポリエステル エラストマー幅(mm)7
標準タイプ