絞り込み
ブランド
  • イワセ
  • モノタロウ(16)
  • タカチ電機工業(225)
  • 大栄電線工業(204)
  • PANDUIT(パンドウイット)(184)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(178)
  • デンカエレクトロン(147)
  • エスコ(143)
  • RS PRO(118)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(59)
  • TERADA(寺田電機製作所)(58)
  • TRUSCO(50)
  • Marrow Lin(42)
  • ユーボン(37)
  • 興和化成(35)
  • 3M(スリーエム)(35)
  • 東京富士商会(35)
  • 日本ジッパーチュービング(28)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • 住友電工ファインポリマー(27)
  • ヨツギ(26)
色
  • 色クリア(7)
  • 色ブラック(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ULチューブ300V イワセ

    ULチューブ300V

    イワセ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(300m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ULチューブ600V イワセ

    ULチューブ600V

    イワセ(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(300m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格温度(℃)105
  • EXLON-PVC J チューブ イワセ

    EXLON-PVC J チューブ

    イワセ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻(500m)ほか
    9日以内出荷
    旧JIS C 2415規格のEX PVC1に相当するPVCチューブです。電気絶縁性、難燃性、柔軟性等諸特性のバランスが取れた汎用的な電気絶縁用ビニルチューブです。
    用途1 電子機器、電気用品、計測器、通信機器及び装置関係の電気絶縁用として。2 電線や装置類の機械的保護用または識別用として使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXLON-PVC AH105 チューブ イワセ

    EXLON-PVC AH105 チューブ

    イワセ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(300m)ほか
    9日以内出荷
    イワセのUL、CSA規格に承認されているエクスロン-PVC ULチューブと同等性能の原料を使用して作られたものであり、耐熱性、電気特性、難燃性等に非常に優れた電気絶縁用PVCチューブです。
    用途1 電子、電気機器配線の耐熱絶縁保護用として。2 変圧器、マグネットコイル、コンデンサーなどの口出線保護用として使用温度(℃)-20~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXLON PFA チューブ イワセ

    EXLON PFA チューブ

    イワセ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻(10m)ほか
    9日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性・耐候性・非粘着性・電気絶縁性に優れ、半導体製造装置、化学プラント、理化学機器、食品製造設備、医療機器など様々な分野で使用可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.08
  • EXLON  軟質PVC ホース イワセ

    EXLON 軟質PVC ホース

    イワセ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(300m)ほか
    9日以内出荷
    柔軟性の高い軟質PVC樹脂を原料に使用していますので、肉厚チューブにおいても高い柔軟性を有します。
    用途非常に柔軟性に富んでいますので、狭い場所でのエアーや排水等の配管用に最適です肉厚(mm)1使用温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.2
  • EXLON-PVC ソフトチューブ イワセ

    EXLON-PVC ソフトチューブ

    イワセ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(200m)ほか
    9日以内出荷
    樹脂に特殊PVCを使用し、高い柔軟性と弾力に富んでいます。60℃レベルの一般タイプの他に、高温域の耐熱に優れた105℃レベルの耐熱タイプもご用意しています。
    用途柔軟性を求められる狭い場所での配線や曲げが加わる場所、さらには低温環境等での使用に適しています。色黒肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.1
  • EXLON-PVC スチロール非移行チューブ イワセ

    EXLON-PVC スチロール非移行チューブ

    イワセ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1巻(300m)ほか
    9日以内出荷
    特殊高分子可塑剤を使用した非移行性、耐油性、耐熱性に優れた軟質PVCチューブです。一般軟質PVCの欠点である可塑剤の移行が極めて少なく、ハウジング部材等の他樹脂成型品と。接触しても、接触面の外観を損ねたり変形させたりする心配がありません。
    肉厚(mm)0.5使用温度(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.1
  • EXLON-PVC KSチューブ イワセ

    EXLON-PVC KSチューブ

    イワセ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1巻(400m)ほか
    9日以内出荷
    耐摩耗性、高摺動性を実現したPVCチューブです。60℃レベルの一般タイプや、柔軟タイプの他に105℃レベルの耐熱タイプを用意しております。
    色黒使用温度(℃)-30~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXLON-PVC AH125 チューブ イワセ

    EXLON-PVC AH125 チューブ

    イワセ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻(300m)ほか
    9日以内出荷
    イワセのPVCチューブの中では最も高い耐熱老化性(125℃レベル)を有します。さらに電気絶縁性、耐摩耗性、耐熱変形性、難燃性等にも優れるハイレベルな電気絶縁用ビニルチューブです。
    用途高温での使用環境が想定される。1 電子、電気機器配線の耐熱絶縁保護用として。2 変圧器、マグネットコイル、コンデンサーなどの口出線保護用として色黒使用温度(℃)-20~125RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.1
  • EXLON- ソフトエコチューブ NHR-80 イワセ

    EXLON- ソフトエコチューブ NHR-80

    イワセ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(300m)ほか
    9日以内出荷
    イワセのソフトエコチューブNHR-80は、全ての添加剤に、焼却時のダイオキシン類発生や、埋め立て後の環境汚染等の原因となるハロゲン化合物や有害物質を一切使用していません。
    色黒使用温度(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.05

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護