絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: 電線保護

2,281件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラー編組チューブ(灰) デンカエレクトロン

    カラー編組チューブ(灰)

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
    用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント色灰使用温度範囲(℃)-75~125
  • カラー編組チューブ(透明) デンカエレクトロン

    カラー編組チューブ(透明)

    デンカエレクトロン(3件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本
    5日以内出荷
    FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
    用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント色透明使用温度範囲(℃)-75~125
  • クライン ドライバー(マイナスドライバー) KLEIN TOOLS

    クライン ドライバー(マイナスドライバー)

    KLEIN TOOLS
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端形状により耐久性を高めたマイナスドライバーです。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。
    用途大径溝のネジ締めに
  • クライン ニッパー KLEIN TOOLS

    クライン ニッパー

    KLEIN TOOLS
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造のハンドル。強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用
    用途盤内や狭い箇所での線材の切断に
  • レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    3日以内出荷
    特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。高度の柔軟性。低温収縮特性
    用途接続個所の絶縁、補強。電線の補強、結束。各種部品の保護仕様難燃性:UL224、VW-12%モジュラス:最大172MPa熱老化性(158℃、168時間):伸び100%(最小)、引張強度:残率70%(最小)熱衝撃(250℃、4時間):クラックなし低温性(-30℃、1時間):クラックなし腐食性:なし吸水性:最大0.5%材質放射線架橋ポリオレフィン色黒規格UL224(認定番号E35586)、CSA(認定番号LR31929)、電気用品安全法、有機絶縁物類上限値試験、RoHS対応定格125℃ 600V(-F)耐電圧最小19.7kV/mm伸び(%)最小200連続使用温度(℃)-30~125引張強度(MPa)最小10.3収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向:+1、-5(ASTM D2671)、±3(UL224)体積固有抵抗(Ωcm)最小1014比率2:1
  • マーカーラベル CTK

    マーカーラベル

    CTK
    ¥3,898税込¥4,288
    1巻
    3日以内出荷
    材質塩ビ色ホワイトタイプ長尺長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーカーチューブ CTK
    ホワイト
    ブラック

    マーカーチューブ

    CTK
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
  • スミチューブSA2 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブSA2

    住友電気工業(スミチューブ(R))(1件のレビュー)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1セット(1.22m×100本)ほか
    5日以内出荷から44日以内出荷
    低温高収縮の接着剤付きチューブ 高倍率に収縮する「複数本のハーネスジョイント」。「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する 耐摩耗性に優れる 難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE, PBB)不使用)
    用途自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護 取り回しを必要とする電線接続部の防水絶縁保護、機械的保護 段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理材質(外層)電子線架橋半硬質難燃性ポリオレフィン樹脂、(内層)熱溶融性接着剤色黒適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-B100)構造二層連続使用温度(℃)-40~130収縮温度115℃以上収縮率(%)(内径)75以上、(長さ)-10以上RoHS指令(10物質対応)対応特性低温収縮特性、防水、耐摩耗性、難燃、絶縁
  • マーカーチューブ CTK

    マーカーチューブ

    CTK
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻(1巻)
    4日以内出荷
    ホットマーカーに最適な高品質チューブです。配線表示最適です。印字が鮮明に仕上がります。耐候性に優れたPVC製チューブです。配線表示には、チューブが一番!
    材質PVC製肉厚(mm)0.4
  • EXLON-PVC AH105 チューブ イワセ
    クリア
    ブラック

    EXLON-PVC AH105 チューブ

    イワセ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(300m)ほか
    9日以内出荷
    イワセのUL、CSA規格に承認されているエクスロン-PVC ULチューブと同等性能の原料を使用して作られたものであり、耐熱性、電気特性、難燃性等に非常に優れた電気絶縁用PVCチューブです。
    用途1 電子、電気機器配線の耐熱絶縁保護用として。2 変圧器、マグネットコイル、コンデンサーなどの口出線保護用として使用温度(℃)-20~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • EXLON PFA チューブ イワセ
    クリア
    ブラック

    EXLON PFA チューブ

    イワセ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻(10m)ほか
    9日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性・耐候性・非粘着性・電気絶縁性に優れ、半導体製造装置、化学プラント、理化学機器、食品製造設備、医療機器など様々な分野で使用可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応肉厚公差(mm)±0.08
  • 自在ブッシュ ニックス

    自在ブッシュ

    ニックス
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    4種類のサイズで1.2mm~3.2mmの板厚に適合、穴の外周寸法に合わせた。 カットにより形状を選ばず自由に対応
    材質6ナイロン色ナチュラル(乳白色)寸法A(mm)1.2寸法D(mm)4.1寸法B(mm)4寸法C(mm)2.9板厚t(mm)1.2
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1袋(1m×5本)ほか
    5日以内出荷
    一般的な非難燃熱収縮チューブです。特徴。・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途採用実績。・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~105肉厚T1(mm)収縮後:1.2内径D1(Φmm)収縮後:40内径D(mm)収縮前:80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業

    ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷
    環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA/クリーンフェライト色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ分割スリーブコア NFT-20-20DK タカチ電機工業

    ワンタッチ分割スリーブコア NFT-20-20DK

    タカチ電機工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    バラ線装着時でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。高透磁率NiZnコアを使用することにより、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。オプションパーツ(型番NFTF-20-M4)により、固定が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PA/NiZnフェライトコア色ライトグレー外寸(mm)42×42.5×58.2適合ケーブルΦ20.5以下・バラ線RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)(25MHz)200、(100MHz)260自重(g)181
  • ホックチューブ(難燃タイプ) 篠原電機

    ホックチューブ(難燃タイプ)

    篠原電機
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1巻(25m)
    翌々日出荷
    電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。
    用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。材質シート:難燃性ターポリン製(ポリエステルクロスに軟質塩化ビニール加工)、ホック:ポリアセタール製色グレー耐熱温度(℃)70車材燃試13-46K認可(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 防水熱収縮チューブ 6.4Φ 3m巻 HSUN WANG

    防水熱収縮チューブ 6.4Φ 3m巻

    HSUN WANG
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。
    材質ポリオレフィン色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)-45~125規格6.4mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
  • 防水熱収縮チューブ 3.2Φ 3m巻 HSUN WANG

    防水熱収縮チューブ 3.2Φ 3m巻

    HSUN WANG
    ¥849税込¥934
    1個
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。
    材質ポリオレフィン色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)-45~125規格3.2mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
  • 熱収縮チューブ 6種セット HSUN WANG

    熱収縮チューブ 6種セット

    HSUN WANG
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。
    セット内容黒 2mm 30本、黄 3mm 25本、赤 4mm 25本、緑 5mm 20本、青 6mm 10本、白 10mm 10本使用温度範囲(℃)-55~125長さ(cm)10/1本収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 5mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 5mm

    Marrow Lin
    ¥309税込¥340
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面は赤のツヤ消し仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1m切断品規格5mm収縮前内径(Φmm)5.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)2.5
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 2mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 2mm

    Marrow Lin
    ¥229税込¥252
    1本
    3日以内出荷
    耐熱仕様で車載用にも使われております。
    材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1m切断品規格2mm収縮前内径(Φmm)2.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.8
  • 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 3mm Marrow Lin

    熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 3mm

    Marrow Lin
    ¥249税込¥274
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面はツヤ消し白仕上げです。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    材質ポリオレフィン色白長さ(m)1m切断品規格3mm収縮前内径(Φmm)3.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)1.5
  • コルゲートチューブ(内径25mm) デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ(内径25mm)

    デンカエレクトロン
    ¥539税込¥593
    1本(1m)
    3日以内出荷
    スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)30.0±0.4内径(mm)25.0±0.1スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ(内径22.1mm) デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ(内径22.1mm)

    デンカエレクトロン
    ¥429税込¥472
    1本(1m)
    3日以内出荷
    スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)27.0±0.4内径(mm)22.1±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ(内径15.2mm) デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ(内径15.2mm)

    デンカエレクトロン
    ¥289税込¥318
    1本(1m)
    3日以内出荷
    スリット入りのコルゲートチューブ 強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
    材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲-50~95℃外径(mm)19.5±0.4内径(mm)15.2±0.4スリット有RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ガラスチューブ 4mm クラベ

    耐熱ガラスチューブ 4mm

    クラベ
    ¥279税込¥307
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。 ガラス繊維を編みこんだ耐熱性に優れた絶縁チューブです。
    色白長さ(m)1規格Φ4mm耐熱温度(℃)-50~+180
  • 耐熱ガラスチューブ 1mm クラベ

    耐熱ガラスチューブ 1mm

    クラベ
    ¥129税込¥142
    1本
    3日以内出荷
    非収縮耐熱ガラスチューブです。高温になる部分の絶縁用に。耐熱180℃。 エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、耐熱、絶縁性に優れたチューブです。 ※熱収縮はしませんのでご注意ください。
    色白長さ(m)1規格Φ1mm耐熱温度(℃)-50~+180
  • 熱収縮チューブ(1m 30Φ 透明) デンカエレクトロン

    熱収縮チューブ(1m 30Φ 透明)

    デンカエレクトロン
    ¥949税込¥1,044
    1本
    3日以内出荷
    非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    材質ポリオレフィン色透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)30収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)15収縮後肉厚(mm)0.85
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 1mm 透明 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 1mm 透明

    住友電工ファインポリマー
    ¥109税込¥120
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    色クリア長さ(m)1規格1mm収縮前内径(Φmm)1.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)0.6
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 10mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 10mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    ¥119税込¥131
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    色黒長さ(m)1規格10mm収縮前内径(Φmm)Φ10.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)6
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 1.5mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 1.5mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    ¥88税込¥97
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    色黒長さ(m)1規格1.5mm収縮前内径(Φmm)2.1連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)0.8
  • 熱収縮チューブ 50mm 黒 西日本電線

    熱収縮チューブ 50mm 黒

    西日本電線
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    3日以内出荷
    色黒長さ(m)1規格50mm収縮前内径(Φmm)50連続使用温度(℃)-55~80収縮後内径(Φmm)25
  • L型アングルホルダー オーム電機

    L型アングルホルダー

    オーム電機
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(20個)
    当日出荷
    電線引き出し部で電線を曲げたい時に使用するアダプタです。
    トラスコ品番217-1451材質本体・ロックナット:ナイロン66(UL94V-2) 平パッキン:NBR全長(mm)33色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入 オーム電機

    パチップル ケーブルクリップ PA20-N 10個入

    オーム電機
    ¥219~税込¥241~
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    内バネで電線をしっかり押さえます。 はく離紙がとりやすいテープ付き
    材質ナイロン6寸法(mm)(貼付)19.6×14.2最大結束径(Φmm)4.5
  • 耐熱200℃収縮チューブ デンカエレクトロン

    耐熱200℃収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(1m×1本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱温度200℃で柔軟な熱収縮チューブです。特長。・溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。・耐化学薬品性にも大変優れた製品です。・現在お使いのシリコンチューブの代替品としてもご使用いただけます。
    用途採用実績。・航空機産業、自動車産業用、医療機器、重機建機メーカー材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • EIA補強付アルミラックパネル HYRPシリーズ タカチ電機工業

    EIA補強付アルミラックパネル HYRPシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    3日以内出荷
    EIA規格の補強付アルミラックパネルです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLIP スタークリップ STAR CLIP

    CLIP スタークリップ

    STAR CLIP
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。
    用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。トラスコ品番259-2238材質黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)52定格(A)5
  • コルゲートチューブ 興和化成

    コルゲートチューブ

    興和化成
    ¥7,898税込¥8,688
    1巻
    当日出荷
    軽量で耐衝撃性に優れています。スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。RoHS指令適合製品です。
    用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。トラスコ品番361-4751材質難燃性ポリプロピレン色ブラック長さ(m)25呼び径(mm)19最小径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ホース用保護チューブ 20m デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ 20m

    デンカエレクトロン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
    用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)20色黒長さ(m)20
  • ゴムブッシュ 耐油性 オーム電機

    ゴムブッシュ 耐油性

    オーム電機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ゴムブッシュ
    特性耐油性

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護