カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- タカチ電機工業(224)
- 大栄電線工業(204)
- PANDUIT(パンドウイット)(184)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(178)
- デンカエレクトロン(147)
- エスコ(140)
- RS PRO(117)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(59)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- TRUSCO(50)
- Marrow Lin(42)
- 3M(スリーエム)(37)
- ユーボン(37)
- 興和化成(35)
- 東京富士商会(35)
- 日本ジッパーチュービング(28)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 住友電工ファインポリマー(27)
- ヨツギ(26)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
色
2ページ目: 電線保護
商品豆知識

ビニールチューブ 白
(11件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷ポピュラーなビニールチューブです。用途配線チューブのマーク用に。材質軟質PVC色白使用温度範囲(℃)-10~105内径(Φmm)3.2全長(m)10肉厚(mm)0.45±0.05耐熱温度(℃)105
プラグ式 防水中継コネクター THB387シリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66GF(UL94V-0)・TPE定格電圧(V)最大AC500定格電流(A)最大17.5保護等級IP68寸法(Φ×mm)85×23適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(34件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(4本)ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 箱入 引出穴付
(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100m)ほか当日出荷電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン色乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス編組チューブ
協和ハーモネット(18件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(2本)ほか当日出荷すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180RoHS指令(10物質対応)対応特性可とう性、屈曲性、難燃性
スミチューブF2(Z)
住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本ほか当日出荷から32日以内出荷UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂色黒適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
ハンダ入り防水性収縮チューブ
CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10本)ほか当日出荷熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。 接着部は屋外でも耐える防水性! 断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。 ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。 サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥619~税込¥681~1袋(10個)ほか当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
高収縮チューブ 4:1
(41件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(5本)当日出荷4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。用途比較的段差のある被物体に最適です。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)45~110耐電圧600V収縮温度80℃収縮比4:1
防水中継コネクター THB391シリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)68×23使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)24適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
熱収縮チューブ1m品(透明)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(10本)ほか当日出荷薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。材質架橋ポリオレフィン色透明長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
スコッチキャスト 低圧電力・制御ケーブル用接続 レジンキット
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1組当日出荷から3日以内出荷600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
マークチューブ(UMC)
ユーボン(1件のレビュー)¥629税込¥6921袋当日出荷UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。材質ビニール色白地に黒文字長さL(mm)15
シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(1m×10本)当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
ガラスチューブ
クラベ¥1,798~税込¥1,978~1袋(10本)当日出荷から32日以内出荷可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー色白長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180絶縁破壊電圧(kV)0.75以上UL規格VW-1 UL File No.64330RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45防塵カバー・LANポートカバー PJR-45・PJS-45
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥219税込¥2411袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性防塵
コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ
タカチ電機工業(20件のレビュー)¥129~税込¥142~1袋(10個)当日出荷コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
自在ブッシュ(粘着剤付・ロールタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30.48使用温度範囲-40~50℃
スミチューブW3F2
住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(1本)ほか当日出荷UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤色黒長さ(m)1.22適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応構造二層耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮開始温度(℃)60収縮完了温度(℃)110引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上比率3:1特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
MRXチューブ(マジックテープタイプ)
デンカエレクトロン(9件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷から24日以内出荷開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ色黒使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94HB相当品特性屈曲性
収縮チューブ(白)
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
屋外用コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)当日出荷ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。材質難燃性ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~50標準色黒肉厚T(mm)0.5-0.7
編組チューブ ほつれにくいタイプ
(15件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷編組チューブ(ほつれにくいタイプ)はハサミ等でカットした場合でも毛先がほつれる事がありません。必要な長さにカットしてご使用頂けます。用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-75~150
W3F2スミチューブ
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥728~税込¥801~1袋(5本)当日出荷収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、絶縁
ポール固定用ベルト PKBシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(2本)ほか当日出荷ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガラスチューブ
エスネット(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。用途低電圧回路用、熱保護・機械保護用色白定尺(m)1標準肉厚(mm)0.26以上RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱150℃収縮チューブ(透明)
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。材質フッ化ビニリデン樹脂全長(mm)500色透明使用温度範囲(℃)-55~150収縮温度135℃収縮率2:1
小型ホールプラグ MHDシリーズ
タカチ電機工業(9件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
フード付ルーバー Vシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ
タカチ電機工業¥76~税込¥84~1本当日出荷から6日以内出荷低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
角型貼付ゴム足 SFシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1袋(10個)当日出荷接着テープ付の角型ゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質天然ゴム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
高収縮チューブ(3:1)
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から5日以内出荷3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125
コルゲートグランド ストレート型
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。 外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。材質66ナイロン製色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱200℃収縮チューブ
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から5日以内出荷超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。 高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。 この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。材質フッ化エラストマー全長(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-55~200収縮開始温度(℃)150収縮完了温度(℃)175特性超耐熱、柔軟性、耐化学薬品性収縮率2:01














































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)