145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マークライナー 星和電機(SEIWA)マークライナー星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ベースとクシはマグネット式を採用。配電盤などに貼り付けて使用可能です。 マーキングされたチューブをクシに差し込むだけで整理、分類が簡単に行えます。
材質ABS樹脂寸法(mm)210×300質量(g)460
マークチューブホルダー ハットリくん2 星和電機(SEIWA)マークチューブホルダー ハットリくん2星和電機(SEIWA)
3,298税込3,628
1シート(15枚)
当日出荷
粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利Φ3.2~Φ4.2mmマークチューブを約300個貼り付け出来ます粘着力が低下した際は、シートを1枚ずつ剥がしてご使用下さいマークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます
材質台紙:紙、粘着シート:ポリオレフィン系フィルム寸法(mm)210×315使用温度範囲(℃)10~40枚数フィルム枚数:15枚積層寸法(縦×横)(mm)318×210積層枚数(シート)15枚(積層シート)アズワン品番64-5088-12
レーザープリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用回転ラベルPANDUIT(パンドウイット)
52,980税込58,278
1箱(1000枚)ほか
当日出荷から100日以内出荷
レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
用途ケーブルの表示。使用温度範囲(℃)-54~107
Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用) PANDUIT(パンドウイット)Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(500枚)ほか
当日出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135列数7行数6貼付枚数(枚/シート)42適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
マイタックラミネートラベル 青枠 ニチバンマイタックラミネートラベル 青枠ニチバン
249税込274
1パック(10シート×6片)
当日出荷
マイタックラミネートラベル 青枠 ニチバンマイタックラミネートラベル 青枠ニチバン(1件のレビュー)
238税込262
1パック(10シート×14片)
当日出荷
マイタックラミネートラベル 青枠 ニチバンマイタックラミネートラベル 青枠ニチバン(1件のレビュー)
249税込274
1パック(10シート×3片)
当日出荷
ケーブルマーカー 12-10AWG対応 10色入り トキトレーディングケーブルマーカー 12-10AWG対応 10色入りトキトレーディング
5,798税込6,378
1パック(10色×10粒)
当日出荷
ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。着脱簡単なハメ込み式。手で切り離せてこぼれない。作業効率向上。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.9難燃性UL94V-2適合電線12-10AWG(4.0-6.0mm2)
ISO警告ラベル PANDUIT(パンドウイット)ISO警告ラベルPANDUIT(パンドウイット)
3,500税込3,850
1セット(100枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。 高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
用途警告の表示材質ビニール取付粘着シール使用温度範囲(℃)-40~80
レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(5040枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。
材質ポリオレフィンフィルム使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)80粘着剤アクリル系使用環境屋内使用用紙サイズA4
レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用ラベルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
18,980税込20,878
1袋(1008枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
【柔軟性】ケーブルやチューブなどへの追従性に優れ、湾曲したケーブルにも比較的安定した接着力を維持できます。 【環境にやさしい材質】材料は炭素と水素からできているため、焼却した場合でも、水と炭酸ガスになり、塩化水素ガスなどの有害物質を発生しません。 【高性能】防水性、防湿性に優れ、耐油性や耐薬品特性もあります。レーザープリンターで簡単に印字できます。 【汚れや溶剤に強いセルフラミネートラベル】印字部は透明ラミネートで覆われているため、汚れや溶剤から保護されます。
材質ポリオレフィンフィルム厚さ(μm)70粘着剤アクリル系使用環境屋内使用用紙サイズA4
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(500枚)ほか
当日出荷から95日以内出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135
保護ラベル(特殊ラベル) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)保護ラベル(特殊ラベル)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,198税込2,418
1袋(240枚)ほか
当日出荷
ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。
透明
ラベル DESCOラベルDESCO
1,498税込1,648
1セット(500枚)
当日出荷
仕様直径76mmコアのロールトラスコ品番859-0146質量(g)900
ラベル 「ATTENTION」 DESCOラベル 「ATTENTION」DESCO
2,398税込2,638
1セット(500枚)
当日出荷
仕様直径7.6cm芯トラスコ品番859-0144質量(g)250寸法(縦×横)(mm)51×51
マイタックラミネートラベル 赤枠 ニチバンマイタックラミネートラベル 赤枠ニチバン
249税込274
1パック(10シート×2片)
当日出荷
マイタックラミネートラベル 赤枠 ニチバンマイタックラミネートラベル 赤枠ニチバン
249税込274
1パック(10シート×6片)
欠品中
マイタックラベルラミネート ML205 ニチバンマイタックラベルラミネート ML205ニチバン
238税込262
1パック(10シート×4片)
当日出荷
ケーブルマーカー 26-20AWG対応 10色入り トキトレーディングケーブルマーカー 26-20AWG対応 10色入りトキトレーディング
5,998税込6,598
1パック(10色×25粒)
当日出荷
ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込みタイプ。1つずつ手で切り離して使える。作業効率向上。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.3難燃性UL94V-2適合電線26-20AWG(0.12-0.5mm2)
ラベル ESD保護シンボルマーク DESCOラベル ESD保護シンボルマークDESCO
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
仕様接着シールは恒久的トラスコ品番859-0142質量(g)270縦(mm)25横(mm)25
マイタックラミネートラベル 赤枠 ニチバンマイタックラミネートラベル 赤枠ニチバン
249税込274
1パック(10シート×14片)
当日出荷
マイタックラミネートラベル 青枠 ニチバンマイタックラミネートラベル 青枠ニチバン
238税込262
1パック(10シート×2片)
当日出荷
手書き用セルフラミネート PANDUIT(パンドウイット)手書き用セルフラミネートPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。 ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。
使用温度範囲(℃)(ラベル)-40~66寸法A(mm)25.4
屋外用ラベル 油面・粗い面対応 ヒサゴ屋外用ラベル 油面・粗い面対応ヒサゴ
1,998税込2,198
1パック(10枚)
当日出荷
油のついた面・ざらざらした面、どちらにも貼れるタイプです。水・光・温度変化に強く、破れにくいです。
用途物流倉庫や工場の管理・表示に仕様1パック内:50トラスコ品番698-2259材質ホワイトPETフィルムラベルサイズ(mm)横150×縦50面付5シートサイズA4(210×297)
夢ぷりんと15 コーパス夢ぷりんと15コーパス
7,798税込8,578
1本
当日出荷
画面がそのまま印刷プレビュー! 「直感的に操作ができる直接入力方式」楽しく簡単にデコレーション! クリックするだけで連続で画像が貼れる 「スタンプ」搭載用紙変更してもデザインが自動フィット! ひとつのデザインをチラシにもはがきDMにも応用できる 「自動用紙フィット機能」年賀状や往復はがきもレイアウト簡単 「はがき宛名印刷ツール」搭載伝票や申請書等の様式に合わせて文字入力できる「ぴったり枠」家庭用プリンターでポスター作り「分割印刷」使いかけのラベルシートも無駄なく使えるDVD/CDの直接印刷に対応文字や図形を華やかに装飾「マルチフチ取り」お手持ちのExcelリストデータも活用できる「データ流し込み機能」「バーコード機能」流し込みデータの書式や変換属性も設定できる名刺や社員証、ショップカードに「QRコード機能」チケットや会員証に「ナンバリング機能」3D文字を手軽に作成「アートテキスト機能」ロゴや各種マークに「部品保存機能」重ね順も簡単入れ替え「オブジェクトリスト」多彩な画像加工機能でデジカメ写真をアートに!「ふちぼかし」「透過」「型抜き」ドットインパクトプリンター用「宅配便伝票」にも印刷できる
対応機種日本語版OS Windows(R)11/10/8.1プリンター対応OSで動作可能なプリンターメモリーお使いのOSが推奨する環境以上(高解像度の画像を扱う場合は、1G以上(64bit版OSでは2G以上)が必要です)ディスプレイ本体に接続可能で上記日本語OSに対応したディスプレイ(解像度:1024×768ピクセル(ドット)HightColor以上)ハードディスクフルインストール時 420MB、最小インストール時 80MB
ドラムチューブ LM-TUシリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]ドラムチューブ LM-TUシリーズMAX(マックス)[事務用品・工具]
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様●内径(mm):Φ2.7(0.75mm2用)●一巻長さ(m):250●規格:RoHS(2023年3月現在)●適合機種:LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC●仕様:ドラム式丸チューブ●個装サイズ(mm):260×横240×高さ272。●個装質量(g):2160アズワン品番65-9563-74
ケーブルマーカー 16-14AWG対応 10色入り トキトレーディングケーブルマーカー 16-14AWG対応 10色入りトキトレーディング
5,398税込5,938
1パック(10色×15粒)
当日出荷
ケーブルマーカー10色。数字0~9。色や数字で電線識別。電線太さ別に4種有。取付後に便利なハメ込み式。手で切れます。印字ハッキリ。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.8難燃性UL94V-2適合電線16-14AWG(1.5-2.5mm2)
ケーブルマーカー 20-18AWG対応 10色入り トキトレーディングケーブルマーカー 20-18AWG対応 10色入りトキトレーディング
5,398税込5,938
1パック(10色×15粒)
当日出荷
ケーブルマーカー10色入。数字0~9。色や数字で配線識別。電線太さ4シリーズ。はめ込むタイプで取付け後も変更簡単。1つずつ手で切り離して使える。
用途電線にハメて一目で識別できるマーカー黒/茶/赤/オレンジ/黄/緑/青/紫/灰/白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85横幅(mm)(ピッチ)2.9難燃性UL94V-2適合電線20-18AWG(0.5-1.5mm2)
DINレールマウントアダプタ1ポートタイプ PANDUIT(パンドウイット)DINレールマウントアダプタ1ポートタイプPANDUIT(パンドウイット)
989税込1,088
1個
当日出荷
ライトグレートラスコ品番148-7059質量(g)20ポート数1アズワン品番64-8437-04
セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット)セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)
6,198税込6,818特価
1箱(200枚)ほか
当日出荷から95日以内出荷
ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。 透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。 伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。 印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。
用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
マイタックラベルラミネート 青枠 ニチバンマイタックラベルラミネート 青枠ニチバン
249税込274
1パック(10シート×6片)
3日以内出荷
レーザープリンター用ラベル4010タイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用ラベル4010タイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)
17,980税込19,778
1袋(504枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
4010タイプは、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるセルフラミネートラベルです。ケーブルなどに貼る際、印字部(書き込み部)が透明シートで覆われるため、ラミネート状になります。そのため汚れにくく、水、溶剤から印字部分を保護します。常時使用温度範囲は-40℃~+135℃のため、高温環境下での使用にも適しています。
厚さ(μm)50用紙サイズA4
熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒 PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒PANDUIT(パンドウイット)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
タイプハイブリッドリボン長さ(m)91使用可能ラベルセルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリミイド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベル
ラベル 「ATTENTION」 DESCOラベル 「ATTENTION」DESCO
2,598税込2,858
1巻(500枚)
4日以内出荷
寸法(mm)51×51質量(g)281
ラベル 「ATTENTION」MIL DESCOラベル 「ATTENTION」MILDESCO
2,298税込2,528
1巻(500枚)
当日出荷
寸法(mm)51×51質量(g)248
ラベル印字ソフト PANDUIT(パンドウイット)ラベル印字ソフトPANDUIT(パンドウイット)
44,980税込49,478
1枚
当日出荷
新たに改良された Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトを使うと、ラベルを自由自在にすばやく作成できます。 "ドラッグアンドドロップ" やウィザードツールなどの高度な機能により、それぞれのニーズに適したラベルをカスタマイズして作ることができます。 Easy-Mark ラベル印字ソフトの現行ユーザーの方は、無料で Easy-Mark Plus にアップグレード可能です。 また、WYSIWYG (What You See Is What You Get) ユーザーインタフェース、データインポート、記号インポート、プリインストールされたラベルフォーマットなどの便利な機能を引き続きご利用いただけます。 Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトは、規制遵守、安全性の認知度向上、製造過程の改善など、ラベリングに対して高度なニーズを抱えるユーザー向けの設計となっています。
トラスコ品番114-1005質量(g)136対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10動作環境32ビットまたは64ビットオペレーティングシステム、300MBの空きハードドライブ容量、2GBのメモリ、Microsoft.NET Framework4.0以上、マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス、キーボード、CD-ROMドライブまたはUSBポート主な機能さらにパワフルになったラベル設計ツール、!ドラッグアンドドロップ機能、文字サイズの自動調整、連続テープの長さ自動調整、QR コード機能、改善された WYSIWYG インタフェース(What You See Is What You Get)、メディアオプション、市場に合わせたラベル印刷アプリケーションウィザード、多言語オプション、プリインストールされたパンドウイットラベルフォーマット、互換ファイル、アップグレード可能
レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用ラベルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(840枚)ほか
当日出荷
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル レーザープリンター用ラベル セルフラミネートラベル
材質PBTフィルム仕様セルフラミネートラベル、屋内使用使用温度範囲(℃)-40~+135厚さ(μm)70粘着剤アクリル系用紙サイズA4
マーカーテープ PANDUIT(パンドウイット)マーカーテープPANDUIT(パンドウイット)
2,898税込3,188
1袋(10巻)
15日以内出荷から95日以内出荷
必要な長さだけ取り出して使用できるので経済的です。
用途ケーブルなどの表示、識別材質ポリエステル、アクリル系感圧粘着剤長さ(m)2.4使用温度範囲(℃)-1~130縦(mm)5.59使用場所屋内
ワイヤーマーカー コンビネーションパック PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーマーカー コンビネーションパックPANDUIT(パンドウイット)
7,198税込7,918
1袋(26枚)ほか
30日以内出荷から95日以内出荷
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 様々な表示文字がセットになっています。
用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77文字色縦(mm)6.35横(mm)38.1使用場所屋内
書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック PANDUIT(パンドウイット)書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブックPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1冊
当日出荷から95日以内出荷
セルフラミネートラベルのマーカーブックです。 メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です。 いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます。
用途ケーブル表示材質ビニール使用温度範囲-40~66℃使用場所屋内

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ラベル関連商品