絞り込み
溶解はんだ量(kg)
  • 2.75
  • 0.3(1)
  • 0.85(2)
  • 1.2(1)
  • 1.9(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 9.5(1)
  • 50(1)
ブランド
  • HAKKO(白光)(1)
槽寸法(mm)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
最高温度(℃)
  • 530(1)
消費電力(W)
  • 550(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はんだ槽とは、はんだを入れて溶かし槽の中にためて使用する道具。溶けたはんだにリード線などを入りてはんだを容易につけることができます。本体についたつまみを動かしたり、デジタル設定によりはんだの温度管理をすることが可能です。電子部品、電気機械の製造現場で使用される道具です。はんだ槽の中のはんだは、長時間加熱し続けることで変質してしまうため定期的にドロスをすくい出したり交換をするとよいでしょう。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶解はんだ量(kg)から絞り込む
0.3(1)
0.85(2)
1.2(1)
1.9(1)
2.75
3.5(1)
5.5(1)
7(1)
9.5(1)
50(1)
  • ハイパワー静止はんだ槽 HAKKO(白光)

    ハイパワー静止はんだ槽

    HAKKO(白光)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    最高温度 530℃、550Wハイパワー静止はんだ槽 耐久性に優れた3サイズの槽をラインアップ 安全性と利便性を追求した機能を搭載
    プラグ形状2極接地型プラグ消費電力(W)550電源(V)AC100(50/60Hz)セット内容本体/75角槽(本体に付属) 品番 A5068/はんだ屑受け 品番 B2919/はんだ槽カバー 品番 B5322/除去プレート 品番 B2932/六角レンチ(対辺2mm)/USB ケーブル 品番 B5129/電源コード 品番 B2387/取扱説明書/登録書(3年保証)質量(kg)2.5設定温度(℃)50角:50~530/75角:50~500/100角:50~450溶解はんだ量(kg)50角:0.85/75角:1.9/100角:2.75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:162×239×100/はんだ槽カバー取付け時:162×239×123RoHS指令(10物質対応)対応槽内寸法(mm)50角:50×50×42.5/75角:75×75×42.5/100角:100×100×53
はんだ槽