絞り込み
溶解はんだ量(kg)
- 0.85(1)
ブランド
- goot(太洋電機産業)(1)
最高温度(℃)
- 500(1)
消費電力(W)
- 420
- 130(1)
- 195(1)
- 200(1)
- 440(1)
- 550(1)
- 650(1)
- 800(1)
- 1300(1)
はんだ槽とは、はんだを入れて溶かし槽の中にためて使用する道具。溶けたはんだにリード線などを入りてはんだを容易につけることができます。本体についたつまみを動かしたり、デジタル設定によりはんだの温度管理をすることが可能です。電子部品、電気機械の製造現場で使用される道具です。はんだ槽の中のはんだは、長時間加熱し続けることで変質してしまうため定期的にドロスをすくい出したり交換をするとよいでしょう。
商品豆知識
「溶解はんだ量(kg)」から絞り込む
0.85(1)

角型はんだ槽(鋳鉄はんだ槽)
goot(太洋電機産業)¥89,980税込¥98,9781台欠品中トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。 PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能) 室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。 デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。 ケース温度が低い安全設計。温度(℃)(ツボ)500(MAX)設定温度(℃)(最高)500溶解はんだ量(g)約850トラスコ品番849-8548材質(はんだツボ)鋳鉄長さ(mm)50内径(Φmm)50電圧(V)100消費電力(W)420定格電圧100V AC 50/60Hz制御方式PID制御方式内寸法(mm)(ツボ部)高さ50×長さ50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×285×142電源コード(m)1.5(インレッド 3芯コード)ヒーターセラミックヒーター溶解所要時間50分(MAX設定時)