絞り込み
最大打撃数(min-1[回/分])
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東空販売(26)
- ヨコタ工業(19)
- 日本ニューマチック工業(13)
- JTC(12)
- 瓜生製作(8)
- 不二空機(8)
- SK11(5)
- 室本鉄工(4)
- SSPOWER(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- 中谷機械製作所(3)
- AIRREX(アネスト岩田)(3)
- エス・ピー・エアー(2)
- エスコ(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- マキタ(2)
- RS PRO(2)
- E-Value(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エアーハンマーとは、圧縮空気を動力としてハンマーを動かし、コンクリート製品や岩盤などを砕いたり、削ったりする際に使用される空圧工具です。機械の内部のシリンダー内に、圧縮空気によって上下に動くピストンがあり、その振動で、取り付けたハンマーが稼働する仕組み。作業性・耐久性・破砕力に優れた、小型軽量型のものが多く普及しています。分厚いコンクリート製品や岩盤に対して、はつり作業を行う際は、製品の耐久性・破砕力の範疇を超えないように注意が必要です。
商品豆知識
「最大打撃数(min-1[回/分])」から絞り込む

エアーハンマーキット
SK11(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[回/分])4500本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ
ハンマー用スプリングリテイナ
SK11(4件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。用途エアーハンマー用アクセサリ。適合機種AHM-661K・AHM-881K
エアハンマーPRO
SK11(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース質量(kg)1.7使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[回/分])3200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175空気消費量(L/min)340空気取入口RC1/4
エアーハンマー(六角軸)
AIRREX(アネスト岩田)(10件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。六角対辺(mm)10
エアーハンマーセット 六角軸
(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。用途ハツリ作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し全長(mm)172質量(kg)1.45タイプ六角軸空気使用量(L/min)98使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4無負荷打撃数(min-1)3000使用エアーホース内径(Φmm)9.5販売区分業務用
エアーハンマー
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個幅(mm)フラットチゼル:20サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.59打撃数(min-1[打撃/分])5000コンプレッサー2馬力以上を推奨差込口形状丸型
エアーハンマーセット
JTC¥20,980税込¥23,0781個当日出荷ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。付属品ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプターストローク(mm)89差込角(mm)10速度2100bpmRoHS指令(10物質対応)対応
ライトピックハンマー チゼル丸タイプ
東空販売¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。 バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
フォークアダプターセット
JTC¥15,880税込¥17,4681個当日出荷狭いロアアームのボールジョイントに最適!用途2個セット 。JTC3310J・JTC3310K用 。先端爪幅:20mm 。先端爪幅:24mm 。本体差込側径:10mm
エアーハンマー用チゼルキット
SK11¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。 ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。 リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップバッファC
ヨコタ工業¥539税込¥5931個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH兼用スナップC<サラ>にご使用ください。トラスコ品番828-9351質量(g)45
ライトピックハンマ
東空販売(2件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9タイプ丸込打撃数(min-1[回/分])2400シャンク丸ホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
ボールジョイントセパレーターセット
JTC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!用途ネジ込みアダプターサイズ:M10x1.25・M12x1.25・M12x1.5・M12x1.75・M14x1.5・M16x1.5・M18x1.5
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM6X50
ヨコタ工業¥999税込¥1,0991個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM6X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M6用 全長:50mmトラスコ品番828-9355質量(g)68
ピックハンマ
東空販売¥56,980税込¥62,6781台当日出荷シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35打撃数(bpm)1250
エアハンマー
E-Value¥5,898税込¥6,4881台当日出荷コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。 作業性の良いコンパクト軽量ボディです。 ハツリ用チゼル4本付きです。用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業。軸径ハンマーチゼル:10.2mm丸軸打撃数(min-1[回/分])4500本体寸法(mm)151本体質量(kg)1.45空気消費量(L/min)115使用空気圧力(MPa)0.6
エアハンマセット
パオック¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷簡単&スピーディにコンクリートを削り、砕くことができます。チゼルの交換で多彩な用途に対応できます。用途コンクリートのハツリ、塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ねじの切断に。セット内容ポイントチゼル、フラットチゼル、シートメタルチゼルA、シートメタルチゼルB、リベットチゼル、スプリングホルダ、オイルポット、ミニオイラ、シールテープ、カプラプラグR1/4材質スプリングホルダ:SWO-A質量(kg)1.4材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.58空気消費量(L/min)112プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、スピンドルオイルISOVG10差込口(チゼル)10.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×150×50ストローク数(min)3000
ベビーリベティングハンマ(BRH A-600兼用)スナップバッファD
ヨコタ工業¥789税込¥8681個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH_A-600兼用、スナップバッファ(スナップ受け)Cタイプです。 BRH_A-600兼用チゼルにご使用ください。トラスコ品番828-9352質量(g)140
ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップD 6mm
ヨコタ工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。 スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。トラスコ品番828-9349質量(g)105
ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)
東空販売¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。シャンク角ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
エアハンマ用シートメタルチゼル
SSPOWER¥899税込¥9891個翌々日出荷薄鋼板(0.6mm)の切断に便利です。切粉は上へ排出します。用途エアハンマ用チゼル(シートメタルやボディパネルの切断)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×25先端幅(mm)20
ボールジョイントセパレーターアダプターセット
JTC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ボールジョイント外しの時間短縮! ネジを打撃で叩き抜く! 狭い角度でも叩く角度360°自由自在!!用途JTC3310J・JTC3310K エアーハンマーで使用します。
リベティングハンマ ピストル型
瓜生製作¥39,980税込¥43,9781台当日出荷小径のカシメ、作業用工具です。 スナップ差込みは丸タイプです。用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM4X50
ヨコタ工業¥989税込¥1,0881個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM4X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M4用 全長:50mmトラスコ品番828-9357質量(g)64
ダウエルピンプーラ(YDP-13用)ハンガボルトM5X50
ヨコタ工業¥1,069税込¥1,1761個当日出荷ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM5X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M5用 全長:50mmトラスコ品番828-9356質量(g)66
ベビーリベティングハンマ(BRH兼用)スナップC<サラ>
ヨコタ工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップCタイプ(先端フラットタイプ)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファCをご使用ください。トラスコ品番828-9348質量(g)285
コンクリートブレーカ
東空販売¥88,980税込¥97,8781台当日出荷TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15打撃数(min-1[回/分])1400ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
チッピングコーキングハンマ
不二空機(3件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。ストローク(mm)45.0(ピストン)全長(mm)273質量(kg)2.6ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.42(打撃時)打撃数(Hz)50ピストン径(Φmm)20.0
フォークアダプターセット
JTC¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷狭いロアアームのボールジョイントに最適! ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがす!!用途フォークアダプター:。先端爪幅:20mm 。先端爪幅:24mm 。本体差込側径:10mm エアーハンマー:。本体全長:225mm 。本体重量:2kg 。ストローク:89mm 。打撃速度:2100bpm
エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体
東空販売¥45,980税込¥50,5781台当日出荷小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。トラスコ品番367-9179全長(mm)254シャンク六角空気消費量(m3/min)0.35排気方式後方ホース取付口PT3/8ピストン径(Φmm)20打撃数(bpm)3600ストローク径(Φmm)50














































![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)