絞り込み
電源(V)
- 100(5)
消費電力(W)
- 700~800未満(2)
- 1000~1100未満(1)
コード長さ(m)
- 5(3)
ブランド
- オグラ
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- 日東工器(6)
- DIAMOND(4)
- 亀倉精機(3)
- ネグロス電工(3)
- 泉精器製作所(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- マキタ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
- ダイア(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カクタス(1)
特価

電動油圧パンチャー
オグラ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷一般鋼材Φ20/t9mm、最大奥行50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現したACモデル。板厚9mmの一般鋼材へ約2.9秒※で打ち抜き可能な驚愕の穴あけスピード。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。※メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(8×10)、商品ケース、ワークスタンド質量(kg)11.4モーター1050W、50/60Hz、二重絶縁最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)524×129×325モーター電圧(V)単相100穴の形状丸穴/長穴最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
電動油圧パンチャー
オグラ¥179,800税込¥197,7801台当日出荷Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャーです。 打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。トラスコ品番779-6633セット内容ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、六角棒レンチ (3・4・6mm)、スパナ(8×10mm)、ケース、ナット締付棒、ストラップ長さ(mm)460幅(mm)115高さ(mm)295電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710コード長さ(m)5穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t6最大奥行(mm)25穴の形状丸穴/長穴
電動油圧パンチャー
オグラ(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷衝撃吸収構造のハイパワーモーターを採用しています。 溝形鋼、Cチャンネル鋼、ダクターの背面(ウェブ)の加工に適しています。 二重絶縁です。トラスコ品番781-1357セット内容油圧オイル、ワークスタンド、ポンチ(丸穴)12mm(本体セット)、ロングダイスB(丸穴)12mm(本体セット)、ハンドル、六角棒レンチ(3・4・5・8mm)、ナット締付棒、スパナ(8×10mm)、ストラップ、ケース、ロングストリッパーL・R長さ(mm)526幅(mm)125質量(kg)11.2高さ(mm)306電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710コード長さ(m)5穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t4最大奥行(mm)50穴の形状丸穴/長穴
電動油圧式パンチャー
オグラ¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷H形鋼およびステンレス材厚み9mmの穴あけ加工に対応した複動式パンチャーです。 打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、ストレスなく現場作業ができます。トラスコ品番752-7209セット内容ポンチ径18mm(本体セット)、ダイス径18mm(本体セット)、油圧オイル、ワークスタンド、グリップ、六角棒レンチ(3・5・6・8mm)、ストラップ、ナット締付棒幅(mm)227高さ(mm)463奥行(mm)523電源(V)AC100フトコロ(mm)50コード長さ(m)5最大穴あけ能力(mm) 鉄工t13×Φ22/t12×Φ24モーター出力(W)1430最大穴あけ能力(mm) ステンレスt9×Φ24
油圧式パンチャー
オグラ¥259,800税込¥285,7801台当日出荷トラスコ品番431-1787電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050穴あけ能力(mm)(穴径×板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ20×t9、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20×t6最大奥行(mm)40