絞り込み
消費電力(W)
- 1000~1100未満(5)
電源(V)
- 100(5)
電流(A)
- 11
- 10.5(2)
- 14(1)
- 15(1)
コード長さ(m)
- 2.5(3)
- 5(1)
ブランド
- DIAMOND(3)
- マキタ(2)
「消費電力(W)」から絞り込む
1000~1100未満(5)

鉄筋ベンダーカッター
DIAMOND¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷SD390・D16までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。 ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。 差し筋曲げも可能です。付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース仕様(曲げ速度)180度曲げ5.5秒、(曲げ可能径)SD390 D16以下質量(kg)18.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×170×220アズワン品番64-8481-70曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5曲げR31曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16以下
鉄筋ストライナー
DIAMOND¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。 ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。 コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5曲げR25曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下
鉄筋ベンダ
マキタ¥459,800税込¥505,7801台3日以内出荷付属品ローラー(Φ10、13、16、19)、カラー(Φ10、13、16、19)、防水カバー、(+)(-)ドライバ、両口スパナ、六角レンチ17、付属品用スチールケース質量(kg)54.5(ローラ、カラー除く)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)4本、D13(1/2インチ)3本、D16(5/8インチ)2本、D19(3/4インチ)1本曲げR(最小~最大)Φ8(R16~R69)~Φ19(R38~R59)曲げ時間(S)5曲げ能力対応JIS規格材料(SD490相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ19(3/4インチ)曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階)
鉄筋ベンダ
マキタ¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷付属品ローラー(Φ10、13、16)、カラー(Φ10、13、16)、(+)(-)ドライバ、六角レンチ8、接地アダプタ、六角棒レンチ2質量(kg)27.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)3本、D13(1/2インチ)2本、D16(5/8インチ)1本曲げR(最小~最大)Φ8(R10~R31)~Φ16(R19~R31)曲げ時間(S)4曲げ能力対応JIS規格材料(SD345相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ16(5/8インチ)曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階)
DIAMOND 鉄筋ベンダー
DIAMOND¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。0~180°までのすべての角度が曲げられます。用途現場において鉄筋を曲げ加工する際に使用します。仕様(鉄筋径SD345)D10~D19トラスコ品番455-8561質量(kg)40.8電流(A)11電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×415曲げ角度0~180°曲げ速度(180°曲げ)(秒)5