絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 300
  • 1(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 40(6)
  • 47(1)
  • 47.5(1)
  • 60(3)
  • 73(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 270(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2300(1)
ブランド
  • KTC(1)
KTC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
35(1)
40(6)
47(1)
47.5(1)
60(3)
73(1)
90(1)
95(1)
270(1)
300
  • 12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット KTC

    12.7sq.コードレストルクリミットインパクトレンチセット

    KTC
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    セット内容本体(JAE411)×1バッテリーパック(JBE18020H)×2充電器(JHE180H)×1電源コード×1専用樹脂ケース×1全長(mm)262質量(kg)4.1(本体1.4 バッテリーパック0.5)電圧(V)DC18最大トルク(N・m)300無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300パッケージサイズ(mm)400×326×121本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×80×262バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク範囲(N・m)270充電時間(分)約60(急速充電型)入力電源AC 100V 50/60Hz差込角(sq.)12.7(ピン穴付)アズワン品番65-2489-76実用トルク(N・m)270トルクリミット(N・m)(右回転)75
充電式ラチェットレンチ