絞り込み
最大トルク(N・m)
- 35
- 1(1)
- 25(1)
- 40(6)
- 47(1)
- 47.5(1)
- 60(3)
- 73(1)
- 90(1)
- 95(1)
- 270(1)
- 300(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 220(1)
ブランド
- SK11(1)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
35
40(6)
47(1)
47.5(1)
60(3)
73(1)
90(1)
95(1)
270(1)
300(1)

ロングラチェットレンチ
SK11¥12,980税込¥14,2781台当日出荷全長400mmのロングボディなので、奥まったところ、狭いところにも届きます。固く締まったボルトナットも本体が長いので、テコの原理で軽い力で緩めることが可能です(緩めたあとは早回しできます)。緩め作業時に固く締めてあるボルト・ナットも軽い力で緩められます。用途機械などの整備・分解。最大トルク(N・m)35ソケット差込角(mm)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])220能力ボルト径(mm)10材質特殊鋼全長(mm)400質量(kg)1空気消費量(L/min)420最大締付トルク(N・m)35空気取入口(ねじサイズ)Rc1/4ねじサイズ空気取入口:Rc1/4