絞り込み
最大トルク(N・m)
- 40(2)
バッテリー電圧(V)
- 10.8(2)
充電時間
- 1~2時間未満(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 240(2)
ブランド
- SHINANO(信濃機販)
- SK11(4)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- インガソール・ランド(1)
- KTC(1)
- コンパクトツール(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- TRUSCO(1)
- ベッセル(1)
- マキタ(1)
- U-TOOLS (埼玉精機)(1)
- DEWALT(1)
- エスケー石鹸(1)
- SI(1)
- ミルウォーキーツール(1)
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
40(2)

コードレス・ラチェットレンチ(本体のみ)
SHINANO(信濃機販)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)40差込角(sq.)9.5角最大回転数(min-1[r.p.m])0~240バッテリー容量(Ah)2能力ボルト径(mm)10付属品充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書質量(kg)0.5(本体)質量(g)920(バッテリーパック含む)モーター直流マグネットモーターバッテリーリチウムイオン電池騒音レベル(dB(A))82.5(93.5)充電時間(分)約90(フル充電)振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
コードレス・ラチェットレンチ
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ全長(mm)269質量(kg)0.92(バッテリーパック含む)差込角(mm)9.5角電圧(V)DC10.8モーター直流マグネットモーター騒音値(dB)82.5/(93.5)A充電時間約90分(満充電)電池リチウムイオン電池(容量2.0Ah)締付トルク(N・m)40能力ボルト径(mm)10振動4.2/1.5m/s2回転速度0~240min-1