絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
- 14.4(1)
充電時間
- 30分未満(1)
- 45~60分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 3(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 13000
- 10000(4)
- 10000~13000(4)
- 10000~30000(1)
- 12000(1)
- 14000(1)
- 14500(1)
- 16000(2)
- 17000(1)
- 28000(1)
- 30000(5)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

コードレストリマー
BOSCH(ボッシュ)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から8日以内出荷10.8Vコードレストリマー(6mmΦコレット)です。コンパクト設計でワンハンドでトリマー作業が可能です。EC(ブラシレス)モーターは高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。温度コントロール/過負荷保護表示ランプ。ドロップシャットダウン機構:本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止します。クイック深さ調整、微調整、固定切削深さ、スピンドルロックなどの機能も搭載しています。用途木材・プラスチック・軽量建築材の彫刻、面取り、溝切り質量(kg)1.3定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×80×252最大切込深さ(mm)36回転数(min-1[回/分])13000コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式ディスクグラインダ
- 充電式精密グラインダー
- ストレートグラインダ
- サンダー/ポリッシャー
- 充電式カンナ/ベベラー/ベルトン