絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
充電時間
- 30分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 3(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 14000
- 10000(4)
- 10000~13000(4)
- 10000~30000(1)
- 12000(1)
- 13000(2)
- 14500(1)
- 16000(2)
- 17000(1)
- 28000(1)
- 30000(5)
ブランド
- マキタ(1)

充電式カンナ
マキタ(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm。刃の接触を防ぐフット付!仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能種別替刃式全長(mm)333質量(kg)3.3(バッテリー含)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])14000最大切削深さ(mm)2最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3作業量(目安)米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m(1充電当たり)カーボンブラシ呼び番号441充電時間(分)22適合バッテリーA-60442,A-60464
『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式ディスクグラインダ
- 充電式精密グラインダー
- ストレートグラインダ
- サンダー/ポリッシャー
- 充電式カンナ/ベベラー/ベルトン