絞り込み
外径(Φmm)
- 112
- 80(1)
- 90(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 125(2)
- 147(1)
- 180(6)
- 185(1)
- 205(1)
- 230(2)
- 305(2)
- 355(1)
- 405(3)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 21(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
電源(V)
- 100(1)
100
電流(A)
- 6.5(1)
6.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7600(1)
7600
ブランド
- 新ダイワ(1)
新ダイワ
「外径(Φmm)」から絞り込む
112
125(2)
147(1)
180(6)
185(1)
205(1)
230(2)
305(2)
355(1)
405(3)

防じんカッター
新ダイワ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。対応材質鉄工用刃物外径(mm)112刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)21回転速度(min-1[r.p.m])7600電源(V)単相100電流(A)6.5消費電力(W)630コード長さ(m)2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164付属品鉄工用チップソー質量(kg)2.7トラスコ品番120-2707
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター