絞り込み
外径(Φmm)
- 112
- 100(2)
- 100~125(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 125(10)
- 147(12)
- 155~165(1)
- 165(20)
- 180(6)
- 180~190(1)
- 185(2)
- 190(21)
- 205(1)
- 216(4)
- 230(2)
- 255(3)
- 260(2)
- 305(3)
- 405(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
電源(V)
- 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 21(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7600(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
600~700未満
電流(A)
- 6.5(1)
6.5
ブランド
- 新ダイワ(1)
新ダイワ

防じんカッター
新ダイワ¥52,980税込¥58,2781台当日出荷アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。付属品鉄工用チップソートラスコ品番120-2707質量(kg)2.7電流(A)6.5電源(V)単相100消費電力(W)630対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5刃物外径(mm)112刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)21外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×130×164回転速度(min-1[r.p.m])7600