絞り込み
外径(Φmm)
- 180(2)
穴径(Φmm)
- 20(2)
コード長さ(m)
- 5(2)
消費電力(W)
- 1300~1400未満(2)
電源(V)
- 100(2)
電流(A)
- 14(2)
14
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3700
- 800(2)
- 960(1)
- 2300(1)
- 3300(1)
- 3500(3)
- 3800(2)
- 4300(3)
- 5000(1)
- 6000(1)
- 6200(1)
- 7500(1)
- 7600(1)
- 9000(1)
- 11000(1)
- 12000(1)
- 12200(2)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(2)

チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付)
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台欠品中小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!ノコ刃外径(Φmm)180/185取付穴径(Φmm)20対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])3700切断能力(mm)L鋼60×60切断能力(mm)パイプΦ60.5切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)2心・5質量(kg)4.0付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイドトラスコ品番360-8701
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター