絞り込み
外径(Φmm)
- 180(2)
- 355(1)
穴径(Φmm)
- 20(2)
- 25.4(1)
コード長さ(m)
- 2.3(1)
- 5(2)
消費電力(W)
- 1300~1400未満(2)
- 1400~1500未満(1)
電源(V)
- 100(2)
- 200(1)
電流(A)
- 7.5(1)
- 14(2)
7.5・14
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3700(2)
- 3800(1)
3700・3800
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- マキタ(12)
- 新ダイワ(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Y'sGOD(1)
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(2)
355(1)

高速切断機
HiKOKI(ハイコーキ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷握りやすいソフトグリップ採用。付属品トイシ(本体装着済み)、六角棒スパナ質量(kg)16タイプワンタッチバイス付電流(A)7.5電源(V)単相200消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)2心・2.3切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ100砥石寸法(Φmm)外径355砥石寸法(Φmm)穴径25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603切断角度0°、45°切断能力(mm)丸棒[0°]Φ65、[45°]Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付)
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台欠品中小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイドトラスコ品番360-8701質量(kg)4.0電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3700対応材質鉄工用コード長さ(m)2心・5ノコ刃外径(Φmm)180/185切断能力(mm)パイプΦ60.5取付穴径(Φmm)20切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12切断能力(mm)L鋼60×60
『丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動丸ノコ
- 電子丸ノコ
- 卓上/スライド丸ノコ
- チップソーカッター