カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(496)
- マキタ(168)
- 日東工器(137)
- BOSCH(ボッシュ)(62)
- オグラ(46)
- HiKOKI(ハイコーキ)(43)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- NSK(ナカニシ)(35)
- SK11(34)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
- DIAMOND(26)
- 京セラインダストリアルツールズ(23)
- ANEX(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(19)
- ダイア(19)
- ベッセル(17)
- 浦和工業(16)
- PROXXON(プロクソン)(13)
- ミスターマイスター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SDSワンタッチホルダー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ハンマードリルに取付けると六角軸パーツが使用できます。 よく使う先端工具を常につけておくと大変便利です。適合SDSプラスシャンク(溝位置13mmサイズ)トラスコ品番396-1354全長(mm)75本体質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター段付タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷仕様ボール付トラスコ品番450-8947種別ソケットアダプター段付タイプ質量(g)38寸法L(mm)50寸法B(mm)12.7
ミーリングアタッチメント用引き型コレットチャックセット
ミスターマイスター¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。コレットホルダーと異なり、スピンドルテーパーに直接コレットを装着しますので加工の有効範囲が広がります。用途刃物を把握しますセット内容(mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0アズワン品番64-5178-35RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド12
マキタ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷適合機種LS0613FL、LS0717FL、LS0715F、LS0813/FL、LS0814/FL、LS0713/FL、LS0712、LS0711、LS711D、LS0716/FL、LS0751FL、LS0830、LS800DL、LS0831、LS1040F、LS1040、LS1011、LS1211、LS1014、LS1012、LS1213、LS1220、LS1212/0811/0812、LS1510
エホート ハンマードリル用SDSドリルチャック
EFFORT(エホート)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷SDSプラスハンマードリル用のドリルチャックです。各種先端工具を取り付けることにより色々な作業が行えます。用途各種先端工具を取り付けることにより色々な作業が行えます。※回転専用
ドリルチャックセット
京セラインダストリアルツールズ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷インパクトドライバで丸軸ドリル等が使用できます。ドリルチャックとチャックハンドルのセットです。ドリルチャックとチャックハンドルのセットです。用途六角軸インパクトドライバで丸軸ドリル等使用。
ドリルチャック
ユキワ精工¥5,998税込¥6,5981セット3日以内出荷JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。用途ドリルなどの装着に。付属品チャックハンドルトラスコ品番150-7711全長(mm)96精度(mm)0.08能力(mm)つかみ:1.2~14.0外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応接続テーパJT3
ビッグワン
ユニカ¥8,998税込¥9,8981箱(15本)翌々日出荷打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番557-5090材質スチール全長(mm)80下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)21ドリル径(Φmm)12二面幅(mm)24埋め込み深さ(mm)61本体寸法(mm)長さ51最大引張荷重(kN)26ナット二面幅(mm)24本体長さ(mm)51ねじの呼び12、六角高ナットねじ:W1/2穿孔深さ(mm)68
穴あけガイド
WIZ'A¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷用途木材への垂直穴あけガイド色シルバー対応機種インパクトドライバー、電気ドリル特性面、小口、丸棒にも対応、透明で見やすいためズレに気づきやすい適合寸法(mm)4/5/6/8/10/12
コレット6.35mm+ロックナット
BOSCH(ボッシュ)¥4,198税込¥4,6181セット欠品中シャンク径6.35mmの先端工具をしっかり本体に取り付けます。コレットとナットが一体設計、紛失防止になります。用途GWG10.8V-50SH、GGS27L用コレットです。適合機種コードレスミニサンダーGWG10.8V-50SH、ストレートグラインダーGGS27L軸径(Φmm)6.35質量(g)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×20×18RoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスハンマードリルアダプター
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷フレキシクリックシステム10.8V対応アダプターです。コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-35FCがSDSプラスハンマードリルとして使用可能です。用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。適合機種コードレスドライバードリルGSR10.8V-35FC、GSR10.8V-15FCセット内容アダプター、サイドハンドル、深さゲージ、ベルトクリップ質量(g)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144×55×55打撃数(min-1[回/分])0~3700能力(Φmm)コンクリート10回転数(min-1[回/分])0~1700打撃力(J)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
SDSドリルチャックキーレス
iHelp¥2,598税込¥2,8581本当日出荷SDSプラスシャンクのハンマードリルで異なるシャンクの先端工具が使えるドリルチャック。ハンマードリルに装着してドリルでの穴あけやビットでのねじの脱着が可能です。材質本体:炭素鋼(45C)、軸:クロム合金鋼(40Cr)r、パーカー処理軸径(Φmm)10取付可能寸法(mm)2-13
SDSドリルチャックキー式
iHelp(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷チャックキー付。材質本体:炭素鋼45C、軸:クロム合金鋼40Cr、パーカー処理軸径(Φmm)10使用範囲(mm)ドリル取付可能範:1.5-13
ドリルガイド
BIGMAN(ビッグマン)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷市販ドリルで簡単に正確な角度の穴あけ。正確・簡単穴あけ作業。垂直・斜め・丸棒・中心に穴あけが出来ます。付属品チャックハンドルストローク(mm)ドリルガイド(有効働き):215使用ドリル使用可能電気ドリル:幅80mmまでチャック能力(mm)10寸法(cm)全長39×横幅15×厚み4適合ビット使用可能:木工用ショートビット 35mm以下・鉄工用ドリル 10mm以下
厚鋼鋼電線管用パンチカッター
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1個翌日出荷から8日以内出荷用途厚鋼電線管用適合本体EZ9×303能力ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下
下穴錐アダプターライト
KOSEI¥599税込¥6591個当日出荷特殊強化プラスチックを使用し、高強度・超軽量のエルゴデザインを採用しています。 下穴錐のワンタッチ着脱が可能です。 スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。 3サイズカラーバリエーションでお好みのカラーをお選びできます。用途高強度・超軽量の六角軸6.35mmタイプのキリ・ドリル、その他の6角軸先端パーツに使えるインパクト対応下穴ギリ用アダプター。材質特殊強化プラスチックタイプダブルジョイント仕様差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)6.35
コードレス油圧パンチャー
オグラ¥239,800税込¥263,7801台5日以内出荷軟鋼最大t8対応の『N』シリーズパンチャー、N208Wのコードレスタイプ。作業能力はN208Wと同じなのに、N208WDSでは電源コードから解放された自由な持ち運びを実現し、さらなる使い勝手の可能性を広げました。 1バッテリ(6.0Ah)当たりの仕事量は、定評のある高性能リチウムイオンバッテリモーターと、オグラ独自の高効率油圧機構の組み合わせにより、穴径Φ20/板厚t6mm(SS400材)の穴あけ連続回数195回※を可能にしました。付属品ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、スパナ(8×10)、商品ケース、バッテリ、充電器形状丸穴/長穴質量(kg)10.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×127×315モーター直流マグネットモーター最大奥行(mm)40最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ20/t8最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304:Φ20/t6
鷲掴ドリルチャックSDSキー
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷噛み込みを軽減したドリルチャックです。 回転・打撃モード兼用のドリルチャックです。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 金属製の大型ボディーなので、噛み込みにくく緩みにくいです。 打撃力が直に伝わる貫通一体型を採用しています。用途各種先端工具の把握。適合機種軽量ハンマードリル(回転モードのみ)軸の形状SDSPlus取付可能寸法(mm)1.5~13
EXENA ケーブルカッターアタッチメント
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷EZ1PD1用ケーブルカッターアタッチメント質量(g)830(刃収納時)線径(Φmm)0.6(細断可能最小)能力CV線(100mm2)約370本 CV線(38mm2)約1000本口径(Φmm)19角度(°)8方向(45度刻み)対応機種EZ1PD1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×68最大切断能力CV・IV線100mm2
椿モデル チャックキー K-32親指型13用
アイダ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷キータイプ用チャックドリルのドリルの着脱に必要な付属品です。 小判型での回し安いです。 PDC-13用・BDC-13用になります。用途キータイプ用チャックドリルのドリルの着脱に。
椿モデル 強力ハイブリッドチャック
アイダ¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷精密なツメ・タフなボディ、高精度な作業を実現しています。 ブレが無くまっすぐ回せます。 高精度なツメ形状によりドリルをしっかりと保持できます。 ハイブリッドタイプ(BHC-13)はチャックキーを使用しなくてもドリルの着脱が可能です。用途インパクトドライバー用ドリルチャックに。寸法(mm)80×42.8
椿モデル 強力ドリルチャック
アイダ¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷精密なツメ・タフなボディ、高精度な作業を実現しています。 ブレが無くまっすぐ回せます。 高精度なツメ形状によりドリルをしっかりと保持できます。 チャックキー(別売り)が必要タイプです。用途インパクトドライバー用ドリルチャックに。寸法(mm)75×42.8
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX19mm
オグラ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷適合ダイス:5332740適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX18mm
オグラ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷適合ダイス:5332730適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX15mm
オグラ¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷適合ダイス:5332690適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
ドリルガイドセット
SK(新潟精機)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷正確な穴あけをサポートするドリルガイドです。 丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付です。 4mm用センターポンチ付です。用途垂直穴あけ加工のガイドに付属品ドリルガイド、ブッシュx5、4mm用センターポンチ材質ガイド:プラスチック、ブッシュ:快削鋼、ポンチ:炭素工具鋼寸法(mm)ドリルガイド:76×76×39本体質量(g)254適合寸法(mm)ブッシュ:4、5、6、8、10加工寸法(mm)(最大)1:73角、2:Φ50








![[大]マグネット付マスターチャックキー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06158451-260403-02.jpg)