カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(495)
- マキタ(168)
- 日東工器(137)
- BOSCH(ボッシュ)(62)
- オグラ(46)
- HiKOKI(ハイコーキ)(43)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- NSK(ナカニシ)(35)
- SK11(34)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
- DIAMOND(26)
- 京セラインダストリアルツールズ(23)
- ANEX(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(19)
- ダイア(19)
- ベッセル(17)
- 浦和工業(16)
- PROXXON(プロクソン)(13)
- ミスターマイスター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スミヨセアダプター
BOSCH(ボッシュ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)用途作業困難な端部の取り付けネジを可能にする。(最小スミヨセ8mm)材質ハウジング:プラスチック工具鋼寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×60×38
電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ15mm
オグラ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷トラスコ品番852-2072適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
フライスマシン用ドリルチャック
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷用途ボール盤として使用するときに取付ねじ1/2インチ-20ねじ取付可能寸法(mm)(ドリル)1.0~10
ELダイス
日東工器¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から8日以内出荷用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用仕様丸穴用(厚板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
ハンマードリル用ドリルチャック
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!。クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和。ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる。解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる仕様キーレスタイプ、回転専用軸径(Φmm)10
専用チャックキー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥329税込¥3621個5日以内出荷JBH-10・JB-13専用チャックキー。用途対応のドリルチャックの締付けに。仕様ギア数11質量(g)55先端サイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
専用チャックキー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥299税込¥3291個4日以内出荷JB-10・JB-65・LT-300・WT-65・CR-65専用チャックキー。用途対応のドリルチャックの締付けに。仕様ギア数11質量(g)30先端サイズ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
13mmハンマドリルチャックセット
HiKOKI(ハイコーキ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷適合機種ロータリハンマドリル全機種適用(DH18MB、旧型DH18M除く)。DH-28PDは集じんユニットを取り外した状態でのみ使用可
#28128用コレットチャックセット(チャックカバー・スパナ付)
PROXXON(プロクソン)¥1,498税込¥1,6481セット欠品中セット内容Φ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0/4.0mm用コレットチャック、チャックカバー、スパナRoHS指令(10物質対応)対応
SDSプラスハンマー用 アングルヘッド
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439
ロッド12
マキタ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷適合機種LS0613FL、LS0717FL、LS0715F、LS0813/FL、LS0814/FL、LS0713/FL、LS0712、LS0711、LS711D、LS0716/FL、LS0751FL、LS0830、LS800DL、LS0831、LS1040F、LS1040、LS1011、LS1211、LS1014、LS1012、LS1213、LS1220、LS1212/0811/0812、LS1510
DCK-3 2WAYドリルチャックキー 7mm×10T
MUST TOOL¥799税込¥8791個3日以内出荷ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単に取り外しができます。インパクトドライバーやスパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。スパナ、メガネレンチでも着脱可能な2WAY仕様です。抜け留リング付でメガネレンチ使用時の操作性UP。用途ドリルチャックに噛みこんだ先端工具をインパクトドライバーで簡単取り外しが可能です。適合スパナ・メガネレンチサイズ:13mmタイプチャックキー:7mm×10T。
ドリルチャック
ユキワ精工¥5,998税込¥6,5981セット3日以内出荷JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。用途ドリルなどの装着に。付属品チャックハンドルトラスコ品番150-7711全長(mm)96精度(mm)0.08能力(mm)つかみ:1.2~14.0外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応接続テーパJT3
オイルエレメントトルクアダプター
JTC¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷オイルフィルター、ドレンボルトの締め過ぎ防止に!用途9.5mmのラチェットとオイルフィルターレンチまたはソケットに取り付けて使用します。差込角(mm)9.5締付トルク(N・m)25
薄鋼電線管用パンチカッター
Panasonic(パナソニック)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷用途薄鋼電線管用(C・E管)。適合本体EZ9×303能力ステンレス板厚さ1.5mm以下能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下
180x82mm 回転ドリルスタンド(100本用)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個当日出荷材質プラスチック寸法(mm)Φ180×82(H)質量(g)300取付軸径(Φmm)1.0~10.0(0.1とび) 10.5 10.9 11.0 11.5 11.9 12.0 12.5 12.9 13.0
ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)
ベッセル¥6,398税込¥7,0381パック当日出荷ロータリー&ハンマードリル対応のSDSプラス用・ドリルチャックです。回転+打撃をダイレクトに伝える構造でパワフル&スピーディーに穴あけができます。軽量・強靭設計で耐久性約2倍です。樹脂スリーブ付きで、火傷の危険を低減します。チャック爪部分はダブルエッジ加工を採用、ツールシャンクの傷を軽減し、シャンク寿命が長もちします。取り替えできる防じんキャップ付きで粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや爪周りの不具合を予防します。トラスコ品番834-5632セット内容ドリルチャック(キイ付タイプ)・キイ全長(mm)127材質/仕上本体:樹脂、鉄 、キャップ:NBR質量(g)450
No.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー)
スターエム(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー材質アルミダイキャスト幅(mm)ガイドバー:99高さ(mm)367.5シャンク径(Φmm)三本溝10口径(Φmm)60(ベース内径)取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル適正回転数(回転/分)2500以下
ビット交換タイプキーレスドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換。噛み込みにくい高精度ギア寸法(mm)170×80
マルチソケットアダプタセット
Bcross(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷3種類の差込角に対応するソケットアダプタセットです。用途電動ドライバに取り付けることで各種ソケットが使用可能に。セット内容ソケットアダプタ:6.35mm角、9.5mm角、12.7mm角全長(mm)65(6.35角)、65(9.5角)、75(12.7角)差込角(mm)6.35、9.5、12.7シャンク径(mm)6.35
ドリルメイト ドリルスタンド
Milescraft¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷がっしりとしたグリップハンドルで安定作業が可能。 4種のドリリングアングルセッティング(表示付/45度・60度・75度・90度)質量(kg)約1.82寸法(cm)35×15×4
六角軸 下穴ドリルと両頭ビットセット
RELIEF(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10本)当日出荷用途ステンレス・難削材・一般鋼材・軽金属など材質強ネジレ コバルトハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0























![[大]マグネット付マスターチャックキー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06158451-260403-02.jpg)