カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(496)
- マキタ(168)
- 日東工器(137)
- BOSCH(ボッシュ)(62)
- オグラ(46)
- HiKOKI(ハイコーキ)(43)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- NSK(ナカニシ)(35)
- SK11(34)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
- DIAMOND(26)
- 京セラインダストリアルツールズ(23)
- ANEX(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(19)
- ダイア(19)
- ベッセル(17)
- 浦和工業(16)
- PROXXON(プロクソン)(13)
- ミスターマイスター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

椿モデル インパクトレンチ用ハイブリッドチャック
アイダ¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックです。 業界初のレンチ規格のドリルチャックです。 精密なツメ・タフなボディ、高精度な作業を実現しています。 ブレが無くまっすぐ回せます。 ハイブリッドタイプ(PHC-13)はチャックキーを使用しなくてもドリルの着脱が可能です。 最大13mmまで使用可能です。 高精度なツメ形状によりドリルをしっかりと保持できます。用途12.7mm インパクトレンチ用ドリルチャックに。寸法(mm)80×42.8
六角軸ドリルチャックキーレス
iHelp¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷丸軸タイプのドリルや先端工具に使用用途6.35mmワンタッチチャックの充電工具用軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)97×40×40質量(g)216タイプキーレス範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径0.8~10適合工具インパクトドライバー
角のみアダプター ドリルスタンドセットⅡ
SK11(7件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷ホゾ穴あけ等に四角の穴があけられます。 角ノミアダプターを取り外せば、丸穴用としてボール盤同様に使用できます。用途ホゾ穴あけ等に四角の穴あけ。穴あけ能力(mm) 最小角穴6.4(1/4インチ)穴あけ能力(mm) 最大角穴12.7(1/2インチ)
SDSプラスアングルベッド
BOSCH(ボッシュ)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス14X21mm
オグラ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番852-2097適合機種HPC-20、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620、HPC-N208W、HPC-N209W、HPC-N208WDF、HPC-N209WDF、HPC-N186W、HPC-NF188W、HPC-NF188WBL、HPC-NF209WBL
電動油圧パンチャー用替刃長穴ダイス12X18mm
オグラ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番852-2095適合機種HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N穴サイズ(mm)12×18
電動油圧パンチャー用替刃丸穴ポンチ14mm
オグラ(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷トラスコ品番852-2071適合機種HPC-615、HPC-615DF、HPC-20、HPC-86150、HPC-206W、HPC-206WDF、HPC-8618、HPC-8620
チャックハンドル用ホルダ
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷チャックハンドルの紛失を防ぎます。用途電気ドリルの電源コードに取り付けてご使用ください。仕様T型使用可能サイズ(バーの長さ90mmまで、バーの径6mmまで)材質ポリオフェリン厚さ(mm)3全長(mm)183質量(g)2全幅(mm)25
ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷適合EZ7880、EZ78A1、EZ7840、EZ6813、EZ6812、EZ6802、EZ6803長さL(mm)60
精密ドリル
PROXXON(プロクソン)¥1,298税込¥1,4281パック(3本)当日出荷から翌日出荷用途鉄、非鉄金属などの穴あけ適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ハイスシャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ビットソケットアダプターセット
JTC¥4,198税込¥4,6181個欠品中ロック付きでサイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。用途材質:クロムモリブデン鋼 。クイックリリース。6.35、9.5、12.7mmの3種類セット
ドリルチャック
WIZ'A¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷用途インパクトドライバーで、丸軸のドリル刃・砥石などを使用する際に付属品ビット(+2×55mm 6.35mm六角軸[WKB-255])/ドリルチャックハンドル仕様40Vインパクト対応材質特殊工具鋼(焼き入れ加工品) ラバー部…エラストマー樹脂寸法(mm)使用可能ビット:50以上の2つ溝ビット
垂直ドリルスタンド
マキタ¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷安定・高精度な長尺ネジ締めの下穴あけに。CLT材・LVL材への下穴あけに最適。・最大対応ビット長400mm。・最大穴あけ径76mm。・最大ストローク375mm。回り止めブロックの向きを変え様々なドリル(充電式)を固定可能。・DF003G、HP003G、DF481D、HP481D、DF486D、HP486D、DF458D、HP458D、DF001G、HP001G寸法(mm)222×122×681(長さ×幅×高さ)質量(kg)2
シンプルドリルスタンド SB180
PROXXON(プロクソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷適合機種No.28512、No.28515、No.28525、No.28473、No.26470、No.28400、No.27570、No.25800スライド寸法(mm)30台座寸法(mm)120×210
鷲掴ドリルチャック スーパーフェイスギア
SK11¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
電動用精密ドリルチャック ドリル付
ANEX¥1,698税込¥1,8681本当日出荷細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。電動ドライバーに装着できるピンバイス。小径専用のドリルチャックとしてお使いください。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。ピン・板スパナでドリルをガッチリ固定。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。付属品ドリル(Φ2.0・Φ2.5・Φ3.0)材質本体:快削鋼、キャップ・チャック:真鍮質量(g)93適合サイズ(mm)0.1~3.2(丸軸径)
電動ドリル用クイックリリースソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター。 クイックリリース機構付でソケットの着脱が容易。 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)ビット二面幅(mm)6.35
電動ドリル用スタッドボルトセッター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により、締付終了後の逆回転でボルトがセッターと共回りしません。ビット二面幅(mm)6.35
インパクト用スタッドボルトセッター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷スタッドボルトの挿入専用工具。 ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。 噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。差込角(mm)12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25
No.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー)
スターエム(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー材質アルミダイキャスト幅(mm)ガイドバー:99高さ(mm)367.5シャンク径(Φmm)三本溝10口径(Φmm)60(ベース内径)取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル適正回転数(回転/分)2500以下
ミニドライバー用ビットセット
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷ミニドライバー用のビットセットです。適合機種EZ7412Sセット内容片頭、段付寸法13mm(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)
1/2sq. ドリルチャックアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷寸法L(mm)44差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
SDS噛込防止チャック13
SK11¥3,798税込¥4,1781個当日出荷特許新機構により、穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しています。用途軽量ハンマードリルに取り付けて各種先端工具を把握。軸径(Φmm)SDSシャンク対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)用取付可能寸法(mm)1.5~13