カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(496)
- マキタ(168)
- 日東工器(137)
- BOSCH(ボッシュ)(62)
- オグラ(47)
- HiKOKI(ハイコーキ)(43)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- NSK(ナカニシ)(35)
- SK11(34)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(28)
- DIAMOND(26)
- 京セラインダストリアルツールズ(23)
- ANEX(19)
- IKURATOOLS(育良精機)(19)
- ダイア(19)
- ベッセル(17)
- 浦和工業(16)
- PROXXON(プロクソン)(13)
- ミスターマイスター(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

トルク調整リングカバー(透明樹脂タイプ)
日東工器¥2,398税込¥2,6381個欠品中不用意なトルク設定の変更を防止します。透明なので、カバーを外さなくても、ドライバのトルク目盛を見る事ができます。用途DLV7100/7200/8100/8200シリーズ用トルク調整リングカバートラスコ品番777-0073
43型ドリルスタンド
マキタ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷適合機種電気ドリル:6010N、DP4002、DP4010、63004、6305/A、6300L、6301/A、6304/A、6401、6500N、6510SB、DP4700震動ドリル:8416、8420V、HP1230、P1640FK(8419B2、 HP1030、HP1040、HP1501K、HP1620FK)
ビットソケットアダプターセット
JTC¥4,198税込¥4,6181個欠品中ロック付きでサイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。用途材質:クロムモリブデン鋼 。クイックリリース。6.35、9.5、12.7mmの3種類セット
ドリルチャック
WIZ'A¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷用途インパクトドライバーで、丸軸のドリル刃・砥石などを使用する際に付属品ビット(+2×55mm 6.35mm六角軸[WKB-255])/ドリルチャックハンドル仕様40Vインパクト対応材質特殊工具鋼(焼き入れ加工品) ラバー部…エラストマー樹脂寸法(mm)使用可能ビット:50以上の2つ溝ビット
圧着ダイス
カナレ電気¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から3日以内出荷圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。
圧着ペンチ
カナレ電気¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷圧着工具は、はんだ付け接続に比べ作業時間が短くなり、熟練者でなくてもばらつきの少ない品質が得られます。使用することで早く・簡単に高品質な圧着を可能とする製品です。簡単で確実に高品質が得られる、圧着工具です。圧着工具本体に、圧着ダイスを取り付けて使用してください。圧着ダイスを交換するだけで、さまざまなコネクタの取付けに対応します。圧着ダイスはコネクタにあわせてお選びください。圧着ダイスが TCD-8HD または TCD-8DF の場合は、工具本体に TC-2 をご使用ください。
シンプルドリルスタンドセット
PROXXON(プロクソン)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷小径の穴あけや切断作業に!正確にかつ安全に作業を行うことができる。マイクロ・クロステーブルNo.27100とミニバイスNo.28310を付属した穴あけ作業向けのセットになります。用途小径の穴あけや切断作業に適合機種No.28512・No.28515・No.28400・No.28472・No.28473・No.26400・No.27570・No25800ストローク(mm)上下:30本体寸法(mm)ドリルスタンド:120×300テーブル寸法(mm)120×210
簡単アダプター(カラー識別仕様)
KOSEI¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままでワンタッチ着脱できます。 6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。 スライド部だけを持ちビットに差し込むだけでロックされ、脱し方もスライドさせた状態のままビットから抜き取るだけの構造となっています。 シルバーとレッドの色分けで軸部の識別が簡単なモデルです。トラスコ品番362-9321材質ハガネ鋼材、焼き入れ:HRC43~45℃色レッド&シルバータイプダブルジョイント仕様差込角(mm)6.35適合サイズ(mm)6.35
ビット交換式ドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷工場関連・車両整備などに。直進のみ廻せます。ビットをワンタッチで差替え可能。 噛み込みにくい高精度ギアを採用しています。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。トラスコ品番220-1365全長(mm)108チャック能力(mm)1.0~10
鷲掴ドリルチャック スーパーフェイスギア
SK11¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
鷲掴ドリルチャック キー
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 金属製のボディーで頑丈です。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX14mm
オグラ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷適合ダイス:5332670適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
六角軸ドリルチャックキーレス
iHelp¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷丸軸タイプのドリルや先端工具に使用用途6.35mmワンタッチチャックの充電工具用軸径(Φmm)6.35六角軸寸法(mm)97×40×40質量(g)216タイプキーレス範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径0.8~10適合工具インパクトドライバー
EXENA インパクト用 アングルアタッチメント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷インパクトドライバーで様々な作業に対応! ATTACH8(アタッチエイト)狭所作業が快適『アングルアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱! アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。 取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。角度(°)取付:8方向(45度きざみ)チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)ヘッド高さ(mm)53作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6。穴あけ:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ35、木工ホルソー・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ36アズワン品番65-0255-81センターハイト(mm)13
ミニドライバー用ビットセット
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)欠品中ミニドライバー用のビットセットです。適合機種EZ7412Sセット内容片頭、段付寸法13mm(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)
ドリルガイドDX 13F
神沢¥21,980税込¥24,1781台当日出荷並のボディとはタフさが違う! 13mmチャック付きの、アルミダイキャスト製角度可変式ドリルガイドです。30度から150度までの自由な角度の傾斜穴を正確にあけることができます。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。付属品13mmチャック適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)200全長(mm)365質量(kg)2.5シャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)チャック(mm)13(ドリルチャック)
チタンコーティング 六角軸ドリル
Expert¥1,398~税込¥1,538~1セット(6本)ほか当日出荷充電式ドライバー・充電式ドリル兼用用途一般鋼材・軽金属・木材・樹脂材質チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用ドリル
振動ドリルビットセット
BOSCH(ボッシュ)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷DIYでよく使われるサイズを集めた振動ドリルのセットです。用途穴あけセット内容振動ドリルビット 7本(3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm/7mm/8mmΦ)材質超硬本体質量(g)140













![[小]マグネット付マスターチャックキー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06158442-260403-02.jpg)