1,558件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動油圧マシーン用プッシュナット サンコーテクノ

    電動油圧マシーン用プッシュナット

    サンコーテクノ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • N用長穴ポンチ オグラ

    N用長穴ポンチ

    オグラ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 延長バー 両側ジョイント SK11

    延長バー 両側ジョイント

    SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
    用途奥まった箇所、狭い箇所等にビット類を延長。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)
  • ドリルクランプ SK11

    ドリルクランプ

    SK11(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    作業中、両手が使え、角度が自在に変えられるので作業性がアップします。ドリルの角度が上下・左右に自在に変えられます。作業台等に簡単に固定できます。
    用途電気ドリルを作業台への固定。適合機種電気ドリル材質アルミダイカスト
  • 水平ドリルスタンド SK11

    水平ドリルスタンド

    SK11(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。
    用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。仕様防塵カバー付き適合機種電気ドリル
  • 六角棒レンチ5 マキタ

    六角棒レンチ5

    マキタ
    89税込98
    1本
    当日出荷
  • 電気ドリルホルダ SK(新潟精機)

    電気ドリルホルダ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気ドリルを作業台に確実に固定します。任意の角度に調整可能。
    用途電気ドリルを固定し、グラインダ、ディスクサンダとして使用。仕様ドリルネック径/38~43mm用厚さ(mm)65全長(mm)225材質(本体)アルミ質量(g)330全幅(mm)50最大クランプ幅(mm)53
  • ドリルチャック ANEX

    ドリルチャック

    ANEX(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
    チャックチャックキー付シャンク形状強靭六角シャンク六角軸対辺(mm)6.35
  • コレットナットセット 1/4(6.35) PMR500用 BOSCH(ボッシュ)

    コレットナットセット 1/4(6.35) PMR500用

    BOSCH(ボッシュ)(20件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合PMR500
  • キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    キーレスドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高精度な保持力で先端工具を確実に固定します。 充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。正逆対応。
    タイプソフトグリップ2ピースタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマードリル用ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハンマードリル用ドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • セルファーダイス 日東工器

    セルファーダイス

    日東工器
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
    適合機種HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
  • インパクト用アタッチメント イチグチ

    インパクト用アタッチメント

    イチグチ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ディスク製品がインパクトドライバーに装着できます。ディスク製品をインパクトドライバーで使用するアタッチメントです。直径100mm・75mm等の15mm穴ディスクに適応します。
    用途インパクトドライバー用アタッチメント。タイプ15mm穴用適合工具ドリル・インパクトドライバーサイズ(mm)直径6.3(六角)
  • 電気ドリル・スタンド エスコ

    電気ドリル・スタンド

    エスコ(3件のレビュー)
    7,300税込8,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA817AG-1
  • トーションタフビット マキタ

    トーションタフビット

    マキタ
    1,098税込1,208
    1箱(3本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ビット折れとネジ頭のつぶれを防ぐ! タッピングネジや長い コーススレッドの締付けに。
  • 六角棒スパナ3 マキタ

    六角棒スパナ3

    マキタ
    49税込54
    1本
    当日出荷
  • ゴムキャップ マキタ

    ゴムキャップ

    マキタ(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    材料のキズ付き防止に。
    適合機種6818SP・6819SP・FS453D・FS4100/6100
  • 電動ドライバー用スーパースリムL型アダプター TRUSCO

    電動ドライバー用スーパースリムL型アダプター

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ヘッド幅60mm([[(+)]]No.2×35専用超短ビット装着時)です。 角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。しっかり握れて滑らないグリップです。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
    用途電動ドライバー・インパクトドライバー用アダプターとして取り付けに付属品固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2×35(専用超短ビット)トラスコ品番764-7638全長(mm)134高さ(mm)47質量(g)282差込角(mm)6.35
  • 変速ドリルD10VH用サイドハンドル HiKOKI(ハイコーキ)

    変速ドリルD10VH用サイドハンドル

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
  • ドリルチャック用シャンク TRUSCO

    ドリルチャック用シャンク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ドリルチャック用強靭六角シャンクです。
    トラスコ品番419-9731適合機種TDC-250・TDC-280・TKC-170・TKC-175・TKC-180・TKC-200全長(mm)55質量(g)32六角軸二面幅(mm)6.35
  • ドリルチャック Panasonic(パナソニック)

    ドリルチャック

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合EZ7410LA1S-B、EZ7410LA1S-R、EZ7410LA1S-Aトラスコ品番450-8963種別ワンタッチチャック用寸法L(mm)77(段付部までのサイズは13)寸法D(Φmm)1~6.5適合工具ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1~Φ6.5・段付ビット6.35
  • 圧着ペンチ カナレ電気

    圧着ペンチ

    カナレ電気
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
  • 強靭ダブルジョイント ANEX

    強靭ダブルジョイント

    ANEX
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ビットを付けたまま先端工具を素早く装着。ソケットビット、ホールソー、ギムネ、電動用ビットの全サイズに対応(対辺6.35mm六角軸対応)。下穴あけ作業後のビス打ちがスムーズに。40Vインパクト対応(18Vにも対応)
    用途電動ドライバーにビットをつけたまま別の先端工具を素早く装着できるアタッチメントツール材質炭素鋼、合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトガイドDX 神沢

    インパクトガイドDX

    神沢(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
    適合14.4Vインパクトドライバー材質アルミダイカスト/スチールストローク(mm)130全長(mm)260質量(kg)1.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)チャックイージーチャック六角軸対辺(mm)6.35
  • コレットチャック 1/4インチ トリマ用 京セラインダストリアルツールズ

    コレットチャック 1/4インチ トリマ用

    京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • スパナ17 マキタ

    スパナ17

    マキタ
    219税込241
    1本
    当日出荷
    適合機種9201、GV7000C
  • ポートパンチャーRW-M2用替刃 亀倉精機

    ポートパンチャーRW-M2用替刃

    亀倉精機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。 RW-M2に対応しています。
  • ラチェットアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドリルチャックアダプタ 日東工器

    ドリルチャックアダプタ

    日東工器(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
    用途ストレートドリル取り付け用
  • ソケットアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)

    ソケットアダプタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    全長(mm)54六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35四角ドライブ寸法(mm)9.5
  • ソケットアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)

    ソケットアダプタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全長(mm)55六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35四角ドライブ寸法(mm)12.7
  • 木下穴・鉄用六角軸ドリル マキタ

    木下穴・鉄用六角軸ドリル

    マキタ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鉄鋼にも使用できるオールマイティタイプ。
  • ハイブリッドチャック マキタ

    ハイブリッドチャック

    マキタ(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    木工キリ専用。チャック能力10mm。チャックキーを使用しても、しなくてもキリの取り付けが可能。
    トラスコ品番449-8097
  • チャックハンドル BOSCH(ボッシュ)

    チャックハンドル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    適合GBM13-PBS、GBM10RE/Nトラスコ品番378-4088アズワン品番65-1940-11
  • Bi-ユニバーサルアダプター サンガコ

    Bi-ユニバーサルアダプター

    サンガコ(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    六角軸6.35mmから四角12.7mmへの変換アダプター。ワンタッチで首振・固定に切替え可能。
    用途インパクトドライバー6.35mmのチャックに使用。質量(g)32外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×16×50首振角度(°)10
  • 六角棒レンチ4 マキタ

    六角棒レンチ4

    マキタ
    69税込76
    1本
    当日出荷
    適合機種9500D、MBC231D、MBC232D、MUR365D、MUR366D、MUR367D、MUR361D、MUR362D、MUR363D、MUR142UD、MUR182UD、MUR143UD、MUR183UD、MUR142LD、MUR182LD、MUR142WD、MUR182WD、HS301D、HS300D
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価 エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価

    エイ・ワイ・ファスナー
    4,598税込5,058
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。材質ビス・ボルト:スチール、テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鷲掴ドリルチャック替軸 SK11

    鷲掴ドリルチャック替軸

    SK11
    659税込725
    1個
    当日出荷
    鷲掴ドリルチャックシリーズの交換軸です。 衝撃を分散し耐久性を向上させた高耐久圧入軸です。
    用途ドリルチャック用の替軸。
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)