絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- E-TUMG(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- EpoChemical(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- SK11(13)
- SK(新潟精機)(1)
- SUN UP(3)
- TRUSCO(1)
- アークランドサカモト(3)
- インダストリーコーワ(1)
- エスコ(6)
- ミツトモ(2)
- 友定建機(1)
- 大五郎(3)
- 大塚刷毛製造(4)
全長(mm)
回転速度(min-1[r.p.m])
0~2500・38・200~700・600・700・1200・2400
「六角軸対辺(mm)」から絞り込む

リーフツリーミキサー
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥64,980~税込¥71,478~1本3日以内出荷一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)。缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます。他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています。高速回転による遠心力で、低粘度~高粘度の液を強力に撹拌します。撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です。軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます。回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます。用途一斗缶やペール缶などの撹拌に幅(mm)10質量(kg)0.5高さ(mm)12シャフト長さ(mm)490羽根径(Φmm)30
カールトップミキサー (モルタル用)
友定建機¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。用途モルタル混練用ミキサー。トラスコ品番114-1046全長(mm)860質量(kg)79出力(kW)0.75容量(L)80全幅(mm)730全高(mm)900深さ(mm)325回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])31/38ドラム口径(Φmm)680
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![部品 MTX-i60 三笠産業[工具] 部品 MTX-i60 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![部品 MT-e55 三笠産業[工具] 部品 MT-e55 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227898-261111-02.jpg)
![部品 MTX-i60 三笠産業[工具] 部品 MTX-i60 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07233672-261111-02.jpg)
![部品 MTX-i60 三笠産業[工具] 部品 MTX-i60 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07233866-261111-02.jpg)