絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • Manfrotto(84)
  • エツミ(80)
  • SLIK(スリック)(71)
  • DJI(34)
  • bitstrong(ビットストロング)(34)
  • king(撮影・写真用品)(32)
  • エレコム(30)
  • IFOOTAGE(26)
  • エスコ(24)
  • FOTOPRO(23)
  • Velbon(ベルボン)(21)
  • TOKIWA STYLE(20)
  • LPL(16)
  • BiRod(14)
  • Goocong(グーコン)(12)
  • Nikon(ニコン)(11)
  • サンワサプライ(10)
  • Kenko(ケンコートキナー)(10)
質量(g)
  • 80~100未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト

    金具 カメラ取付用

    サンワダイレクト
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
    セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー材質本体/SPCC+粉体塗装、取付バンド・ボルトセット/ステンレス質量(g)約206耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40保証期間初期不良のみ
  • 三脚(200-CAM021N) サンワダイレクト

    三脚(200-CAM021N)

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ兼用三脚です。 クイックシュー付なので三脚とカメラの脱着がワンタッチでできて便利です。 3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 水平の確認に便利な水準器を装備しています。 カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。
    付属品専用キャリングケース材質アルミ、他質量(g)542段数伸縮:4段階(レバー式ロック/3箇所)耐荷重(kg)1.5以下取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ縮長(mm)425地上高さ(mm)最大:1250、最低:410
  • 金具 カメラ取付用 サンワダイレクト

    金具 カメラ取付用

    サンワダイレクト
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。全ての部品に錆びにくいステンレス素材を使用しています。 ※付属のドライバーはステンレス製ではありません。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
    セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー材質本体・取付バンド・ボルト/ステンレス質量(g)約212耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40保証期間初期不良のみ
  • 三脚_4段 サンワダイレクト

    三脚_4段

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    スマホホルダーが一体になったコンパクトマルチ三脚です。4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ・スマートフォン兼用三脚です。。 。3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 。水平の確認に便利な水準器を装備しています。 。カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 。移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。
    付属品専用キャリングケース質量(g)約584段数4段耐荷重2.5kg取付ねじカメラ:1/4インチネジ縮長(mm)430地上高さ(mm)410~1380
  • 三脚 サンワダイレクト

    三脚

    サンワダイレクト
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    脚部の下部を押すことで自動で脚が開くカメラ用三脚です。上部の支柱を上げ下げできる構造で三脚を設置したあとも楽に動かせることができます。アルミニウム素材の為、軽くて持ち運びもできる重さです。脚部分はカチッと固定でき、脚部分が勝手に開くことを防ぎます。カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 。移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。 。スマホホルダー付きで、スマートフォンを挟むことができる。
    材質アルミニウム質量(g)574段数【伸縮】4段耐荷重(kg)1取付ねじ【機器】1/4インチネジ保証期間初期不良のみ外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×47×185地上高さ(cm)最低60、最大185
  • ホルダー 首掛け サンワダイレクト

    ホルダー 首掛け

    サンワダイレクト
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。首に掛ける部分はシリコン素材を採用しており肌触りが良く快適に使用できます。ロングアームを搭載しており、顔の前でスマホを確認することができます。スマホの重量を胸の支点で支える構造のため、首や肩にかかる負担を軽減します。卓上のスタンドとしても使用できます。スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。幅約65mm~110mm のスマートフォンを固定することができます。
    材質アルミ合金+ABS+PC+TPU+シリコン質量(g)約390保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×43.5×5(折りたたみ時)耐荷重(g)約400
  • 三脚(200-DGCAM018) サンワダイレクト

    三脚(200-DGCAM018)

    サンワダイレクト
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    旅行先などでも携帯しやすいコンパクトなスマホホルダーです。 写真撮影や自撮り棒、スタンドとしても使用いただけます。 360度回転するホルダーは取り付け簡単で、縦横自由にお使いいただけます。
    材質ABS質量(g)約80耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約30×30×150使用時:約160×160×95~124取付用ねじ穴カメラ:1/4インチネジ
  • 撮影ポール カーボン製 サンワダイレクト

    撮影ポール カーボン製

    サンワダイレクト
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    カーボン素材を採用することで驚くほど軽量ながらも優れた剛性を実現しています。最大約3メートルまで伸ばせるロングタイプで、高所からの俯瞰撮影もスムーズに行えます。シリコン製ハンドルが手にしっかりフィットし、手の滑りを軽減します。屋根の上など直接登れない場所でも、地上から安全に撮影することが可能です。建築現場の全景や高所構造物の記録撮影にも対応し、作業効率を大きく向上させます。倉庫の上の方や、棚の上の方など普段確認ができない所の撮影が可能です。1/4インチネジを搭載したカメラの取り付けが可能です。幅約65mm~85mm のスマートフォンを固定することができます。雷が発生した場合ただちに本製品をたたんでください。落雷による感電の恐れがあります。高圧線。架線。電線による感電に注意してください。
    質量(g)332段数8段寸法(直径Φ×高さH)(mm)約40×480(折りたたみ時)取付ねじ【機器】1/4インチネジ保証期間初期不良のみ縮長(mm)約480(アタッチメント未装着時)耐荷重(g)300伸長(mm)約2970(アタッチメント未装着時)
  • 三脚(200-CAM022N) サンワダイレクト

    三脚(200-CAM022N)

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    脚部が8段伸長します。 記念写真やスローシャッターでの撮影に便利です。 縦横のアングル切り替えがワンタッチで行なえる3WAY雲台を採用しています。 パン・チルトの固定が別々に行なえる専用ねじを装備しています。 ・脚のロック方法 脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
    材質アルミ・真ちゅう質量(g)394段数伸縮:8段取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ縮長(mm)収納時:285耐荷重(g)800以下地上高さ(mm)最大:1075、最低:290
  • 撮影ポール カーボン製 サンワダイレクト

    撮影ポール カーボン製

    サンワダイレクト
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    カーボン素材を採用することで驚くほど軽量ながらも優れた剛性を実現しています。シリコン製ハンドルが手にしっかりフィットし、手の滑りを軽減します。最大約1.2メートルまで伸ばせ、少し高い位置からの撮影を手軽に行うことができます。棚の上の方や屋根裏や床下など普段確認ができない所の撮影が可能です。自撮り棒として使用することもできます。1/4インチネジを搭載したカメラの取り付けが可能です。幅約65mm~85mm のスマートフォンを固定することができます。GoPro等のアクションカメラを取り付けることもできます。雷が発生した場合ただちに本製品をたたんでください。落雷による感電の恐れがあります。高圧線。架線。電線による感電に注意してください。
    質量(g)132段数5段寸法(直径Φ×高さH)(mm)約30×315(折りたたみ時)取付ねじ【機器】1/4インチネジ保証期間初期不良のみ縮長(mm)約310(アタッチメント未装着時)耐荷重(g)300伸長(mm)約1200(アタッチメント未装着時)
  • ホルダー 首掛け サンワダイレクト

    ホルダー 首掛け

    サンワダイレクト
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。首にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。首に掛ける部分はシリコン素材を採用しており肌触りが良く快適に使用できます。MagSafe対応のiPhoneにマグネットで取り付ける事ができ着脱が容易です。付属の金属プレートをスマートフォンやケースに貼り付ける事で、MagSafeに対応していないスマホも磁石で着脱が可能になります。ロングアームを搭載しており、顔の前でスマホを確認することができます。スマホの重量を胸の支点で支える構造のため、首や肩にかかる負担を軽減します。卓上のスタンドとしても使用できます。スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。
    材質アルミ合金+ABS+PC+TPU+シリコン質量(g)約390保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×43.5×6(折りたたみ時)耐荷重(g)約400
  • ブラケット サンワダイレクト

    ブラケット

    サンワダイレクト
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。 屋内の天井面への取り付けに対応します。 アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。 どの向きにも自由に固定できます。 長さの調整も可能です。 アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすく なっています。
    仕様【必要工具】プラスドライバーセット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書材質鋼板、アルミ合金耐荷重(kg)1.2適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある1.2kg以下のカメラ、機器など最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
  • ブラケット サンワダイレクト

    ブラケット

    サンワダイレクト
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。 屋内の天井面への取り付けに対応します。 アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。 どの向きにも自由に固定できます。 アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすくなっています。
    仕様【必要工具】プラスドライバーセット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書材質鋼板、アルミ合金耐荷重(kg)2適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある2kg以下のカメラ、機器など最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
  • 一脚(200-DGCAM016) サンワダイレクト

    一脚(200-DGCAM016)

    サンワダイレクト
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    三脚を立てるスペースが無い場所で使える一脚です。 パン、チルト可能な便利な雲台付きです。 着脱に便利なクイックシュー付きです。
    段数4段耐荷重(kg)3取付ねじカメラ:1/4インチネジ地上高さ(mm)640(※折りたたみ時)、最高1800
一脚/三脚