4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
  • 大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要 ナカトミ

    大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要

    ナカトミ(17件のレビュー)
    49,900税込54,890
    1台
    翌々日出荷
    気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。 排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
    用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。電源(AC V)単相100(50/60Hz)風量3段階(弱・中・強)
  • 消臭パック 静岡製機

    消臭パック

    静岡製機(3件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1袋(2個)
    当日出荷
    ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。 2個入り。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
    適合機種全RKF質量(g)60アズワン品番64-5222-30
  • 気化式冷風機 RKF506アルファ 静岡製機

    気化式冷風機 RKF506アルファ

    静岡製機(1件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1台
    翌日出荷
    水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
    用途熱中症対策・換気対策に。仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)トラスコ品番5302909質量(kg)74タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)50電源コード(m)3冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5風量3段切替(強・中・弱)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565風向上下・左右各40°オートスイング消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5
  • 気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付) 日動工業

    気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)

    日動工業(1件のレビュー)
    119,998税込131,998
    1台
    翌々日出荷
    オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
    用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1質量(kg)36周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306ケーブル長(m)5タンク容量(L)65定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8入力プラグポッキンプラグ連続運転時間(h)7~10.5運転音(dB)強:65(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~50水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15給水方式タンク貯水式風量調整三段階切替式(強・中・弱)ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm風向上下90度(手動)/左右50度(自動)アズワン品番65-1856-79冷却面積50~60m2羽根径(Φmm)520オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機