絞り込み
電源(V)
  • 単相100(1)
タンク容量(L)
  • 50(1)
風量(m3/min)
  • その他(1)
消費電力(W)
  • 178
  • 100(1)
  • 109(1)
  • 120(1)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 160(3)
  • 170(2)
  • 172(1)
  • 186(2)
  • 210(2)
  • 220(3)
  • 306(2)
  • 1050(1)
  • 1100(2)
  • 1200(4)
  • 1300(2)
  • 1400(2)
  • 1500(1)
  • 1600(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
ブランド
  • 静岡製機(1)
静岡製機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
単相100(1)
気化式冷風機 RKF406アルファ 静岡製機気化式冷風機 RKF406アルファ静岡製機(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)トラスコ品番5302907質量(kg)51タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)50電源コード(m)3冷房能力(50/60Hz)(kW)3.9/4.4風量3段切替(強・中・弱)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×563×1367風向上下・左右各40°オートスイング消費電力(kW)(50/60Hz)0.178/0.245標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):5.5/7.6

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機