絞り込み
電源(V)
- 100(1)
- 単相100(4)
タンク容量(L)
- 20(1)
- 30(1)
- 38(1)
- 65(2)
風量(m3/min)
- 39(1)
- 45(1)
- 72(1)
- 118(1)
- 131(1)
消費電力(W)
- 186(2)
- 278(1)
- 306(1)
周波数(Hz)
- 50/60(3)
ブランド
- 日動工業
- 静岡製機(11)
- MEIHO(ワキタ)(7)
- アースブロー(6)
- DS(大進)(5)
- brother(ブラザー)(3)
- PROMOTE(プロモート)(3)
- フナボリ(3)
- KSK(2)
- 丸隆(2)
- アメフレック(2)
- エスコ(1)
- ナカトミ(1)
- 昭和商会(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- ゼピール(1)
- マリンテック(1)
- Fluke Forest(フルークフォレスト)(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)
単相100(4)

CF-290N用 冷却エレメント
日動工業¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷気化式冷風機 CF-290N用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。用途CF-290Nの冷却エレメント交換に適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz、CF-290NG、CF-290N-OZ交換目安約3年仕様本体使用数:1個
予備 保冷パック(1個)
日動工業¥839税込¥9231個当日出荷アイスBOX付「オゾーン」「クールファン」用保冷パックです。用途CF-200Iの保冷パック、予備・交換に適合機種CF-200I、CF-200I-OZ、CF-300I-OZ
気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)
日動工業(1件のレビュー)¥119,998税込¥131,9981台翌々日出荷オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1質量(kg)36周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306ケーブル長(m)5タンク容量(L)65定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8入力プラグポッキンプラグ連続運転時間(h)7~10.5運転音(dB)強:65(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~50水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15給水方式タンク貯水式風量調整三段階切替式(強・中・弱)ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm風向上下90度(手動)/左右50度(自動)アズワン品番65-1856-79冷却面積50~60m2羽根径(Φmm)520オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
CF-200用 背面用 冷却エレメント
日動工業¥2,490税込¥2,7391個3日以内出荷CF-200シリーズ背面用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。用途CF-200の背面冷却エレメント交換に適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N交換目安約3年仕様本体使用数:1個
気化式送風機
日動工業¥73,980税込¥81,3781台当日出荷オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂質量(kg)12タイプ屋内型定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45電線長さ(m)4.5ピーク波長(nm)253.7(UV-C)温度センサー温度サーモ付モーター入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C連続運転時間(h)7~9運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64使用環境温度(℃)10~50スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)有効貯水量(L)20給水方式タンク貯水式タイマー1~24時間OFF羽根径(Φmm)360水蒸発量(L/h)1.5~2.5冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5オゾン発生量(mg/h)9.3
CF-300用 背面/側面兼用 冷却エレメント
日動工業¥2,490税込¥2,7391個3日以内出荷CF-300シリーズ用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。用途CF-300の冷却エレメント交換に適合機種CF-300I-OZ、CF-300N-OZ、CF-300N交換目安約3年仕様本体使用数:4個
オゾン発生装置
日動工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷気化式送風機 「オゾーン」のオゾン発生装置です。 約1年での交換を推奨しています。用途「オゾーン」交換用部品適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ交換目安約1年
クールファンCF-290N用フィルター
日動工業¥1,698税込¥1,8681枚3日以内出荷クールファンCF-290N用の背面部フィルター部品です。仕様使用数:2枚適合機種CF-290N寸法(幅W×奥行D)(mm)335×710
気化式冷風・加湿機 オゾーン200
日動工業¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた冷風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から排熱は出ません。用途畜舎・大型倉庫・体育館・教室・イベント会場(晴天時)などの暑さ対策に。付属品・リモコン(電池付き)、・保冷パック×3、・自動給水ジョイント×1、・Oリング予備×1トラスコ品番723-5413幅(mm)610高さ(mm)1080出力(W)【UVライト】5奥行(mm)410電源(V)100タンク容量(L)38電源コード(m)4冷房能力(50/60Hz)(kW)6.8/7.2入力プラグリペアポッキンプラグ連続運転時間(h)6~9.5ファン外径(Φmm)400運転音(dB)68風量調整3段階切替式首振り上下手動(上下90度)左右自動(左右60度)冷却能力20~40(m2)消費電力(kW)(50/60Hz)0.159/0.186オゾン発生量(mg/h)9.3
CF-200用 側面用 冷却エレメント
日動工業¥2,490税込¥2,7391個3日以内出荷CF-200シリーズ側面用冷却エレメントです。 約3年での交換を推奨しています。用途CF-200の側面冷却エレメント交換に適合機種CF-200I-OZ、CF-200I、CF-200N交換目安約3年仕様本体使用数:2個
気化式冷風・加湿機 オゾーン300
日動工業¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた冷風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から排熱は出ません。用途畜舎・大型倉庫・体育館・教室・イベント会場(晴天時)などの暑さ対策に。付属品・リモコン(電池付き)、・保冷パック×3、・自動給水ジョイント×1、・Oリング予備×1トラスコ品番723-5414幅(mm)720高さ(mm)1435出力(W)【UVライト】5奥行(mm)510周波数(Hz)50/60電源(V)100タンク容量(L)65電源コード(m)4冷房能力(50/60Hz)(kW)12.5/13.1入力プラグリペアポッキンプラグ連続運転時間(h)7~11最大風量(m3/min)50/60(Hz):124/131ファン外径(Φmm)500運転音(dB)61風量調整3段階切替式首振り上下手動(上下90度)左右自動(左右60度)冷却能力30~50(m2)消費電力(kW)(50/60Hz)0.241/0.278オゾン発生量(mg/h)9.3
UVランプ
日動工業¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷気化式送風機 「オゾーン」の紫外線装置です。 約1年での交換を推奨しています。用途「オゾーン」交換用部品適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ交換目安約1年
CF-290用 保管用カバー
日動工業¥7,598税込¥8,3581枚3日以内出荷保管時に便利なカバー!用途気化式冷風機 CF-290N保管用カバー適合機種CF-290N、CF-290-50Hz、CF-290-60Hz、CF-290N-OZ
気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付)
日動工業¥109,980税込¥120,9781台翌々日出荷オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100風量調整三段階切替式(強・中・弱)給水方式タンク貯水式風向上下120度(手動)/左右45度(自動)ケーブル長(m)5ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nmオゾン発生量(mg/h)9.3入力プラグポッキンプラグ使用環境温度(℃)10~50