絞り込み
消費電力(W)
- 1150(1)
タンク容量(L)
- 2.6
- 0.7(1)
- 1.9(1)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 3.2(1)
- 5(1)
- 5.0(1)
- 80(1)
ブランド
- 富士倉(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
1150(1)

ポータブルエアコン
富士倉¥54,900税込¥60,3901台4日以内出荷ポータブル電源でも動く低消費電力エアコン。冷房・除湿・加湿・空気清浄機能付。設置工事不要。冷気を拡散オートスイング。満水時ストップセンサー付。花粉もカットHEPAフィルター付属。用途オートキャンプ・車中泊・脱衣場・プレハブ建物・ペット等の冷房に最適です。付属品リモコン・伸縮ダクト・排気パネルキット(72~130cm窓対応)・HEPAフィルター周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100方式冷房:コンプレッサー(圧縮方式)本体質量(kg)15消費電力(W)(50/60Hz)360/420、【起動時】950/1150設定温度(℃)17~30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×285×500水タンク容量(L)2.6(受水)冷媒R134a除湿能力(L/h)25能力(50/60Hz)(kW)約1.1/約1.4待機電力(W)40/50適用畳数4.5~6加湿能力(L/日)0.2