絞り込み
タンク容量(L)
- 20
- 0.5(1)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 10(5)
- 11(3)
- 12(1)
- 15(1)
- 22(1)
- 23(3)
- 25(4)
- 41(1)
- 48(2)
- 49(1)
- 50(2)
- 60(1)
電源(V)
- 100(1)
噴霧量(L/min)
- 0.024(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
「消費電力(W)」から絞り込む

超音波式ミストファンPRO
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷超音波式のため、非常に細かいミストでムラなく均一に冷却します。ミストは最大5ヵ所から噴射され、高い噴射性能で効果的に冷却します。風量は4段階、ミスト量は3段階の調整が可能で、お好みに合わせて設定できます。切りタイマー付き(1H,2H,4H,8H)で、切り忘れ防止や節電に役立ちます。タンク容量20Lで、5か所ミスト口があるため、業務用や大人数の場所の使用に向いています。ファン部を逆さにして、コンパクトに収納できます。用途ミストによる熱中症対策に。付属品専用ACアダプタートラスコ品番722-8944材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)、シリコン幅(mm)450高さ(mm)768奥行(mm)214電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24.5水タンク容量(L)約20風量調整4段階噴霧量(L/min)0.024