絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
首振
  • 首振あり(1)
排熱ダクト有無
  • なし(1)
ブランド
  • スリーアップ
  • モノタロウ(1)
  • ナカトミ(21)
  • 日動工業(13)
  • 日立(11)
  • スイデン(10)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • ダイキン工業(8)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • エスケイジャパン(7)
  • TRUSCO(6)
  • DENSO(デンソー)(3)
  • J&S(3)
  • キングジム(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • 広電(KODEN)(2)
  • Hisense(ハイセンス)(2)
  • MEIHO(ワキタ)(2)
  • エスコ(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
100(3)
ダクトレスハイパワー ハイブリッド冷却スポットエアクーラー スリーアップダクトレスハイパワー ハイブリッド冷却スポットエアクーラースリーアップ
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
ハイパワーで素早く冷却するダクト不要のスポットクーラー窓のない部屋にも設置できる「ダクトレススポットクーラー」に、1.7kWのパワフルな冷房能力を備えた大型モデルが新登場。独自技術で排気温度を抑え、従来品よりもさらに快適な冷風と1日最大30Lの高い除湿力を実現しました。リモコン操作に対応し、上下ルーバーで風向き調整も可能。キャスター付きで移動もスムーズです。多様な空間にフィットし、快適な涼しさを実現する高性能モデルです。
用途スポットクーラー仕様【ルーバー】上下(自動)付属品リモコン材質ABS、アルミ質量(kg)19ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)50Hz/500、60Hz/550電源コード(m)1.8その他の機能冷風モード、送風モード、除湿冷風モード、除湿モード(連続/30~90%)、おやすみモード、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間水タンク容量(L)約4.8(満水時自動停止)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)34×31×72.5風量調整強・弱・オート除湿能力(L/日)最大30冷房能力(kW)50Hz/1.5、60Hz/1.71時間あたりの電気代目安(円)約17.05(550W連続運転時)入タイマー1~24時間(1時間単位)切タイマー1~24時間(1時間単位)
ダクトレスハイブリッド冷却スポットエアクーラー スリーアップダクトレスハイブリッド冷却スポットエアクーラースリーアップ
49,800税込54,780
1個
4日以内出荷
排気が熱くないダクト不要のスポットクーラー室温に近い温度で排気する新技術採用のダクトレススポットクーラー。排熱ダクトの取り付けと室外への排熱が必須な従来のスポットクーラーに比べ、コンセントに挿すだけで設置できるので、窓のない部屋や狭い空間でも使用することができます。お部屋の湿った空気を大容量タンクにたっぷりと溜めることができ、除湿にも最適です。一般的なスポットクーラーよりも軽量でコンパクトな省スペース設計となっており、キャスター付きなので移動もカンタン。場所を選ばず使用できる革新的なスポットクーラーです。
用途スポットクーラー付属品リモコン材質ABS、アルミ質量(kg)13.6ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz/250、60Hz/300能力【冷房】50Hz/530W、60Hz/600W首振上下ルーバー(自動)電源コード(m)1.8その他の機能冷風モード、送風モード、除湿冷風モード、除湿モード(連続/30~90%)、おやすみモード、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間水タンク容量(L)約4.3(満水時自動停止)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)32.5×27×58風量調整強・弱・自動除湿能力(L/日)最大151時間あたりの電気代目安(円)約9.3(300W連続運転時)排熱ダクト有無なし入タイマー1~24時間(1時間単位)切タイマー1~24時間(1時間単位)
暖房機能付スポットエアクーラーヒート&クール スリーアップ暖房機能付スポットエアクーラーヒート&クールスリーアップ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
ハイパワー冷房と暖房機能を搭載した移動式エアコン冷風、送風、除湿、温風モード搭載の多機能でどこでも置ける強力な冷房能力を搭載したスポットエアクーラー。面倒な工事は一切不要で手軽に使用することができます。1時間ごとに24時間まで設定可能なオン/オフタイマー機能も付いています。キャスター付きでお部屋間の移動も便利。付属の排気ホースと窓パネルを使い背面から出る排気を室外に逃すことができます。
用途スポットクーラー付属品リモコン、排気ホース、ノズル、ジョイント、パネル(A・B×2・C)、排水ホース、パネル固定用金具(固定金具・ワッシャ・蝶ナット)、単4形乾電池材質ABS、アルミ質量(kg)22ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)冷房:50Hz/816、60Hz/860暖房:50Hz/816、60Hz/850電源コード(m)1.8その他の機能冷風モード、暖房モード、送風モード、除湿モード、おやすみモード(冷風/暖房モード時のみ)、メモリー機能タンク容量(mL)【排水タンク】約500(満水時自動停止)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30.5×28.5×69風量調整2段階(強・弱)除湿能力(L/日)最大40冷房能力(kW)50Hz/2.3、60Hz/2.6窓枠高さ(cm):92~123、116~167、157~226適用畳数冷房時:7~10畳暖房時:6~9畳1時間あたりの電気代目安(円)約26.7(860W連続運転時)入タイマー1~24時間(1時間単位)切タイマー1~24時間(1時間単位)
スポットエアコン (スポットクーラー)床置型