絞り込み
バッテリー容量(mAh)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 5000~6000未満(3)
  • 6000~7000未満(1)
  • 10000以上(1)
出力
  • 5V/2A(1)
  • 5V/3A(1)
  • 9V/2.22A(2)
  • 12V/1.67A(2)
質量(g)
  • 80~100未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 200~300未満(1)
入力
  • 5V/2A(1)
  • 5V/3A(1)
  • 9V/2A(2)
  • 12V/1.5A(2)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • ラスタバナナ
  • CIO(64)
  • BELKIN(ベルキン)(55)
  • 多摩電子(37)
  • OWLTECH(オウルテック)(35)
  • Mate(31)
  • エアージェイ(18)
  • サンワサプライ(17)
  • MOTTERU(17)
  • オーム電機(13)
  • HIDISC(13)
  • エレコム(12)
  • グリーンハウス(12)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(9)
  • Hamee(ハミィ)(8)
  • QTJ(8)
  • VEGER(ベガー)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • オズマ(7)
  • Omnicharge(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
2000~3000未満(1)
3000~4000未満(1)
5000~6000未満(3)
6000~7000未満(1)
10000以上(1)
  • モバイルバッテリー ラスタバナナ

    モバイルバッテリー

    ラスタバナナ
    ¥2,719税込¥2,991
    1個
    6日以内出荷
    リン酸鉄モバイルバッテリー
    セット内容製品本体×1、充電コード ( USB-A to Type-C ) 30cm×1(※充電専用(データ通信不可))、取扱説明書×1容量【内蔵電池】3.2V/5,000mAh出力Type-C 5V/2A、USB-A 5V/2A、複数ポート同時出力 合計 5V/2A本体質量(g)120定格容量5V/2,695mAh入力Type-C 5V/2A充電時間約2時間使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命【サイクル】約3倍使用環境温度(℃)-10~40
  • モバイルバッテリー ラスタバナナ

    モバイルバッテリー

    ラスタバナナ
    ¥4,173税込¥4,590
    1個
    6日以内出荷
    準固体モバイルバッテリー
    セット内容製品本体×1、充電コード ( USB-A to Type-C ) 30cm×1(※充電専用(データ通信不可))、取扱説明書×1容量【内蔵電池】3.85V/5000mAh出力Type-C DC 5V/3A 、 9V/2.22A 、 12V/1.67A (20W MAX)、USB-A DC 5V/3A、複数ポート同時出力 合計 DC 5V/3A本体質量(g)113定格容量5V/3340mAh入力Type-C DC 5V/3A 、 9V/2A 、 12V/1.5A (18W MAX)充電時間約1時間30分使用電池準固体リチウムイオン電池寿命【サイクル】1000回以上使用環境温度(℃)-10~45
  • モバイルバッテリー ラスタバナナ

    モバイルバッテリー

    ラスタバナナ
    ¥5,446税込¥5,991
    1個
    6日以内出荷
    準固体モバイルバッテリー
    セット内容製品本体×1、充電コード ( USB-A to Type-C ) 30cm×1(※充電専用(データ通信不可))、取扱説明書×1容量【内蔵電池】3.7V/10,000mAh出力Type-C DC 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A (20W MAX)、USB-A DC 5V/3A、複数ポート同時出力 合計 DC 5V/3A本体質量(g)219定格容量5V/6,180mAh入力Type-C DC 5V/3A , 9V/2A , 12V/1.5A (18W MAX)充電時間約1時間30分使用電池準固体リチウムイオン電池寿命【サイクル】1,000回以上使用環境温度(℃)-10~45
  • AC付きモバイルバッテリー 5000mAh ケーブル同梱無 ラスタバナナ

    AC付きモバイルバッテリー 5000mAh ケーブル同梱無

    ラスタバナナ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    8日以内出荷
    本製品はAC充電器を内蔵したモバイルバッテリーです。内蔵電池容量5000mAhの大容量タイプです。本製品のリチウムポリマー電池が満充電の状態でスマートフォンを約1.8回充電する事ができます。※1800mAhのバッテリーを搭載したスマートフォンでの検証結果です。保証値ではありません。ご使用環境や端末の仕様によって異なります。繰り返し使える充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。本製品の充電はコンセントから行います。別途本製品の充電の為にケーブルを用意する必要が無く便利です。
    ポート数2接続端子USB-A・USB-Cバッテリー容量(mAh)5000

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー