絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(29)
- 信栄物産(121)
- エスコ(90)
- サンセルフ(73)
- ユニット(61)
- 積水樹脂(54)
- つくし工房(53)
- アラオ(48)
- 倉本産業(44)
- MYST(42)
- 日本緑十字社(37)
- トーグ安全工業(36)
- コミー(32)
- UNION(ユニオン)(30)
- 仙台銘板(29)
- キタムラ産業(27)
- ニッタ化工品(27)
- WAKI(和気産業)(26)
- 吾妻商会(AZUMA)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

カッターで切れる軽量安全ミラー
TRUSCO(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
オーバルミラー (衝突防止・安全確認用) マグネットタイプ
TRUSCO¥8,898税込¥9,7881個当日出荷楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。縦付け、横付け自由自在用途工場ライン(コンベヤ等)の作業確認 。倉庫内の衝突防止付属品化粧ねじ×1ワッシャー×1仕様室内専用トラスコ品番352-7166型式楕円色ミラー裏面:ホワイト アーム:ホワイト質量(g)278タイプマグネット寸法(幅W×高さH)(mm)290×150材質(ミラー)高級アクリル像の大きさ(曲面R)600
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)材質粘着剤:アクリル系色イエロー×ブラック(ゼブラ)砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
蛍光ドットマークシール
TRUSCO¥669税込¥7361袋当日出荷視認性が高い丸型の蛍光色シールです。 照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。 安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。 色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。 1袋あたり蛍光シール20個入りです。用途安全用表示板シールとして 色別での管理用に。厚さ(mm)0.16材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系質量(g)35寸法(Φmm)50粘着力(N/10mm)6.8使用場所屋内
オーバルミラー クリップタイプ
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。 フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。付属品化粧ねじ×1ワッシャー×1仕様室内専用トラスコ品番352-7158型式楕円色ミラー裏面:ホワイト アーム:ホワイト質量(g)374タイプクリップ寸法(幅W×高さH)(mm)290×150クリップΦ24~43mm材質(ミラー)高級アクリル像の大きさ(曲面R)600
超高輝度反射シート プリズム型
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。材質アクリル系厚さ(mm)0.465タイププリズム型取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
普通反射シート
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど仕様封入レンズ型材質アクリル系厚さ(mm)0.3取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
マグネット反射シート
TRUSCO(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。用途工場、工事現場等の安全喚起に。厚さ(mm)0.72取付方式マグネット式
LEDチューブ(乾電池仕様)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷乾電池仕様なので電源のない場所でも使用が可能です。 昼夜自動センサー付なので、オンオフの必要がありません。用途夜間の注意喚起、安全対策として。仕様昼夜自動センサー付トラスコ品番207-2738幅(mm)22材質/仕上チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.5色赤径(Φmm)22電源単1乾電池×2本(別売)電池単一2本点滅12個ずつ交互電源タイプ電池式作動時間(秒)約25200(70時間)材質(チューブ)ポリ塩化ビニール(PVC)使用場所電源なしの場所アズワン品番64-8592-66LED寿命(時間)70チューブ長さ(m)10LED使用数(個)24
点字マット 2連 誘導タイプ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。トラスコ品番537-8768材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ライン(誘導)タイプ
高輝度蓄光テープ【JIS JD規格品】
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1巻当日出荷蓄光性能により夜間や災害時の視認性と安全確保に役立ちます。JIS規格Z9107の高輝度基準(JD級)をクリアした蓄光テープです。白色LED照明に対応していますので屋内でも使用が可能です。用途日常の安全対策として。停電時の避難誘導灯として。仕様【テープカット】カッター材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.6色グリーン長さ(m)5粘着力(N/10mm)30
マグネット反射シート
TRUSCO¥989税込¥1,0881枚翌々日出荷表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。用途工場、工事現場等の安全喚起に。トラスコ品番477-9410材質表面:ポリエステル系樹脂、裏面:マグネット幅(mm)180厚さ(mm)0.72色黄/黒長さ(m)1取付け方法マグネット式
高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷蓄光性能により夜間や災害時の視認性と安全確保に役立ちます。JIS規格Z9107の高輝度基準(JC級)をクリアした蓄光テープです。白色LED照明に対応していますので屋内でも使用が可能です。用途日常の安全対策として。停電時の避難誘導灯として。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.35色グリーン長さ(m)5粘着力(N/10mm)30使用条件テープカット条件:カッター
靴用反射シール
TRUSCO¥529税込¥5821袋(20シート)当日出荷雨などの水濡れに強くてはがれにくい強粘着反射シールです。薄くて柔らかいためR面や凸凹面にも貼ることが可能です。遠くからも光って見える高輝度反射です。用途自転車、ヘルメット、靴、バッグの反射シールに。トラスコ品番520-9522材質ポリウレタン、ガラスビーズ色シルバー縦(mm)190横(mm)55
軽量安全ミラー
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1枚当日出荷プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)5mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
パタパタコーン用LEDフラッシュ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷折り畳み収納コーン「パタパタコーン」用の点滅LED灯です。用途工事現場や駐車場などの警告、注意喚起にトラスコ品番762-4867適合本体TCCP-450-R、TCCP-700-R材質本体上部:ポリスチレン(PS)、本体下部:ABS樹脂幅(mm)44.3高さ(mm)95質量(g)26電源単4形乾電池(2個)別売
セーフティミラー
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷割れにくい鏡で(ガラス強度の300倍)傷にも強く(ハードコート処理)軽いです。(ガラスに比べ、約1/5の重量) 室内専用のビス止めタイプです。用途異物混入を心配される食品工場などに最適。制服着用時の身だしなみチェック用。作業服着用時の安全確認用。型式角型材質/仕上ポリカーボネイト
”バリアライン”(コーン用) 替テープ
TRUSCO¥599税込¥6591巻当日出荷バリアライン用標示テープです。トラスコ品番691-7418適合機種バリアラインTCC-BRシリーズ、TST-BRシリーズ材質ポリエチレンフィルム色黄・黒長さ(m)5テープ幅(mm)60テープ長さ(m)5ストローク(m)5シート幅(mm)60表示内容トラシート厚さ(mm)0.1
点字マット 2連 警告タイプ
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷通常の点字パネル(300角タイプ)と比較し、施工時間が短縮されます。・通常の点字パネル(300mm×300mm) 作業時間:7~8時間程度2連タイプ(300mm×600mm) 作業時間:4~5時間程度。表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくくなっています。裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。トラスコ品番537-8769材質再生エラストマー厚さ(mm)10縦(mm)300横(mm)600取付け方法貼付タイプ(テープ付)表示内容ポイント(警告)タイプ
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)
TRUSCO¥479税込¥5271巻当日出荷バリアライン用ターポリン素材のテープです。材質ターポリン生地厚さ(mm)0.2質量(g)86タイプ非粘着長さ(m)3テープ幅(mm)60シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.37
バリアライン(コーン用)
TRUSCO¥949税込¥1,0441巻当日出荷バリアライン用反射標示テープです。仕様非粘着(反射タイプ)トラスコ品番819-1735材質ポリエステル質量(g)64長さ(m)3テープ幅(mm)60シート幅(mm)60表示内容トラ(反射)シート厚さ(mm)0.19
PEソフト防炎クロス
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781巻翌日出荷軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。消防法で定められた防炎物品。用途建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。仕様ハトメなしトラスコ品番415-4754質量(kg)8色ホワイト材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)(縦)13、(横)13寸法(幅W×長さL)(m)1.81×50質量(g/m2)152引裂強度(N)(縦)220、(横)180シート厚さ(mm)0.22防炎性能試験番号CO 010003認定番号防炎表示者認定番号 AFE330085引張強度(N/3cm)(縦)580、(横)540
反射シート カプセルレンズ式
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。厚さ(mm)0.35
LEDテープライト 両面発光 電源コードセット
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷テープライトと電源コードのセット品です。シリコン製のため扱いやすく、単管パイプなどにも巻き付けやすいです。寒冷地でも硬くなりにくく、紫外線にも強いため耐久性が高いです。最大50mまで連結可能で、断線した場合は50cm単位で修理可能です。両面発光なので、向きを気にせず使用することができます。用途橋梁工事に。トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。付属品フック付き結束バンド(400mm)1本トラスコ品番722-5910セット内容本体10mライン1本、100V用電源コード1本材質シリコン、PC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IP65光源色昼白色光源寿命50000明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト 両面発光 延長用
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781本当日出荷TLED-10、TLED-10-SETの延長用テープライトです。最大50mまで連結可能です。断線した場合は50cm単位で修理可能です。断線した場合は50cm単位で修理可能です。シリコン製のため扱いやすく、単管パイプ等にも巻き付けやすいです。寒冷地でも硬くなりにくく、紫外線にも強いため耐久性が高いです。用途橋梁工事に。トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。付属品フック付き結束バンド(400mm)1本トラスコ品番722-5909材質シリコン、PC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IP65光源色昼白色明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト 両面発光
TRUSCO¥63,980税込¥70,3781台当日出荷ドラムを置いたまま、テープライトを伸ばすだけで使うことができるので、狭い場所や高所での作業に便利です。寝かせた状態で使用できるので、ドラムが転倒するリスクを軽減し、安全に使用できます。テープライトはシリコン製のため扱いやすく、単管パイプなどにも巻き付けやすいです。最大50mまで連結可能で、断線した場合は50cm単位で修理可能です。80℃を超えると消灯する安心設計です。両面発光なので、向きを気にせず使用することができます。用途橋梁工事、トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。トラスコ品番722-5908材質シリコン、SPCC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IPX3光源色昼白色明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応