絞り込み
LED色
  • その他(3)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • トーグ安全工業(29)
  • キタムラ産業(22)
  • つくし工房(22)
  • 富士倉(18)
  • 仙台銘板(17)
  • JTT(17)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
  • ハタヤリミテッド(10)
  • ユニット(8)
  • ケリー電気産業(8)
  • ブラスト興業(8)
  • 日動工業(6)
  • 日本緑十字社(6)
  • CATEYE(キャットアイ)(5)
  • ダンレックス(5)
  • グリーンクロス(5)
  • エスコ(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池式LED警告灯 TRUSCO

    電池式LED警告灯

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質ゴム部:TPR、本体:PC質量(g)125電源単4アルカリ電池×3個(別売)径(mm)100
  • LEDチューブ(乾電池仕様) TRUSCO

    LEDチューブ(乾電池仕様)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    乾電池仕様なので電源のない場所でも使用が可能です。 昼夜自動センサー付なので、オンオフの必要がありません。
    用途夜間の注意喚起、安全対策として。仕様昼夜自動センサー付トラスコ品番207-2738幅(mm)22材質/仕上チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.5径(Φmm)22電源単1乾電池×2本(別売)電池単一2本点滅12個ずつ交互電源タイプ電池式作動時間(秒)約25200(70時間)材質(チューブ)ポリ塩化ビニール(PVC)使用場所電源なしの場所アズワン品番64-8592-66LED寿命(時間)70チューブ長さ(m)10LED使用数(個)24
  • パタパタコーン用LEDフラッシュ TRUSCO

    パタパタコーン用LEDフラッシュ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    折り畳み収納コーン「パタパタコーン」用の点滅LED灯です。
    用途工事現場や駐車場などの警告、注意喚起にトラスコ品番762-4867適合本体TCCP-450-R、TCCP-700-R材質本体上部:ポリスチレン(PS)、本体下部:ABS樹脂幅(mm)44.3高さ(mm)95質量(g)26電源単4形乾電池(2個)別売
  • LEDテープライト 両面発光  電源コードセット TRUSCO

    LEDテープライト 両面発光 電源コードセット

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    テープライトと電源コードのセット品です。シリコン製のため扱いやすく、単管パイプなどにも巻き付けやすいです。寒冷地でも硬くなりにくく、紫外線にも強いため耐久性が高いです。最大50mまで連結可能で、断線した場合は50cm単位で修理可能です。両面発光なので、向きを気にせず使用することができます。
    用途橋梁工事に。トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。付属品フック付き結束バンド(400mm)1本トラスコ品番722-5910セット内容本体10mライン1本、100V用電源コード1本材質シリコン、PC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IP65光源色昼白色光源寿命50000明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテープライト 両面発光  延長用 TRUSCO

    LEDテープライト 両面発光 延長用

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    TLED-10、TLED-10-SETの延長用テープライトです。最大50mまで連結可能です。断線した場合は50cm単位で修理可能です。断線した場合は50cm単位で修理可能です。シリコン製のため扱いやすく、単管パイプ等にも巻き付けやすいです。寒冷地でも硬くなりにくく、紫外線にも強いため耐久性が高いです。
    用途橋梁工事に。トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。付属品フック付き結束バンド(400mm)1本トラスコ品番722-5909材質シリコン、PC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IP65光源色昼白色明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDテープライト 両面発光 TRUSCO

    LEDテープライト 両面発光

    TRUSCO
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    ドラムを置いたまま、テープライトを伸ばすだけで使うことができるので、狭い場所や高所での作業に便利です。寝かせた状態で使用できるので、ドラムが転倒するリスクを軽減し、安全に使用できます。テープライトはシリコン製のため扱いやすく、単管パイプなどにも巻き付けやすいです。最大50mまで連結可能で、断線した場合は50cm単位で修理可能です。80℃を超えると消灯する安心設計です。両面発光なので、向きを気にせず使用することができます。
    用途橋梁工事、トンネル工事に。夜間の通路確保に。工場内等の注意喚起に。トラスコ品番722-5908材質シリコン、SPCC長さ(mm)10000幅(mm)17電源(V)100消費電力(W)117コード長さ(m)10保護等級IPX3光源色昼白色明るさ(Lm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
保安・工事灯