絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(39)
  • エスコ(161)
  • 信栄物産(159)
  • グリーンクロス(95)
  • 積水樹脂(90)
  • ユニット(84)
  • 日本緑十字社(78)
  • サンセルフ(75)
  • トーグ安全工業(73)
  • アラオ(68)
  • ナック・ケイ・エス(63)
  • つくし工房(60)
  • 吾妻商会(AZUMA)(53)
  • 倉本産業(44)
  • 仙台銘板(43)
  • コミー(42)
  • MYST(42)
  • ブラスト興業(41)
  • JTT(35)
  • RS PRO(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電池式LED警告灯 日動工業

    電池式LED警告灯

    日動工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!。屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000オレンジ質量(g)123(電池込み/155)電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33保護等級IPX3使用電球LED使用環境温度(℃)0~50連続点灯時間(時間)回転/20、点滅/150
  • 電波式LED警告灯 パノラマリング 日動工業

    電波式LED警告灯 パノラマリング

    日動工業
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。8個の灯具が連動し、リレー点灯が可能です。点灯パターンはリレーが5種類、単体が6種類です。中央に穴の開いた形状で、三角コーンに装着することが可能です。マグネット付なので貼り付けることもできます。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類付属品ACアダプター、シガープラグ充電器セット内容灯具×8個、ケース×1質量(kg)総質量/3.9、ケース/1.5、灯具1個/0.3電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/388×107×439、灯具/175×175×42保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)2.2使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護充電時間(時間)1個/4.5~8個/10.5連続点灯時間(時間)6.5~26
  • 電池式LED警告灯 日動工業

    電池式LED警告灯

    日動工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!。屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000ブルー質量(g)123(電池込み/155)電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33保護等級IPX3使用電球LED使用環境温度(℃)0~50連続点灯時間(時間)回転/50、ストロボ/55、点滅/230、交互点滅/120、SOS/15、全灯HIGH/5、全灯LOW/60、4P点灯/6、前面/42
  • 電波式LED警告灯 パノラマリング(単品) 日動工業

    電波式LED警告灯 パノラマリング(単品)

    日動工業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。パノラマフラッシュLGF-CH-ORの交換用灯具です。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×126×39保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)3使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護光源色赤、青、黄充電時間(時間)3連続点灯時間(時間)8.5~48.5
  • 電波式LED警告灯 パノラマリング(単品) 日動工業

    電波式LED警告灯 パノラマリング(単品)

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。パノラマリングCLGF-CH-ORの交換用灯具です。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類質量(g)300電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×42保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)2.2使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護充電時間(時間)4.5連続点灯時間(時間)6.5~26
  • 電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業

    電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ

    日動工業
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。10個の灯具が連動し、点灯パターンは6種類です。フック穴に掛けたり、マグネットで貼り付けることもできます。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類付属品ACアダプター、シガープラグ充電器セット内容灯具×10個、ケース×1質量(kg)総質量/5.2、ケース/2.4、灯具1個/0.28電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/390×102×394、灯具/118×126×39保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)3使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護光源色赤、青、黄充電時間(時間)1個/3~10個/10連続点灯時間(時間)8.5~48.5
道路用品