カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(29)
- 信栄物産(121)
- エスコ(90)
- サンセルフ(73)
- ユニット(61)
- 積水樹脂(54)
- つくし工房(51)
- アラオ(48)
- 倉本産業(44)
- MYST(42)
- トーグ安全工業(36)
- コミー(32)
- TRUSCO(30)
- UNION(ユニオン)(30)
- キタムラ産業(27)
- 仙台銘板(27)
- ニッタ化工品(27)
- WAKI(和気産業)(26)
- 吾妻商会(AZUMA)(24)
- ブランドをもっと見る

マグネットタイプミラー
日本緑十字社(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷マグネットタイプだから穴あけ不要。簡単に取り付けることができます。 軽量で角度も自由自在。有効視野もワイドです。幅(mm)180型式角型寸法(mm)150×180高さ(mm)150質量(g)240材質(ミラー)ガラス像の大きさ(曲面R)600
つま先用注意喚起ステッカー(安全靴用)
日本緑十字社¥799税込¥8791組(10枚)当日出荷安全靴のつま先に貼付ける注意喚起ステッカーです。蛍光タイプなのでよく目立ちます。用途作業時の注意喚起に。材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系縦(mm)30横(mm)50取付け方法貼付タイプ
どこでもミラー(粘着タイプ)
日本緑十字社(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷薄くて、貼れて、カットもできる! 0.5mm厚と薄いため、ハサミ等で簡単カットできます。 粘着タイプなので簡単に取り付けできます。 ポリカーボネート樹脂製なので割れにくく、安全性も高く、便利にご使用いただけます。仕様裏面テープ付き型式角型厚さ(mm)0.5取付方式粘着
カーブミラー用注意標識
日本緑十字社¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷標識の大サイズもありますので気軽にお問い合わせください。 ※書体は明朝体になります。仕様裏面金具付(76.3mmΦポール用)トラスコ品番815-1551材質スチール(メラミン焼付)寸法(mm)400×150文字内容↑注意質量(g)400日本緑十字社品番277620
簡易タイプミラー
日本緑十字社¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷安全確認に。軽量で取り付けが簡単。有効視野は広く、角度を自由に変えることができます。仕様ポールに取り付け可能。締金具付。型式丸型材質(ミラー)ガラス(フードなし)取付可能ポール径(Φmm)27~120
マグネットタイプミラー
日本緑十字社¥4,298税込¥4,7281個当日出荷マグネットタイプだから穴あけ不要。簡単に取り付けることができます。 軽量で角度も自由自在。有効視野もワイドです。型式丸型質量(g)200寸法(Φmm)150材質(ミラー)ガラス
段差用プレート ストレートタイプ 再生ゴム製
日本緑十字社¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷付属のボルトでしっかりと固定できる連結タイプの段差解消プレートです。雨の日でもスリップしにくく音も静か、また、割れや変形が少なく、環境にも配慮された再生ゴム製です。用途車両通行時の段差解消に。段差解消による衝撃の緩和や騒音の軽減に。付属品ボルト×1本 ナット×1個 ワッシャー×2個材質/仕上再生ゴム色黒タイプ連結式設置方法置くだけ簡単耐荷重(t)2連結方法ボルト止め(付属)
段差用プレート コーナータイプ 再生ゴム製
日本緑十字社¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷付属のボルトでしっかりと固定できる連結タイプの段差解消プレートです。雨の日でもスリップしにくく音も静か、また、割れや変形が少なく、環境にも配慮された再生ゴム製です。用途車両通行時の段差解消に。段差解消による衝撃の緩和や騒音の軽減に。付属品ボルト×1本 ナット×1個 ワッシャー×2個材質/仕上再生ゴム色黒タイプ連結式設置方法置くだけ簡単耐荷重(t)2連結方法ボルト止め(付属)
ミラー用スタンド
日本緑十字社¥13,980税込¥15,3781台当日出荷仕様取付金具付材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)(ポール径)19Φ、(ポール長さ)1220(3本つぎ)、(台直径)360質量(kg)1.8日本緑十字社品番276570
MFS-5 矢印板 赤・白矢印 520×920 ABS樹脂
日本緑十字社(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷トラスコ品番441-3008材質本体:ABS樹脂、脚部:ゴム質量(kg)4.8日本緑十字社品番131205
ミラー電柱取り付け金具
日本緑十字社¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。用途電柱に取付たい場合に。付属品取り付けバンド2本付セット内容取り付けバンド×2本材質/仕上炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)適合径(Φmm)電柱:130×390
段差用スロープ 段差マット
日本緑十字社¥4,498税込¥4,9481個当日出荷事務所、病院、倉庫など、あらゆる敷居の段差からお守りします。ゴム製なので滑りにくいです。用途入口などの段差部分に。トラスコ品番828-0439材質ゴム幅(mm)450色ブラウン高さ(mm)28奥行(mm)70
ソーラー式LEDチューブ
日本緑十字社(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本9日以内出荷無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。 夜間に自動点滅、スイッチでON/OFFが可能。昼間に点灯チェックができます。付属品Sカン仕様ON/OFFスイッチ、Sカン付セット内容(1ユニット)10mチューブ×2本とソーラーユニット材質エンビ寸法(mm)(チューブ)22Φ×10m質量(kg)約3.2寸法(チューブ)22mmΦ×10m長さ(m)20(10m×2本)電源ニッケル水素機能夜間自動点滅使用時間無日照約8日(満充電時)LED色赤ソーラーパネル出力1W電源タイプソーラー式LED使用数(個)24点灯方法交互点滅日本緑十字社品番275003
LEDロープライト(片面発光タイプ)
日本緑十字社¥22,980税込¥25,2781巻4日以内出荷広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)。屋外、屋内でも簡単に設置ができます。用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)7タイプ片面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(144個/m)色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色白明るさ(Lm)1000定格入力100V
LEDロープライト用巻き取り器
日本緑十字社¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷LEDロープライト(275012、275013、275014、275015)が簡単に巻き取れます。用途ロープライトの保管に。トラスコ品番663-8924材質【リール】ABS【取手】鉄+PVC幅(mm)210高さ(mm)300奥行(mm)290
チューブライト(乾電池式)
日本緑十字社¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷昼夜自動センサー付きです。乾電池式なので、電源が確保できない場所でも使用できます。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様LED24個が12個ずつ交互点滅トラスコ品番350-6213材質/仕上エンビ質量(kg)1.5色赤タイプ乾電池式径(Φmm)22LED24個色(本体)赤チューブ長さ(m)10駆動時間(時間)約70
ピカチューブ
日本緑十字社¥9,398税込¥10,3381本当日出荷自動点滅するコントローラー内蔵タイプ。 1本にLED24個使用し高視認性を発揮します。50本まで継ぎ足し延長可能。 強度・耐寒に優れ、ハードな屋外環境にもぴったりです。 明るい間は点灯せず、暗くなると自動的に点灯する省エネタイプです。材質エンビ幅(mm)23質量(kg)約1.6長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)約3.5使用電源AC100V寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅電源タイプコンセントチューブサイズ(mm)22使用場所屋外LED使用数(個)24日本緑十字社品番275002連結可否あり
BRS-SC バリアースタンド用プレート取付キャップ
日本緑十字社¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品ビス×2個付(バリアースタンド別売)仕様(取付可能プレート)厚み1~5mmトラスコ品番387-3641材質ベース:ポリエチレン(PE)、ポール:ABS樹脂幅(mm)79高さ(mm)55質量(g)50日本緑十字社品番368031
BRS-WU バリアースタンド キャッチャー
日本緑十字社¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷から9日以内出荷バリアースタンド(受け専用)質量(kg)1.9(満水時:約13.5)高さ(mm)980タイプキャッチャーベース径(Φmm)380材質(ポール)ABS材質(ベース)ポリエチレンポール径(Φmm)70使用場所屋内外兼用色(ベース)グレー
エコステップ
日本緑十字社¥34,980税込¥38,4781組4日以内出荷仕様反射シール付材質廃タイヤ再生ゴム幅(mm)600寸法(mm)(本体)W600×D250×H95、(コーナー)W250×D250×H95色黒高さ(mm)95奥行(mm)250日本緑十字社品番121040
MFS-6 矢印板 黄・赤矢印 520×920 ABS樹脂
日本緑十字社(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷トラスコ品番441-3016材質本体:ABS樹脂、脚部:ゴム質量(kg)4.8日本緑十字社品番131206