カテゴリ
絞り込み
ブランド

ソーラーLED工事灯(クランプ固定)
セーフラン安全用品¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷工事現場などの夜間の安全対策に最適なソーラーLED工事灯です。クランプ付きで、単管取り付けてご使用いただけます。一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。ソーラー充電式で電池不要!。・センサーにより暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯します。ON/OFFスイッチで、使用しない際は電源をOFFにできます。LED6灯搭載でしっかり明るく、暗所での注意喚起に最適な点滅式。用途工事現場の注意喚起として。夜間の視認性確保に。仕様本体中央に反射板(両面)、ON/OFFスイッチ(埃防止カバー付き)、自動点灯/消灯センサー材質本体:AS、クランプ部:鉄質量(g)310タイプクランプ固定光源LEDライト×6個全長(cm)21電池1.2Vニッケル充電池×2
高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷蓄光性能により夜間や災害時の視認性と安全確保に役立ちます。JIS規格Z9107の高輝度基準(JC級)をクリアした蓄光テープです。白色LED照明に対応していますので屋内でも使用が可能です。用途日常の安全対策として。停電時の避難誘導灯として。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.35色グリーン長さ(m)5粘着力(N/10mm)30使用条件テープカット条件:カッター
ミニポストコーンPMT
NOK¥9,998~税込¥10,998~1本8日以内出荷ウレタンゴム製の車止めポールでポストコーンの小型タイプです。接着剤で固定します。反射シート保護構造により反射シートが劣化しにくくなっています。用途車止め、車線分離色オレンジ太さ(mm)60接着剤使用量(g)170
AC600V絶縁養生シート 500×600(5枚入り)
フィスコインターナショナル¥39,980税込¥43,9781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+123℃
LEDロープライト テープライト 連結可 蓄光素材 両面発光 耐衝撃 難燃 ルミナスリンクライト
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。適合TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト)セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)消費電力(W)240コード長さ(m)1.5全光束(Lm)約28000(1mあたり1400)本体質量(kg)約3.9発光色昼光色寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000芯数2芯色温度(K)6000±10%電源タイプ電源コード式使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)照射方式裏表両面発光耐衝撃IK10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
締金具 ステンレスベルト
信栄物産¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ミラー取付け用の締金具です。ベルトを取付けたい所に巻き付け、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない箇所にご使用ください。ポール、門柱への取付けにおすすめです。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取り付けにもご利用いただけます。用途ミラー、アンテナ、標識板等の取付材質ステンレス幅(mm)20
電柱用取付金具
信栄物産¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷1面のミラーを電柱、角柱、または丸パイプなどに取り付けるためのパーツです。適応径は60Φ~350Φまでです。用途ミラーオプション材質ステンレス適合径(Φmm)Φ60~Φ350
フェンス専用金具
信栄物産¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ミラーをフェンスに取付ける為の金具です。用途ミラー部品付属品ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)材質ステンレス寸法(mm)95×80×t2.0
直角コーナー専用ミラー 三角
信栄物産¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷階段、L型通路のコーナーに設置することで、出会い頭の衝突防止にピッタリなミラーです。フレキシブルアーム使用で角度調整が自在です。三角タイプはコーナーにフィットします。用途防犯ミラー・コーナー専用ミラー仕様曲面(R):400材質ミラー部:アクリル、フレキ部:ステンレス、取付部:塩ビ形状三角型式三角寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×325×190アーム長さ(mm)フレキシブル:230
アクリルミラー曲面鏡 角形
信栄物産¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。用途アクリルミラー仕様鏡曲面(R):850材質アクリル鏡型式角厚さ(mm)2タイプ曲面
アクリルミラー曲面鏡 丸形
信栄物産¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。用途アクリルミラー仕様鏡曲面(R):850材質アクリル鏡型式丸厚さ(mm)2タイプ曲面
車線分離標 ポールコーンCITY R (縁石アンカータイプ)
積水樹脂¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。設置に接着剤は不要です。ドリルで穿孔後、専用工具でアンカーを打込むだけで固定が完了します。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。縁石上。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140色(本体)赤タイプ縁石アンカー式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80
AFF安全反射テープ
AFF WARE(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個5日以内出荷光りの反射で夜間に車の衝突や事故防止に有効な反射テープです。夜間の作業で安全を確保し、物の存在を目立たせることで事故や衝突を未然に防ぐことができます。自転車やランドセル、かばんなどに貼り付けることで夜間の事故防止にも役立ちます。、粘着力が強く雨にも強い反射テープです。用途車庫出入口、駐車場段差、倉庫のシャッターなどの夜間の安全対策に材質ポリ塩化ビニル
ステッププレート 本体
アラオ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷樹脂製ですので、金属製に比べ静かに通過できます。用途パーキングと道路の段差を解消に。付属品ボルト、ナット(各1個)トラスコ品番342-9066材質再生PP(ポリプロピレン)色グレー高さ(mm)50奥行(mm)153間口(mm)600
靴用反射シール
TRUSCO¥529税込¥5821袋(20シート)当日出荷雨などの水濡れに強くてはがれにくい強粘着反射シールです。薄くて柔らかいためR面や凸凹面にも貼ることが可能です。遠くからも光って見える高輝度反射です。用途自転車、ヘルメット、靴、バッグの反射シールに。トラスコ品番520-9522材質ポリウレタン、ガラスビーズ色シルバー縦(mm)190横(mm)55
ファスナーレス垂れ幕カバー A3横仕様
YUYPRO¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷どこでも使える無地仕様です。ファスナー無しの収納ポケット式です。用途単管の取付標識に。トラスコ品番539-3791材質塩ビ縦(mm)320横(mm)450取付け方法マジックテープ(ハトメ付き)表示内容安全第一
反射式注意喚起マーカー(旗)
吾妻商会(AZUMA)¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか7日以内出荷から9日以内出荷NETIS登録品の高輝度反射シートを使用。色は蛍光橙色と蛍光黄緑色、サイズは大小2種類をラインナップ。高輝度反射シートを使用し汎用性がUPしました。用途ひもやバンドで取り付けて注意が必要な場所(路肩・高さ制限など)や出入口等を明示します。材質ターポーリン+高輝度反射シート
長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC
CATEYE(キャットアイ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌々日出荷ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)。短時間(2時間)で充電可能です。用途工場内での安全表示に夜間の外灯がない箇所に。付属品両面テープ材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系幅(mm)100高さ(mm)18奥行(mm)120電源(V)ソーラー式電源ソーラー式RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)4色(反射部)ライムイエロー
LEDテープライトR単体(片面発光 発行色/白タイプ)
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束700Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等仕様連続点灯:5本まで質量(kg)1.0(テープライトのみ)長さ(m)発光面:10消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)内容LEDテープライト(10m)全光束(Lm)700/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エコ点字パネル ポイント 2連タイプ
アラオ¥5,498~税込¥6,048~1枚ほか翌日出荷大幅な施工時間の短縮! 施工効率アップで作業人員の削減 安心の滑り止め加工 表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため、滑りにくく再生エラストマー樹脂独特の質感により効果がアップ!材質再生エストラマー寸法(mm)300×600色黄タイプポイント
反射シール
キャプテン¥379税込¥4171袋(1cm×1m)当日出荷夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。 接着力が強く、柔軟性のあるシールです。種別11材質ガラスビーズ55%、ポリエステル繊維・ウレタン樹脂55%、接着樹脂:アクリル系樹脂タイプシールタイプ寸法(cm)1×1
ソフトコーンMサインプレート オレンジ
サンセルフ¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷ソフトコーンM760 ソフトコーン1000本体専用のサインプレートです。ソフトコーン設置時の注意事項の呼びかけなどに最適です。製品外径は290ミリでサイン表示可能部は直径260ミリとなっています。素材はPVCなのでお好みのサイン看板を製作して貼り付けてご使用ください。(サイン部は無地のものなのでお客様にてサイン部はご用意になります。)ソフトコーン支柱部にかぶせて使用しますが状況に応じてビス固定や接着固定を推奨いたします。サイン部は設置後もねじ込み式のため取り外しが可能なのでいたずら防止などの対策を講じる必要がある際は使用しないときは外すことも可能です。重さは400gと軽量ですが強風時などは支柱部への影響も考慮して取り外すなどの対策を講じてください。用途ソフトコーンM760 ソフトコーンM1000専用品です。材質PE質量(kg)(約)0.4色オレンジ直径(Φmm)サイン部(約)290高さ(mm)(約)400入数1セット
ソフトコーンM760ベースタイプ グリーン コンクリートアンカーセット
サンセルフ¥6,998~税込¥7,698~1本ほか翌々日出荷縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)160×260質量(kg)(約)1.4色グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)760反射シート3M製高輝度シート(白)
車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ
積水樹脂¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140タイプ接着式全幅(mm)160色(本体)赤
点字タイル ライン(誘導/進め)
セーフラン安全用品¥4,998税込¥5,4981セット(10枚)当日出荷一般に(警告/停止)を示す点状突起タイプ。10枚セット。用途歩行者用の警告表示として。材質PVC寸法(mm)300×300色黄タイプ線状突起シート厚さ(mm)約2アズワン品番65-1339-08突起部寸法(mm)約5
角型ガレージミラー
ユニット¥7,298税込¥8,0281台3日以内出荷ハッキリ、大きく見えるガレージミラーです 取り付け、角度調節がワンタッチで行えます用途ガレージ・出入口の安全確認や店舗内の防犯、倉庫・通路の安全確認などに形状角型使用場所屋内・屋外兼用
セーフアイ 縁石用(NR4D・蛍光色タイプ)
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。ヘッドライトの投射角度を追求したことで、ロスが少ない抜群の視認効果を実現。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
セーフアイ 縁石用 SB蛍光色タイプ(片面反射)
大塚刷毛製造¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。蛍光色を採用し、夕方の薄暗いときから日没後の不安定な視野をしっかりカバーします。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂タイプ片面反射設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
安全テープ 夜光
ヤマト(事務用品)¥299税込¥3291巻(20mm×1m)当日出荷交通安全、もしもの時の安全・防災用の目印に。暗いところで文字や形が輝いて見えます。光をたくわえ、光が消えた後10分から15分光ります。(20分程度光をあてると光ります)(屋外での使用は避けてください)用途光をたくわえ、光るので 夜間の火災・天災の備えに!材質テープ:PVC・蓄光顔料、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)20テープ長さ(m)1寸法(mm×m)20×1RoHS指令(10物質対応)対応
セレナイト(小型)赤/青点滅
トーグ安全工業¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56使用電池ニッケル水素単3電池×2本LED色赤/青点滅点滅回数:60回/分LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯)視認距離約300メーカー商品コード624222
ソーラーHybrid LEDダブルブリンク
トーグ安全工業¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯質量(g)約640(本体のみ)寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)6灯×2視認距離約800連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)