カテゴリ
絞り込み
ブランド

エレベーター用FFミラー 三方枠用
コミー¥19,980税込¥21,9781台当日出荷乗り残し、挟み込み防止に!安全な運行と昇降回数の減少により省エネや経費削減にも役立つ画期的なミラーです。3つのタイプがあり、ミラーを取付ける三方枠の角度によってことなります。三方枠の左右共通でご使用できます。用途乗り残し・挟み込み防止に、後方の確認に、スキマの確認に。型式角型材質/仕上特殊プラスチック/UVハードコート仕上げ取付付属の強力両面テープで接着質量(g)69ミラー寸法(mm)205×145×2.0像の大きさ(曲面R)180相当使用場所室内専用RoHS指令(10物質対応)対応
キングライト頭部
カシムラ¥9,998~税込¥10,998~1枚翌日出荷から4日以内出荷高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。用途ガードレールや分離帯ノーズ部・カーブ・工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 片面反射)
倉本産業¥7,798税込¥8,5781台翌々日出荷用途一般道他(土中埋込式)仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
二面鏡電柱用取付金具(ベルト付)
信栄物産¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷ミラーが、S-3、S-4、S-5(各色)の2面鏡の使用で電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付ける為の専用パーツです。付属品厚板ベルト付(取りはずし可能)仕様二面鏡電柱用取付金具材質スチール適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
前出し金具
信栄物産¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ミラーの前出し金具です。仕様前出し金具材質スチール寸法L(mm)270適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50適合ポール径(Φmm)34
レフテープ
仙台銘板¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。 切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。用途ガードパイプの支柱に、平面部に。 アールの付いたガードレールに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5接着剤日東電工製両面接着テープ使用
25mmx0.6m 蛍光反射テープ(ライムイエロー)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個当日出荷仕様屋外対応エスコ品番EA983GR-32材質基材:ハイグロス、粘着材:感圧接着厚さ(mm)0.44色蛍光ライムイエロー質量(g)25(パッケージ含む)テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)25×0.6耐用年数(年)3
ミニLEDシェブロン
三ツ星貿易¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から6日以内出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利。 強力マグネット・ハトメでどんな場所にも取り付けれます。 丈夫なターポリン生地使用で破れにくい。 光センサー内蔵で夜間は自動で点灯。 流動・点滅の切替可能。材質ターポリン生地寸法(mm)400×200ハトメ数4個使用電池単3電池×3本(別売)点灯方式流動/点滅反射素子高輝度再帰性マイクロプリズムテープマグネット4個RoHS指令(10物質対応)対応
防犯ミラー クランプタイプ 丸型 310Φ
信栄物産¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部にはクランプ金具を採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。クランプ金具式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚や平板(H鋼)等にも取り付け可能です。質量(kg)0.6寸法(Φ)310材質(ミラー)アクリル材質(アーム)ステンレスミラー形状丸型アームフレキアーム曲面R(mm)850
防犯ミラー マグネットタイプ 丸型 210Φ
信栄物産¥12,980税込¥14,2781台当日出荷フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。質量(kg)0.45枠の色グレー寸法(Φ)210材質(ミラー)アクリル材質(アーム)ステンレスミラー形状丸型アームフレキアーム曲面R(mm)600
防犯ミラー ステンレスベルト 10mm×300
信栄物産(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2本×1組)当日出荷フレキシブルタイプ防犯ミラー用の丸柱、角柱などに取付ける取付部材です。用途穴をあけずに簡単に取付可能です。材質ステンレスSUS304長さ(mm)300幅(mm)10適合径範囲Φ80mm以内
くるピカセンサー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)仕様防水、防沫、防塵形(IP44)材質(本体)ABS質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)Φ87×45光源0.06WレッドLED×4個点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面点灯時間15秒間(固定)センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
フラッシュコーン
ダンレックス¥5,798税込¥6,3781個当日出荷コーン内照と工事灯の一体型保安灯。 上部フラッシュ点滅で視認距離アップ。 360度視認可能。防滴構造。 コンパクトサイズでコーンに取付けたままコーンバーの設置、撤去が可能。仕様点滅/点灯(下部のみ)切替可能、夜間自動点滅装置付寸法(mm)Φ75×212質量(g)150(電池別)切替方式ON(1)上部/フラッシュ点滅・下部/点滅、ON(2)上部/フラッシュ点滅・下部/点灯電源単一乾電池×2本電池寿命(下部点滅)約2週間、(下部点灯)約1週間LED使用数(個)(上部)4、(下部)6
ファインメッシュ吹き流し用単管取付金具
つくし工房¥6,298税込¥6,9281台当日出荷ロープとの接続部分が回転しポール(単管)に絡みません。トラスコ品番481-2484材質スチール寸法(mm)235×Φ57質量(kg)1.5
セーフティフラッシュ(単一電池タイプ)
キタムラ産業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。材質(本体)ポリカーボネート電源単一乾電池×2本点灯方式交互点滅LED赤6個
MFS-5 矢印板 赤・白矢印 520×920 ABS樹脂
日本緑十字社(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台9日以内出荷トラスコ品番441-3008材質本体:ABS樹脂、脚部:ゴム質量(kg)4.8日本緑十字社品番131205
蓄光テープ
ユニット¥9,798~税込¥10,778~1巻当日出荷屋内の通路・階段等に貼り付けられる避難誘導蓄光テープです。 階段の手すりや通路側面に貼り付けておけば、停電時に避難誘導する事が出来ます。仕様粘着性あり、セパレーター付材質蓄光フィルム
簡易タイプミラー
日本緑十字社¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷安全確認に。軽量で取り付けが簡単。有効視野は広く、角度を自由に変えることができます。仕様ポールに取り付け可能。締金具付。型式丸型材質(ミラー)ガラス(フードなし)取付可能ポール径(Φmm)27~120
マグネットタイプミラー
日本緑十字社¥4,298税込¥4,7281個当日出荷マグネットタイプだから穴あけ不要。簡単に取り付けることができます。 軽量で角度も自由自在。有効視野もワイドです。型式丸型質量(g)200寸法(Φmm)150材質(ミラー)ガラス
保安・工事灯
キタムラ産業¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色赤16個・白4個点灯方式2種類(点滅・回転)ソーラーパネル出力1.5W (7V)
ソーラーLED工事灯(クランプ固定)
セーフラン安全用品¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷工事現場などの夜間の安全対策に最適なソーラーLED工事灯です。クランプ付きで、単管取り付けてご使用いただけます。一般的な単管径Φ48.6(mm)に取り付け可能です。ソーラー充電式で電池不要!。・センサーにより暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯します。ON/OFFスイッチで、使用しない際は電源をOFFにできます。LED6灯搭載でしっかり明るく、暗所での注意喚起に最適な点滅式。用途工事現場の注意喚起として。夜間の視認性確保に。仕様本体中央に反射板(両面)、ON/OFFスイッチ(埃防止カバー付き)、自動点灯/消灯センサー材質本体:AS、クランプ部:鉄質量(g)310タイプクランプ固定光源LEDライト×6個全長(cm)21電池1.2Vニッケル充電池×2
高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷蓄光性能により夜間や災害時の視認性と安全確保に役立ちます。JIS規格Z9107の高輝度基準(JC級)をクリアした蓄光テープです。白色LED照明に対応していますので屋内でも使用が可能です。用途日常の安全対策として。停電時の避難誘導灯として。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.35色グリーン長さ(m)5粘着力(N/10mm)30使用条件テープカット条件:カッター
AC600V絶縁養生シート 500×600(5枚入り)
フィスコインターナショナル¥39,980税込¥43,9781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+123℃



































![100mm 粗面用反射トラテープ[黒/黄] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03712581-170630-02.jpg)