2ページ目: 単管バリケード

68件中 4168
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット 八木熊

    単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット

    八木熊
    19,980税込21,978
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    安心と信頼のロングセラー、単管バリケードの代名詞的製品。弾力性に富んだ超高分子ポリエチレン樹脂製。射出成型品単管バリケードに比べ、2倍以上の強度。割れにくく復元力のあるブロー成型中空構造。人にやさしい、丸みをもたせたフォルム。基本色は、視認性と景観に配慮した鮮やかなグリーン。クランプ部の金属はすべてクロメート処理、長期の使用に耐える設計です。積み重ね時のズレを防ぐ3カ所の凸凹を配置。10段重ねも可能です。くびれにバンドを掛けてズレを防止できます。クランプ部が回転する設計でコーナー取りの自由度を高めています。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)450×820×50質量(kg)本体:1.05kg、クランプセット:0.5kg/個本体:グリーン、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.05
  • 単管用バリケード KYプラガードⅡ 青 5本セット 八木熊

    単管用バリケード KYプラガードⅡ 青 5本セット

    八木熊
    23,980税込26,378
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    視認性抜群で注意喚起力アップ、従来品を超える高反射効率の単管バリケードです。サイン部に2種類の角度を付けて設計。光の反射効率を高め、輝度向上につながります。脚部にすり減り防止のリブを配置。底面に穴が空きにくい設計です。エコマーク取得。環境配慮を意識した製品です(再生原料約50%配合)。表面・裏面で反射テープの色が異なるため、視線誘導効果もあります。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)460×824×50質量(kg)本体:1.2kg、クランプセット:0.5kg/個本体:ブルー、クランプセット:シルバー、反射テープ:黄色、白色(封入反射)高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.2
  • スポットチェーン 仙台銘板

    スポットチェーン

    仙台銘板
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    単管バリケード間の立入禁止の注意喚起に最適です。 。プラスチックチェーンが内臓されており、お好きな長さで固定、設置が可能です。 。チェーンの先端はリング状のカラビナとなっており、未使用時や通行時は外して収納できます。 。同時に単管端部の保護キャップとしての役割も担い、一石二鳥です。
    セット内容チェーン内臓の本体×2個材質PP規格寸法(mm)48.6×120チェーン長さ(cm)50
  • 隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm) アラオ

    隙間埋め スポットチェーン 48.6Φ単管用(チェーン長さ50cm)

    アラオ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    単管バリケード間の立入禁止の立入禁止の注意喚起に最適です。バリケードの隙間からの侵入を防ぎます。カラビナで簡易ゲートとして使用可能です。プラスチックチェーンが内蔵、お好きな長さで設置が可能です。チェーンの先端はリング状のカラビナとなっています。未使用時は収納が可能で、単管端部の保護キャップとしても使用可能です。
    用途バリケード間の隙間からの侵入防止に。バリケードの切れ目の連結に。長さ(mm)120質量(g)122管径(Φmm)単:48.6チェーン長さ(cm)50
  • 視線ガイドパネル 仙台銘板

    視線ガイドパネル

    仙台銘板
    36,980税込40,678
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    各メーカーの単管バリケードに適応します。センター部スライドにより、単管上下間の内寸が485~565まで対応!。上下対称のため、L・R共通タイプです。視認性の高い高輝度反射シートを使用しています。
    材質耐寒性樹脂寸法(mm)830×385×2質量(g)500
  • 単管用バリケードスタンド セーフラン安全用品

    単管用バリケードスタンド

    セーフラン安全用品
    4,498税込4,948
    1台
    6日以内出荷
    上下のクランプに単管パイプ(Φ48.6mm)を取り付けるバリケードです。重さ約3.2kgで風に吹かれても倒れにくい。屋内外問わず使用可能です。
    用途バリケード材質【本体】スチール 【クランプ】スチール幅(mm)約600厚さ(mm)1.2質量(kg)約3.2オレンジ寸法(幅W×高さH)(mm)約600×735(クランプ部含まない)適合管径(Φmm)約48.6
  • セーフティースタンド(ネズミ) サンコー(三甲)

    セーフティースタンド(ネズミ)

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個
    50日以内出荷
    材質PPグリーン短辺(mm)67長辺(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)810
  • セーフティースタンド(パンダ2) サンコー(三甲)

    セーフティースタンド(パンダ2)

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個
    50日以内出荷
    材質PPイエロー短辺(mm)67長辺(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)810
  • セーフティースタンド(クマ2) サンコー(三甲)

    セーフティースタンド(クマ2)

    サンコー(三甲)
    3,898税込4,288
    1個
    50日以内出荷
    材質PPピンク短辺(mm)67長辺(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)810
  • KYプラガードⅡ グリーン 5本セット 八木熊

    KYプラガードⅡ グリーン 5本セット

    八木熊
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    グリーン
  • バリケード看板←(矢印) 鉄製 ユニット

    バリケード看板←(矢印) 鉄製

    ユニット
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番740-1736材質幅(mm)1200寸法(mm)バリケード/800×1200・板/600×900質量(g)7200タイプ反射タイプ/片面表示適合穴(mm)10×45 上2表示内容矢印
  • カラー単管バリケードU型(青) ユニット

    カラー単管バリケードU型(青)

    ユニット
    4,598税込5,058
    1台
    8日以内出荷
    単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
    用途工事現場などにトラスコ品番740-1655材質鉄製寸法(mm)810×600質量(kg)3ブルーパイプ直径(Φmm)48.6
  • カラー単管バリケードU型(緑) ユニット

    カラー単管バリケードU型(緑)

    ユニット
    4,598税込5,058
    1台
    8日以内出荷
    単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
    用途工事現場などにトラスコ品番740-1647材質寸法(mm)810×600質量(kg)3ライトグリーンパイプ直径(Φmm)48.6
  • 単管バリケードU型 クランプ付 ユニット

    単管バリケードU型 クランプ付

    ユニット
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    単管パイプ48.6mmΦに取り付ける単管用バリケードです。
    用途工事現場などにトラスコ品番740-1639材質寸法(mm)810×600質量(kg)3オレンジパイプ直径(Φmm)48.6
  • MAブロック 日保

    MAブロック

    日保
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
  • MAスタンド(単管スタンド) 日保

    MAスタンド(単管スタンド)

    日保
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質スチール寸法(mm)790×600質量(kg)3.7
  • 単管バリ ワンタッチスタンド ブラスト興業

    単管バリ ワンタッチスタンド

    ブラスト興業
    10,980税込12,078
    1セット(2台)ほか
    翌々日出荷
    スチール製のワンタッチ式単管バリケード。クランプを締める手間が無く、安全で簡単でコンパクト
    用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。幅(mm)開時:550、閉時:150高さ(mm)770オレンジ材質(本体)スチール
  • 単管バリケード ブロー製 トータス君 安全興業

    単管バリケード ブロー製 トータス君

    安全興業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台ほか
    翌々日出荷
    動物型単管バリケード かわいい動物が工事現場に出現。本体がブロー成形で作ってますので、軽くて丈夫です。
    用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。幅(mm)約460高さ(mm)約820材質(本体)PP
  • 単管バリケード ブロー製 ラビット君 安全興業

    単管バリケード ブロー製 ラビット君

    安全興業
    4,998税込5,498
    1台ほか
    翌々日出荷
    動物型単管バリケード かわいい動物が工事現場に出現。本体がブロー成形で作ってますので、軽くて丈夫です。
    用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。幅(mm)約450高さ(mm)約850材質(本体)PP
  • 角型バリウエイト(鋳物) トーグ安全工業

    角型バリウエイト(鋳物)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    材質鍍金質量(kg)約8寸法(横×縦×厚さ)(mm)140×265×55
  • 視線誘導パネル グリーンクロス

    視線誘導パネル

    グリーンクロス
    4,598税込5,058
    1台
    6日以内出荷
    点表示ではなく、面表示となるので見えやすく安全性に優れています。 誘導方向によって黄色と白色を使い分ける事が可能です。 3M製反射シートの採用により、道路工事現場などの安全仕様に抜群の効果を発揮します。 単管バリケードに簡単に装着できます。 バリケード位置に合わせて最大57mm取り付け位置を調整可能。重ねて収納可能です。
    用途車両や歩行者の誘導に寸法(高さH×幅W)(mm)845×330質量(g)900
  • 安全単管バリケード グリーンクロス

    安全単管バリケード

    グリーンクロス
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    シェブロン型反射シート付広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。 両面に3M製高輝度反射シートを採用しています。重ねて収納可能です。
    用途道路工事での車線規制に。 立入禁止区域の囲いに。 車両や歩行者の誘導に。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)795×450×52質量(kg)約2.2アズワン品番64-6550-97
  • 視線ガイドパネル アラオ

    視線ガイドパネル

    アラオ
    64,980税込71,478
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    各メーカーの単管バリケードに適応します。 センター部スライドにより、単管上下間の内寸が485~565まで対応しています。 上下対象のためL・R共通タイプです。 視認性の高い高輝度反射シートを使用しています。
    材質耐寒性樹脂寸法(mm)830×385×2t質量(g)500
  • ブロースタンド 反射テープ付 サンコー(三甲)

    ブロースタンド 反射テープ付

    サンコー(三甲)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    グリーン材質HDPE外寸(mm)456×50×810
  • 460x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個) エスコ

    460x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個)

    エスコ
    6,230税込6,853
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)グリーン(反射テープ付)エスコ品番EA983FV-86寸法(mm)460×50×810(H)質量(kg/個)1.7
  • シェブロン(視線誘導パネル) つくし工房

    シェブロン(視線誘導パネル)

    つくし工房
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    点表示ではなく、面表示となるので見えやすく安全性に優れています。 スリーエム製反射シートの採用により、道路工事現場などの安全仕様に効果を発揮します。 単管バリケードへ垂直方向にワンタッチで簡単に装着できます。
    材質(基盤)ポリカーボネート、(反射シート)ふつう反射シート(白)、(デリネーター)高輝度反射シート(白)
  • 視線誘導パネル(単管バリケード用) ユニット

    視線誘導パネル(単管バリケード用)

    ユニット
    5,498税込6,048
    1枚
    4日以内出荷
    点表示ではなく、一面表示となるので見やすく安全性に優れる。 大きい面積の3M社製高輝度反射シートの採用により、バリケード工事現場の安全性に抜群の効力を発揮する。 管バリケードへ垂直方向にワンタッチで簡単に装着できる。
    材質発泡ポリカーボネートタイプ高輝度反射シート貼り 単管上下間の内寸が485~548までのものに使用できます。
  • Uスタンド つくし工房

    Uスタンド

    つくし工房(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    翌々日出荷
    上下のクランプに単管を取り付け、使用してください。
    材質スチール寸法(mm)745×630質量(kg)2下段高さ(mm)170

バリケード』には他にこんなカテゴリがあります

単管バリケード