絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブルー(2)
材質
  • ポリエチレン(1)
ブランド
  • 八木熊
  • モノタロウ(2)
  • サンコー(三甲)(9)
  • ユニット(8)
  • トーグ安全工業(5)
  • つくし工房(5)
  • ブラスト興業(5)
  • 日保(5)
  • 仙台銘板(4)
  • グリーンクロス(4)
  • エスコ(3)
  • 安全興業(3)
  • TRUSCO(2)
  • アラオ(2)
  • サンコー[日用品](1)
  • セーフラン安全用品(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
グリーン
グリーン(5)
ブルー
ブルー(2)
  • 樹脂製単管バリケード ケロガード 八木熊

    樹脂製単管バリケード ケロガード

    八木熊
    31,980税込35,178
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。蛍光系グリーンで視認性抜群!。目の部分は反射素材を使用!
    材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)50寸法(mm)790×500質量(kg)2.4
  • 単管用 KYサインバリケード 5本セット 八木熊

    単管用 KYサインバリケード 5本セット

    八木熊
    23,980税込26,378
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    標識、キャラクター、企業広告、用途に合わせてシールを変更。本体にシールを貼り、バリケードにサイン機能を付加する製品です。シールサイズは300mm×300mm。本体材質は衝撃に強いポリエチレン製ブロー成形品です。スタッキング、段積可能です。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)450×800×50質量(kg)2.6ブルー
  • 単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット 八木熊

    単管用 KYメッセージバリケード頑張郎 5本セット

    八木熊
    23,980税込26,378
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    みんなでがんばろう!気持ちを伝えるメッセージ型の単管バリケードです。割れにくく復元力のあるブロー成形で製造しています。再生材を50%以上使用した環境にやさしいバリケードです。積み重ねた時のズレを防ぐため凸凹を3カ所設けました。10段重ねて保管ができます。クランプ部が回転するため、複雑な道路コースにも設置可能です。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)460×818×50質量(kg)2.1本体:イエロー、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:783 / 下部:223径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6
  • 単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット 八木熊

    単管用バリケード KYプラガードBP 5本セット

    八木熊
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    成形品に使用される石油資源を10%削減、バイオマスプラスチック配合の単管バリケードです。SDGs、カーボンニュートラルの考えをバリケードにも。販売累計数100万本以上の「KYプラガード」に、植物由来の原料であるバイオマスプラスチックを配合。通常の「KYプラガード」と同様の使用感で使用可能。石油資源由来のプラスチックを1本あたり約10%削減。一般社団法人日本有機資源協会(JORA)「バイオマスマーク認定商品」。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)454×824×50質量(kg)本体:1.05kg、クランプセット:0.5kg/個本体:グリーン、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.05
  • 単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット 八木熊

    単管用バリケード KYプラガードⅡ 緑 5本セット

    八木熊
    23,980税込26,378
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    視認性抜群で注意喚起力アップ、従来品を超える高反射効率の単管バリケードです。サイン部に2種類の角度を付けて設計。光の反射効率を高め、輝度向上につながります。脚部にすり減り防止のリブを配置。底面に穴が空きにくい設計です。エコマーク取得。環境配慮を意識した製品です(再生原料約50%配合)。表面・裏面で反射テープの色が異なるため、視線誘導効果もあります。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)460×824×50質量(kg)本体:1.2kg、クランプセット:0.5kg/個本体:グリーン、クランプセット:シルバー、反射テープ:黄色、白色(封入反射)高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.2
  • 単管用バリケード ケロガード 5本セット 八木熊

    単管用バリケード ケロガード 5本セット

    八木熊
    35,980税込39,578
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    実用性、機能性、耐久性に優れた単管バリケード。蛍光系グリーンで視認性抜群、目の部分は反射素材を使用しています。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)500×790×50質量(kg)2.4蛍光グリーン
  • 単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット 八木熊

    単管用バリケード KYプラガードA型 5本セット

    八木熊
    19,980税込21,978
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    安心と信頼のロングセラー、単管バリケードの代名詞的製品。弾力性に富んだ超高分子ポリエチレン樹脂製。射出成型品単管バリケードに比べ、2倍以上の強度。割れにくく復元力のあるブロー成型中空構造。人にやさしい、丸みをもたせたフォルム。基本色は、視認性と景観に配慮した鮮やかなグリーン。クランプ部の金属はすべてクロメート処理、長期の使用に耐える設計です。積み重ね時のズレを防ぐ3カ所の凸凹を配置。10段重ねも可能です。くびれにバンドを掛けてズレを防止できます。クランプ部が回転する設計でコーナー取りの自由度を高めています。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)450×820×50質量(kg)本体:1.05kg、クランプセット:0.5kg/個本体:グリーン、クランプセット:シルバー高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.05
  • 単管用バリケード KYプラガードⅡ 青 5本セット 八木熊

    単管用バリケード KYプラガードⅡ 青 5本セット

    八木熊
    23,980税込26,378
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    視認性抜群で注意喚起力アップ、従来品を超える高反射効率の単管バリケードです。サイン部に2種類の角度を付けて設計。光の反射効率を高め、輝度向上につながります。脚部にすり減り防止のリブを配置。底面に穴が空きにくい設計です。エコマーク取得。環境配慮を意識した製品です(再生原料約50%配合)。表面・裏面で反射テープの色が異なるため、視線誘導効果もあります。
    用途工事現場、作業所、イベント会場などのバリケードに。寸法(mm)460×824×50質量(kg)本体:1.2kg、クランプセット:0.5kg/個本体:ブルー、クランプセット:シルバー、反射テープ:黄色、白色(封入反射)高さ(mm)【単管(単管中心部)】上部:787 / 下部:245径(Φmm)【使用単管】42.7 / 48.6総質量(kg)2.2
  • KYプラガードⅡ グリーン 5本セット 八木熊

    KYプラガードⅡ グリーン 5本セット

    八木熊
    22,980税込25,278
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    グリーン

バリケード』には他にこんなカテゴリがあります

単管バリケード