絞り込み
色
その他(1)
イエロー(14)
オレンジ(5)
グリーン(14)
ブラック(1)
ブルー(5)
ホワイト(10)
レッド(9)
白×緑(3)
白×赤(2)
黒×黄(12)
テープ幅(mm)
- 50
- 10(4)
- 12(1)
- 18(7)
- 19(2)
- 20(25)
- 24(1)
- 25(19)
- 30(2)
- 38(1)
- 45(18)
- 55(1)
- 57(1)
- 58(1)
- 60(4)
- 75(2)
- 90(15)
- 100(22)
- 150(12)
- 210(1)
テープ長さ(m)
- 0.15(1)
- 1(2)
- 1.52(2)
- 2.5(2)
- 2.7(2)
- 3(10)
- 5(4)
- 6(1)
- 9.1(4)
- 10(10)
- 18(1)
- 18.3(1)
- 22(1)
- 45.7(1)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.16(1)
- 0.2(4)
- 0.25(2)
- 0.26(2)
- 0.27(1)
- 0.3(1)
- 0.35(2)
- 0.4(4)
- 0.46(1)
- 0.6(1)
- 0.69(2)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 0.85(3)
- 0.97(1)
- 11.3(2)
ブランド
- エスコ(8)
- ユニット(6)
- 日本緑十字社(5)
- WAKI(和気産業)(4)
- つくし工房(4)
- セーフラン安全用品(3)
- TRUSCO(2)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2)
- TMC(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- CATEYE(キャットアイ)(2)
- Reelex(2)
- ダイヤテックス(1)
- リフレクサイト(1)
- エルティーアイ(1)
- 仙台銘板(1)
- キラックス(1)
- グリーンクロス(1)
- AFF WARE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「色」から絞り込む

イエロー(14)

オレンジ(5)

グリーン(14)

ブラック(1)

ブルー(5)

ホワイト(10)

レッド(9)

白×緑(3)

白×赤(2)

黒×黄(12)

バリアリールminiポータブル
Reelex¥3,998税込¥4,3981個当日出荷シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。用途各種工事などでの立入禁止に材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
再帰反射テープ
セーフラン安全用品¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷反射タイプで視認性向上。用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。テープ長さ(m)22
蛍光トラ柄ノンスリップテープ
日東エルマテリアル¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。色蛍光トラ(蛍光黄×黒)テープ長さ(m)3基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒)テープ厚さ(mm)約0.6粘着剤アクリル系粘着剤粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
反射テープ
TMC¥849税込¥9341巻当日出荷光を反射して夜間でも目立つトラテープ仕様用途作業場や工場内、ブロック壁の角、シャッターの下、段差、天井が低い箇所、階段等に貼付け安全の見える化を材質PE系フィルム色トラテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10
50mmx10m 蓄光テープ
エスコ¥3,710税込¥4,0811個当日出荷約10時間の長い蓄光時間タイプです材質蓄光PET幅(mm)50厚さ(mm)0.25色夜光塗料色質量(g)260テープ長さ(m)10蓄光時間(時間)10
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)色イエロー×ブラック(ゼブラ)材質粘着剤:アクリル系砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
反射テープ
WAKI(和気産業)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷から3日以内出荷暗い夜も光って安心。夜間の交通安全に・・・用途自転車やベビーカー、バイク等の安全サインに・・・ ・ランドセルや雨具、夜間のウォーキング時の安全サインに・・・材質ポリエステル・ガラスビーズ、アクリル系粘着性剤・剥離紙
蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)色イエロー×ブラック仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.85基材樹脂加工布テープ長さ(m)3砥粒酸化アルミニウム引張強度740N/25mm粘着剤アクリル系粘着力15N/25mm
レフテープ
つくし工房¥5,798税込¥6,3781巻当日出荷から4日以内出荷高輝度りふれくたーの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールのついた面(ガードレールなどの金属)にも、ポールにも簡単に取り付け可能。 切断も可能なので使用方法も多種多様。 両面接着テープ使用。材質アクリルテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5
蛍光マグネットシート
日東エルマテリアル¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から10日以内出荷蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます。 マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。総厚(mm)0.97厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
蓄光テープ
セーフラン安全用品¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から8日以内出荷蛍光灯、太陽光などのエネルギーを蓄えて発光し、室内外を問わず暗所で高い視認性を発揮。用途安全性保持、防犯対策等にもおススメです。材質基材:ポリエステル(PET)テープ長さ(m)10
マイクロプリズム反射テープ
リフレクサイト(7件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から6日以内出荷世界最高水準の広角超高輝度反射性能による夜間安全性 平面でも曲面にでも簡単に貼れる手軽さ 従来の反射材よりも”うすく”て”つよい”特徴を持ち、高圧洗浄機の使用も可能で、耐侯性は約7年の高耐久性用途車両用厚さ(mm)約0.2(剥離紙除く)タイプロールタイプテープ幅(mm)50基材PET構造単層耐衝撃性素板に追従して凹む耐水性高圧洗車機 OK反射素子超微細マイクロプリズム反射有効面積(%)99(金型ラインを除く)施工性2次曲面OK加工性コンピューターカットOK
レフテープ
仙台銘板¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。 切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。用途ガードパイプの支柱に、平面部に。 アールの付いたガードレールに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5接着剤日東電工製両面接着テープ使用
AFF安全反射テープ
AFF WARE(2件のレビュー)¥399税込¥4391個5日以内出荷光りの反射で夜間に車の衝突や事故防止に有効な反射テープです。夜間の作業で安全を確保し、物の存在を目立たせることで事故や衝突を未然に防ぐことができます。自転車やランドセル、かばんなどに貼り付けることで夜間の事故防止にも役立ちます。、粘着力が強く雨にも強い反射テープです。用途車庫出入口、駐車場段差、倉庫のシャッターなどの夜間の安全対策に材質ポリ塩化ビニル
緑十字 粗面用反射テープ
日本緑十字社¥8,198税込¥9,0181巻当日出荷から3日以内出荷投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。幅(mm)50厚さ(mm)0.2長さ(m)10引張強度(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度マイクロプリズム型反射テープ
グリーンクロス¥2,798税込¥3,0781巻4日以内出荷常設および一時使用の交通標識用として開発された、高品質で耐久性に優れた粘着剤付きマイクロプリズム型反射シートです。 独自に設計したマイクロプリズムにより、交通標識用途に適した高い再帰反射性能を提供致します。用途高輝度反射の求められる安全保安用品に。材質表面:高光沢のアクリル/マイクロプリズム、粘着剤:強粘着加圧型粘着剤、ライナー:ポリプロピレンフィルム幅(mm)50質量(g)920番号NETIS登録番号:KT-100087-VE1巻長さ(m)45.7耐候性垂直面約10年反射性能(cpl)500cd/m2/lux以上(白、観測角0.1°、入射角-4°)
蓄光テープ
WAKI(和気産業)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷明るいところで光を溜め込み夜発光 ★薄くて、貼りやすい! 離れていてもはっきり見える、抜群の明るさ! 停電時の通路や、非常持ち出し品、懐中電灯等のサインに・・・ 消灯後の室内スイッチパネル、ドアノブ等のサインに・・・ 昼光、蛍光灯の光を蓄え、暗闇で明るく発光します。 照射後、光を遮断した後の残光時間は約10~16分程度です。 貼り付けが簡単で、曲面にもよくなじみます。用途停電時の通路や、非常持ち出し品、懐中電灯等のサインに・・・ 消灯後の室内スイッチパネル、ドアノブ等のサインに・・・幅(mm)50長さ(m)3材質アクリルウレタン系樹脂・塩化ビニル系樹脂・蓄光顔料
蓄光テープ
ユニット¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷屋内の通路・階段等に貼り付けられる避難誘導蓄光テープです。 階段の手すりや通路側面に貼り付けておけば、停電時に避難誘導する事が出来ます。材質蓄光フィルム仕様粘着性あり、セパレーター付
NCA 蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ 安全ゾーン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥3,198税込¥3,5181巻当日出荷から9日以内出荷蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。用途屋外用。色グリーン×ホワイト仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.85テープ長さ(m)3引張強度740N/25mm粘着力15N/25mm
高輝度蓄光テープ【JIS JC規格品】
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷蓄光性能により夜間や災害時の視認性と安全確保に役立ちます。JIS規格Z9107の高輝度基準(JC級)をクリアした蓄光テープです。白色LED照明に対応していますので屋内でも使用が可能です。用途日常の安全対策として。停電時の避難誘導灯として。材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PETフィルム)、蓄光材、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.35色グリーン長さ(m)5粘着力(N/10mm)30使用条件テープカット条件:カッター
緑十字 粗面用高輝度プリズム型反射テープ
日本緑十字社¥5,498税込¥6,0481巻当日出荷アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.46色黄/黒長さ(m)3分類梱包用品引張強度(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光+反射テープ「レフナス」
エルティーアイ¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷から9日以内出荷「反射」と「蓄光」のダブル機能、再帰反射付き高輝度蓄光テープです。蓄光部はJIS規格(JIS Z 9107)の「JCクラス」対応品。高輝度蓄光テープ「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」シリーズ品。光の遮断後、約6~8時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)用途屋内の安全対策に。厚さ(mm)0.4(蓄光部分)、0.55(蓄光+反射部分)材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、マイクロプリズム反射材、アクリル系粘着剤
危険表示反射ブチルテープ(トラ柄)
キラックス¥899税込¥9891枚当日出荷コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。色黄/黒(トラ柄)テープ幅(mm)50長さ(cm)15基材PET/ガラスビーズ/アルミ粘着剤ブチルゴム系RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)赤/白
エスコ¥5,830税込¥6,4131個翌日出荷色赤×白仕様屋外対応エスコ品番EA983G-15厚さ(mm)0.13タイプ反射テープ幅(mm)50テープ長さ(m)9.1
パイオラン(TM) 再帰反射テープ
ダイヤテックス¥2,798税込¥3,0781巻9日以内出荷基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。用途建物や設備の危険表示。建設重機の後部、側面の危険表示。消火器などの用具の標示用。ラインテープとして。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番293-0897材質基材:再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.26色グリーン長さ(m)10粘着力(N/10mm)9.6粘着力(N/25mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
緑十字 軟質高輝度プリズム反射テープ
日本緑十字社¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷から3日以内出荷柔軟性が高い為、曲面や角面に最適な高輝度プリズム反射テープです。柔軟性が高いので、角面に貼っても剥がれにくいです。用途電源が確保できない危険箇所への注意喚起に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンス等に。ポールや角度のある箇所に。屋外で使用する箇所に。材質基材:アクリル系樹脂、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.26長さ(m)5分類梱包用品粘着力(N/25mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
バリアリールmini 折りたたみコーンセット
Reelex¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。折りたたみ式コーンは反射シート付で夜間の作業も安心です。用途各種工事などでの立入禁止にトラスコ品番554-9016セット内容バリアリールmini×1、折りたたみコーン×2、コーンウエイト×2材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、折りたたみコーン:ポリプロピレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50表示内容作業中入らないでくださいシート厚さ(mm)0.2
中輝度蓄光テープ 青色蓄光タイプ
日本緑十字社¥12,980税込¥14,2781巻4日以内出荷JIS規格JBクラスの輝度をもつ蓄光式のラインテープです。光を遮断後、3~4時間の視認可能な自発光能力をもっています。従来の緑色蓄光テープとの併用で、暗闇の区分けが可能です。芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。材質テープ本体/エンビ・蓄光材、プラスチック芯/ポリプロピレン厚さ(mm)0.35色ブルー取付貼付タイプ長さ(m)10特性【テープカット】手切り不可
50mmx 5m 蛍光・蓄光テープ(高輝度)
エスコ¥16,900税込¥18,5901巻翌日出荷用途工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導に材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.3寸法(mm)50×5m質量(g)198テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5
蛍光緑白 ノンスリップ(ゼブラタイプ)
ユニット¥6,198税込¥6,8181巻3日以内出荷さわやかな緑と白のストライプでよく目立つノンスリップテープです。安全箇所表示としても使用できます。用途各種建物の通路や階段など滑りやすい箇所に貼り付けるテープです。色緑×白材質樹脂加工布
蛍光ノンスリップ(ゼブラタイプ) 布製
ユニット¥6,198税込¥6,8181巻3日以内出荷蛍光・ゼブラ模様のため、色判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。安心・安全歩行に最適です。用途一般ビル、工場内外の階段等バス、フォークリフト、航空機のステップ及び駅のホーム等建設現場など高所作業の足場ビル出入口、工作機械廻りなどの危険な床面その他。水や油で滑りやすい箇所に。色黄×黒、蛍光材質布製テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.69
『反射/蓄光テープ・反射板』には他にこんなカテゴリがあります
- 反射/蓄光テープ
- 反射板・反射シート